Proteção ocular - uma obrigação na indústria e no comércio!
O olho é um órgão sensorial humano particularmente sensível e importante. Os olhos recolhem cerca de 80 % das nossas impressões sensoriais. Por consequente, recebemos a maior parte da informação através dos nossos olhos. Reconhecemo-nos e orientamo-nos no nosso ambiente com a ajuda dos mesmos.
O que é mais importante
A que perigos é que os olhos estão expostos?
Os perigos para os nossos olhos podem ser divididos em três categorias:
- Ótica (radiação UV e IR, brilho causado pela luz) - aqui é fornecida a proteção adequada, por exemplo, por óculos de proteção total.
- Mecânica (impacto, corpos estranhos) - a proteção adequada é oferecida, por exemplo, por óculos.
- Química (ácidos, álcalis, gases, vapores, névoa, fumo) - aqui é oferecida proteção adequada, por exemplo, através de óculos de visão total.
É claro que o nosso próprio comportamento pessoal desempenha um papel de extrema importância na nossa proteção durante trabalho. Nós próprios somos responsáveis pela proteção dos nossos olhos. Apenas o uso constante de produtos de segurança no trabalho garante a proteção contra os vários riscos a que pode estar exposto.
Como é que os Óculos de Proteção Individual o protegem eficazmente?
- Em caso de impacto, os óculos de proteção não se devem partir, nada deve penetrar a lente e os óculos de proteção não devem cair da cabeça.
- As partículas quentes ou faíscas voadoras não devem ser inflamáveis na armação ou na lente, ou mesmo deixar vestígios visíveis durante o trabalho.
- A plaqueta deve ser macia e flexível para um uso particularmente agradável e um ajuste seguro.
Os óculos de proteção da Würth vão de encontro aos requisitos de segurança e conforto de utilização. Além disso, os nossos óculos de proteção são caraterizados por outros atributos que melhoram a utilização por parte do cliente:
- Ajuste perfeito, na medida em que os nossos óculos se adaptam à forma da sua cabeça.
- Design moderno e desportivo.
- Elevada durabilidade.
- Extremamente resistente a riscos e permanentemente livre de nevoeiro no interior graças a uma tecnologia de revestimento única.
- 100 % de protecção UV (até 400 nm) ou 99,9 % de protecção UV (até 380 nm). Normalmente 380 nm, mas 400 nm de protecção UV é melhor. Esta diferença mínima não é notada na vida quotidiana, mas a longo prazo, a proteção UV mais elevada é essencial para a saúde, pode prevenir o risco de cataratas, por exemplo.
Para uma proteção eficaz, quando é que os Óculos de Proteção Individual devem ser substituídos?
Os trabalhadores são obrigados a realizar uma inspeção visual antes de cada utilização da sua proteção ocular para verificar se esta se encontra em bom estado. Se a proteção ocular mostrar sinais de danos, deve ser substituída imediatamente. Em caso de desgaste, deve-se ter o cuidado de assegurar que os requisitos visuais necessários ainda possam ser satisfeitos.
Produtos mais populares na categoria de Proteção ocular/facial
Dicas e truques
Limpeza e armazenamento adequados:
- Lavar primeiro a sujidade superficial com água corrente.
- Em seguida, limpe os seus óculos de segurança ou a sua máscara facial com os nossos panos de limpeza.
- Quando não estiver a ser utilizado, recomendamos guardar os óculos numa caixa de óculos para os proteger de possíveis danos externos.