Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
Brocas nanoProtect
Em Cada furo, uma obra-prima - milímetro por milímetro.

Nova geração de ferramentas para máxima precisão, durabilidade e flexibilidade.

As novas ferramentas com revestimento nanoProtect e geometria inovadora definem o que é possível nas profissões atualmente:

 

A nova geração de ferramentas combina geometria inteligente, materiais de corte de alta resistência e uma tecnologia de revestimento de primeira classe, especialmente desenvolvida para uso profissional com furadeiras e chaves de impacto tangenciais.

 

Mais rápido, mais preciso, mais seguro – mesmo nas condições mais adversas .


Conforto máximo

Trabalhe ainda mais rápido e com mais segurança. Sem risco de a peça ficar presa e sem esforço no pulso.


Vida útil máxima

Revestimento nanoProtect especialmente desenvolvido.


Máxima flexibilidade

Troca de ferramentas extremamente rápida graças ao encaixe hexagonal de 1/4" na chave de impacto tangencial. Fixação segura e transmissão de potência otimizada.


Máxima precisão e velocidade

Geometrias inovadoras garantem resultados perfeitos, permitindo simultaneamente um rápido progresso na perfuração.

Brocas em detalhes:

um salto quântico para sua aparafusadora

Broca escalonada SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

Furos circulares precisos com o mínimo esforço graças às transições de degrau assimétricas e à geometria da ponta SMART STEP com espaçamento extremamente desigual.

Com geometria inovadora, material de corte HSCo e revestimento nanoProtect, você pode perfurar até 4 vezes mais rápido e desfrutar de uma vida útil da ferramenta até 12 vezes maior do que as brocas escalonadas revestidas convencionais.

Descobrir mais

Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

Com geometria de ponta SMART STEP, revestimento nanoProtect e design extra curto para máxima estabilidade – ideal para perfuração precisa mesmo em materiais duros de até 1.400 N/mm².

  • Vida útil até 35 vezes maior do que as brocas de impacto HSS revestidas convencionais.
  • Perfuração até 2 vezes mais rápida e confortável do que furadeiras helicoidais de impacto comparáveis, com geometria de ponta também de impacto.
  • Durabilidade até 8 vezes maior do que as nossas brocas SMART STEP EU+ HSCo sem revestimento.

Descobrir mais

Broca combinada SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

Perfuração, rosqueamento e escareamento em uma única operação – rápida, precisa e com economia de energia.

Com geometria SMART STEP, revestimento nanoProtect e material de corte HSCo, a ferramenta oferece vida útil até 2,5 vezes maior e velocidade de trabalho até 3 vezes maior do que machos combinados com geometria de ponta convencional.

Descobrir mais

Escareador EU+ HSCo nanoProtect Z4 90°

Fresadora inovadora e versátil com 4 arestas de corte extremamente desiguais (EU+), revestimento nanoProtect e material de corte HSCo em um design curto para um padrão de escareamento limpo e sem vibrações, além de máxima suavidade mesmo com materiais exigentes.

A combinação patenteada de arestas de corte retas e espirais garante a remoção ideal de cavacos, menos lascas e economia de energia.

Descobrir mais

Aplicações e desempenho:

superando os maiores desafios

Würth App
Würth App
Todas as funcionalidades do Eshop na APP
Click & Collect
Click & Collect
Compre os seus produtos online e recolha na loja
O Apoio ao Cliente Würth está disponível por e-mail e telefone
Apoio ao Cliente e Técnico
Disponível por e-mail, chat e telefone das 8h às 18h
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Entregas 24/72H
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Devoluções gratuitas até 30 dias
Devoluções Gratuitas
Devoluções gratuitas até 30 dias