Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  

ORSY®BULL Ideal para aplicações móveis e fixas.
Resistente ao impacto e à corrosão, ORSY®BULL é a solução ideal para uma organização de espaço utilizável, flexível e otimizada.
Orsy Bull aplicação
Orsy Bull aplicação
  • Versátil, resistente e flexível, o sistema de caixas ORSY®BULL é o sistema ideal para as suas ferramentas e peças pequenas.
  • Com apenas algumas caixas, ORSY®BULL pode tornar-se num sistema multiusos incrivelmente robusto, flexível e móvel. Bastam alguns pequenos passos para converter o seu sistema de armazenamento num veículo móvel ou numa bancada de trabalho.
  • Inteligente: Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.
  • Resistente: Ainda mais robusto, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas têm capacidade até 100 kg.
  • Prático: Pegas grandes de formato ergonómico para elevado conforto do utilizador.
  • Útil: Fácil de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.
  • Seguro: Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.
  • Alta qualidade: Design de alta resistência, atrativo e fácil de tratar para alumínio.


Sistema de caixas ORSY®BULL

Caixas de ferramentas para melhor organização e clareza.





Acessórios ORSY®BULL

Acessórios adicionais para sistema de caixas ORSY®BULL.



  • Ligue para a Linha de Apoio ao Cliente - 211 989 890 (disponível nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 18h).
  • Ou contacte-nos por email - eshop@wurth.pt