Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
Redstripe
Conjuntos REDSTRIPE

A nova linha de ferramentas manuais pensada para o dia-a-dia do profissional

A RedStripe não é apenas uma nova identidade visual, é uma resposta técnica a problemas concretos do dia-a-dia de quem usa estas ferramentas de forma intensiva: quebra de haste, perda de aderência e acumulação de limalhas na ponta.

Conjunto Chaves Caixa REDSTRIPE 1/4'' + 1/2'' - 72 peças

Art. 5763 100 072

Versatilidade e várias dimensões: uma combinação dos tipos de acessórios mais utilizados para uma ampla variedade de aplicações nos campos da manutenção industrial, projetos de construção, reparação automóvel e montagem de mobiliário.

 

69€

Comprar

 

 

 

Conjunto de chaves de fenda / TX REDSTRIPE - 7 peças

Art. 5751 934 9

Um conjunto pensado para cobrir as necessidades mais frequentes de aperto TX, com sete chaves de fenda TX10 a TX40 (100 mm), todas construídas sobre a mesma base técnica: haste em aço S2, cabo bicomponente PP/TPR e ponta não magnética.

O resultado é uma ferramenta que resiste bem a esforços de torção elevados sem comprometer o conforto na mão do utilizador. Um equilíbrio que nem sempre é fácil de conseguir num conjunto de entrada de gama.

Comprar

 

Conjunto de chaves sextavadas com punho em T REDSTRIPE - 7 peças

Art. 5751 914 062

Este conjunto (chaves sextavadas T2,5 a T10 mm) foi concebido para situações em que o binário de aperto e a acessibilidade são fatores críticos:

  • Punho em T: permite aplicar um binário elevado e preciso, com menor esforço físico por parte do utilizador, o que faz diferença em tarefas repetitivas ao longo do dia.
  • Extremidade esférica: aumenta a acessibilidade em zonas de difícil alcance, permitindo a inserção da chave em diferentes ângulos, sem necessidade de alinhamento perfeito.
  • Haste em aço S2 e ponta não magnética: seguindo a mesma lógica construtiva do restante da gama Red Stripe.

É um conjunto especialmente indicado para quem trabalha em manutenção, montagem ou reparação, onde o acesso a parafusos sextavados em zonas apertadas é uma constante.

Comprar

 

Conjunto Chaves de fenda Phillips (PH) e fenda normal (SL) REDSTRIPE - 6peças

Art. 5751 940 306

Concebidas para aplicações de alto impacto. A haste estende-se para além do cabo, permitindo bater com um martelo na extremidade do cabo para soltar parafusos enferrujados ou de difícil remoção.

  • Haste de aço S2: S2 refere-se a uma liga de aço (um material formado pela combinação de dois ou mais metais). Em comparação com metais puros, as ligas apresentam melhores propriedades, como maior resistência ao impacto.
    A S2 confere à ferramenta uma haste altamente resistente à quebra, mantendo ainda a flexibilidade necessária para suportar a torção, um movimento típico na utilização de chaves de fendas.
  • Ponta preta:Aumenta a fricção entre a ponta e a cavidade do parafuso, melhorando a força de aperto e a precisão. Garante que a chave não desliza do fixador, evitando danos em superfícies como carroçarias de automóveis ou mobiliário de madeira de elevado valor.
  • Cabo 2K: "2K" significa "2 componentes". É composto por uma combinação de plástico rígido e resistente (PP – polipropileno) com um material macio e antiderrapante, conhecido como TPR (borracha termoplástica). O resultado é um cabo confortável e com excelente aderência, garantindo comodidade durante utilizações prolongadas, mesmo com mãos oleosas.
  • Marcações amplas e visíveis: Facilitam a identificação rápida, permitindo escolher facilmente a ferramenta certa no saco ou bolsa de ferramentas, poupando tempo e esforço.
Comprar

 

Conjunto de Alicates REDSTRIPE - 4peças

Art. 5772 101 004

A solução completa para profissionais. Fabricado em cromo-vanádio para durabilidade excecional e vida útil prolongada das ferramentas. Precisão nas superfícies de aperto e corte.

  • Alicate universal: Possui lâmina de corte precisa, permitindo cortes limpos e sem esforço em materiais macios e duros
  • Alicate de pontas semirredondas: Com pontas de precisão, suporta elevadas cargas de dobra e permite apertar e dobrar com precisão em espaços apertados
  • Alicate de corte lateral: Adequado para fios duros e macios. As lâminas desviadas proporcionam uma posição confortável para a mão e para o pulso, assim como espaço para os dedos ao trabalhar perto de superfícies adjacentes.
  • Alicate extensível para bombas de água: Com botão de bloqueio automático para utilização rápida sem ajustes acidentais.
  • Cabo de dois componentes resistente a químicos: Mistura acolchoada de polipropileno (PP) e borracha termoplástica (TPR). Boa aderência mesmo com mãos oleosas.
Comprar


Limitado ao stock existente. IVA não incluído nos preços anunciados.

Würth App
Würth App
Todas as funcionalidades do Eshop na APP
Click & Collect
Click & Collect
Compre os seus produtos online e recolha na loja
O Apoio ao Cliente Würth está disponível por e-mail e telefone
Apoio ao Cliente e Técnico
Disponível por e-mail, chat e telefone das 8h às 18h
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Entregas 24/72H
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Devoluções gratuitas até 30 dias
Devoluções Gratuitas
Devoluções gratuitas até 30 dias