Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
Anticongelante 200L
Preços promocionais exclusivos na nossa loja Online e APP a pensar em si!

Aproveite os preços que temos nos Anticongelantes de 200L exclusivos na Loja Online & Würth App!
Para usufruir destes preços exclusivos online, basta colocar os produtos promocionais no seu carrinho de compras na loja online ou Würth App e prosseguir normalmente com a sua encomenda.

ANTICONGELANTE 30%, -18 ºC, 200L

ANTICONGELANTE 30%, -18 ºC, 200L
 

Anticongelante à base de monoetilenoglicol para radiador.
 

Art. 0893 332 725

309,00€
ANTICONGELANTE ORGÂNICO AMARELO 50%, -35 ºC, 200L

ANTICONGELANTE ORGÂNICO AMARELO 50%, -35 ºC, 200L

Adequado para radiadores de alumínio com proteção duradoura anticavitação.

Art. 0893 332 736

309,00€
ANTICONGELANTE ORGÂNICO ROSA 50%, -35 ºC, 200L

ANTICONGELANTE ORGÂNICO ROSA 50%, -35 ºC, 200L

Adequado para radiadores de alumínio com proteção duradoura anticavitação.

Art. 0893 332 737

309,00€
Anticongelante mineral diluído 30% 200L

ANTICONGELANTE ORGÂNICO AZUL 50%, -35 ºC, 200L

Anticongelante à base de propilenoglicol.
 

Art. 0893 334 200

309,00€


Limitado ao stock existente. Exclusivo loja online e app. IVA não incluído nos preços anunciados.

Würth App
Würth App
Todas as funcionalidades do Eshop na APP
Click & Collect
Click & Collect
Compre os seus produtos online e recolha na loja
O Apoio ao Cliente Würth está disponível por e-mail e telefone
Apoio ao Cliente e Técnico
Disponível por e-mail, chat e telefone das 8h às 18h
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Entregas 24/72H
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Devoluções gratuitas até 30 dias
Devoluções Gratuitas
Devoluções gratuitas até 30 dias