Würth Red Stripe: a nova linha de ferramentas manuais pensada para o dia-a-dia do profissional

Würth Red Stripe: a nova linha de ferramentas manuais pensada para o dia-a-dia do profissional

A Würth lança oficialmente a Red Stripe, uma nova gama de ferramentas manuais. Mais do que um novo design, a Red Stripe traz um conjunto de soluções técnicas pensadas para responder às exigências reais de quem usa chaves de fenda e chaves sextavadas todos os dias seja em oficina, em obra ou em intervenções no terreno.

Apresentamos em destaque dois dos conjuntos que marcam este lançamento, com um olhar mais técnico sobre o que os diferencia.

O que caracteriza a gama Red Stripe

Independentemente da referência, todos os produtos da linha partilham uma base construtiva comum, orientada para durabilidade e desempenho em uso intensivo:

  • Haste em aço S2: uma liga de elevada resistência à quebra que mantém, ao mesmo tempo, a flexibilidade necessária para absorver esforços de torção sem fraturar, uma exigência típica em trabalhos de aperto e desaperto repetido.
  • Cabo dois componentes: combinação de plástico rígido (PP – polipropileno), que garante estrutura e transmissão de força, com TPR (borracha termoplástica) nas zonas de contacto, que assegura aderência mesmo em condições de humidade ou com as mãos oleosas.
  • Ponta não magnética: evita a atração de limalhas e partículas metálicas que, ao acumularem-se, podem comprometer o encaixe na cabeça do parafuso ao longo do tempo.

Esta combinação de materiais e geometria é o fio condutor de toda a gama, e é o que sustenta o desempenho dos dois conjuntos de lançamento.

 

 

 

 

Conjunto de chaves de fenda / TX Red Stripe — 7 peças
Art.-Nr. 5751 934 9

Um conjunto pensado para cobrir as necessidades mais frequentes de aperto TX, com sete chaves de fenda TX10 a TX40 (100 mm), todas construídas sobre a mesma base técnica: haste em aço S2, cabo bicomponente PP/TPR e ponta não magnética.

O resultado é uma ferramenta que resiste bem a esforços de torção elevados sem comprometer o conforto na mão do utilizador. Um equilíbrio que nem sempre é fácil de conseguir num conjunto de entrada de gama.

 

 

Conjunto de chaves sextavadas com punho em T Red Stripe — 7 peças
Art.-Nr. 5751 914 062

Este conjunto (chaves sextavadas T2,5 a T10 mm) foi concebido para situações em que o binário de aperto e a acessibilidade são fatores críticos:

  • Punho em T: permite aplicar um binário elevado e preciso, com menor esforço físico por parte do utilizador, o que faz diferença em tarefas repetitivas ao longo do dia.
  • Extremidade esférica: aumenta a acessibilidade em zonas de difícil alcance, permitindo a inserção da chave em diferentes ângulos, sem necessidade de alinhamento perfeito.
  • Haste em aço S2 e ponta não magnética: seguindo a mesma lógica construtiva do restante da gama Red Stripe.

É um conjunto especialmente indicado para quem trabalha em manutenção, montagem ou reparação, onde o acesso a parafusos sextavados em zonas apertadas é uma constante.

A Red Stripe não é apenas uma nova identidade visual, é uma resposta técnica a problemas concretos do dia-a-dia de quem usa estas ferramentas de forma intensiva: quebra de haste, perda de aderência e acumulação de limalhas na ponta. Com aço S2, cabos bicomponente e pontas não magnéticas como denominador comum, a gama chega ao mercado com dois conjuntos já disponíveis para encomenda.