Gama de Químicos de Manutenção Würth

Gama de Químicos de Manutenção Würth

Lubrificantes HHS e Óleos de Manutenção

Performance, Versatilidade e Segurança

Lubrificantes HHS e Óleos de Manutenção – Performance, Versatilidade e Segurança

A manutenção eficiente é fundamental para garantir o bom funcionamento de máquinas e equipamentos, prolongando a sua vida útil e reduzindo custos de paragens. Nesse contexto, a gama de lubrificantes Würth — especialmente os lubrificantes HHS e os Óleos de Manutenção — destaca-se pela sua qualidade superior, versatilidade e eficácia mesmo nas condições mais exigentes.

Apostamos no reforço estratégico desta família de produtos, com especial destaque para dois best-sellers: HHS 2000 (Art. 0893 106) e Óleo de Manutenção Multi (Art. 0893 055 400).

 

Linha HHS – Lubrificantes Adesivos de Alta Pressão

HHS 5000 – Art. 08931 063

Lubrificante totalmente sintético especialmente desenvolvido para resistir a temperaturas elevadas e ambientes exigentes.

  • Alta resistência à temperatura (até picos de 250ºC)
  • Excelente aderência e capacidade de penetração
  • Contém PTFE para proteção adicional contra o desgaste
  • Ideal para rolamentos, juntas, cabos e corrediças sujeitos a temperatura

HHS 2000 – Art. 0893 106

Lubrificante semi-sintético extremamente adesivo, ideal para resistir a pressões elevadas e movimentos de rutura.

  • Filme resistente sob pressão
  • Excelente amortecimento de ruídos e vibrações
  • Estável até 180 °C (com picos até 200 °C)
  • Solução ideal para dobradiças, fechos, calhas e mecanismos articulados

HHS 6000 Plus – Art. 0893 106 202

Lubrificante totalmente sintético com certificação alimentar (NSF H1), especialmente formulado para lubrificações exigentes com tolerâncias mínimas.

  • Aditivado com nitreto de boro (BN) para resistência extra a pressões e temperatura
  • Elevada resistência térmica até 1000ºC
  • Baixa viscosidade para uma lubrificação precisa
  • Seguro em contacto acidental com alimentos

HHS 2000 Plus – Art. 0893 106 203

Lubrificante totalmente sintético com certificação alimentar (NSF H1), especialmente formulado para lubrificações exigentes com pressões elevadas.

  • Aditivado com nitreto de boro (BN) para resistência extra a pressões e temperatura
  • Elevada resistência térmica até 1000ºC
  • Elevada resistência a pressões e movimentos de rutura
  • Seguro em contacto acidental com alimentos

Óleos de Manutenção Multi

Óleo de Manutenção Multi – Art. 0893 055 400

Lubrificante multifunções para manutenção diária.

  • Propriedades penetrantes e anti-humidade
  • Redução de atrito e desgaste
  • Ação anticorrosiva
  • Ideal para mecanismos simples, dobradiças, parafusos, ferramentas, etc.

Óleo de Manutenção Multi Plus – Art. 0893 056 000

Versão com certificação alimentar (NSF H1) do clássico Óleo Multi.

  • As mesmas aplicações, agora com total segurança alimentar
  • Aditivado com nitreto de boro (BN) com extra resistência à temperatura (até 1000ºC)
  • Recomendado para equipamentos em cozinhas industriais, embalamento, produção alimentar, entre outros.

Comparativo da Gama

PRODUTORESISTÊNCIA À PRESSÃOTEMPERATURA DE TRABALHOCERTIFICAÇÃO ALIMENTAR
HHS 5000ElevadaAté 200ºC (curto prazo 250ºC)❌ Não
HHS 2000Extremamente elevadaAté 180ºC (curto prazo 200ºC)❌ Não
HHS 6000 PlusMuito elevadaAté 180ºC (NB até 1000ºC)✅ Sim (NSF H1)
HHS 2000 PlusExtremamente elevadaAté 180ºC (NB até 1000ºC)✅ Sim (NSF H1)
Óleo Manutenção MultiMédiaAté 130ºC❌ Não
Óleo Manutenção Multi PlusMédiaAté 180ºC (NB até 1000ºC)✅ Sim (NSF H1)

 

Aplicações por Segmento

 

Indústria automóvel / metalomecânica:

  • HHS 2000 e HHS 5000 são ideais para dobradiças, eixos, guias e mecanismos expostos a esforço mecânico.

Indústria alimentar / farmacêutica:

  • As versões Plus (HHS 2000 Plus, HHS 6000 Plus, Óleo Multi Plus) oferecem performance elevada com segurança certificada para contacto acidental com alimentos.

Manutenção geral:

  • O Óleo de Manutenção Multi é uma solução prática e versátil para tarefas quotidianas de lubrificação e proteção.

Conclusão

A gama de lubrificantes HHS e Óleos de Manutenção Würth reúne o que há de melhor em termos de tecnologia de lubrificação, com produtos altamente especializados e outros de uso mais generalista, seja com certificação alimentar ou manter a alta performance sob pressão em ambientes mais agressivos — todos com a qualidade e fiabilidade reconhecidas da marca Würth.

Com esta família reforçada, garantimos soluções para todos os ambientes de trabalho — desde a manutenção industrial pesada até à indústria alimentar e farmacêutica, com a mesma confiança e eficiência de sempre.