Gama Rost-Off: Químicos de manutenção para eliminar a ferrugem. Qual escolher?
Gama Rost-Off
Químicos de manutenção para eliminar a ferrugem. Qual escolher?
A ferrugem surge de forma natural pela exposição dos materiais expostos a condições atmosféricas exigentes, através do contacto com a humidade ou temperaturas elevadas.
Enquanto profissional, lembre-se de que a ferrugem não é um problema insuperável. Com os produtos certos e uma abordagem estratégica, é possível manter os seus equipamentos em ótimas condições e prolongar a sua vida útil, evitando assim custos de reparação e inatividade dos equipamentos indesejadas.
Na Würth encontra a gama de químicos de manutenção Rost-Off: Removedores de ferrugem desenvolvidos para a máxima eficácia em tarefas como soltar ligações roscadas enferrujadas e oxidadas. Descubra qual o produto desta gama mais indicado à sua tarefa.
- A ferrugem danifica a boa condição dos materiais de trabalho dos profissionais
- Profissionais da área devem optar pelo removedor de ferrugem certo de acordo com as características do material a trabalhar
- A gama Rost-Off tem um conjunto de químicos de manutenção que previne e elimina o aparecimento indesejado da ferrugem
Índice do artigo
- • Como se produz ferrugem e como preveni-la? •
- • O que é um Removedor de Ferrugem? •
- • Gama Rost-Off: Características e aplicações •
- • Qual a diferença entre os vários químicos de manutenção da gama Rost-Off Würth? •
- • O poder desoxidante da gama Rost-Off Würth •
- • Qual a eficácia de remoção de ferrugem dos produtos Rost-Off Würth? •
- • O poder da lubrificação da gama Rost-Off Würth •
- • Conclusão •
Como se produz ferrugem e como preveni-la?
A ferrugem é um processo natural de oxidação do ferro e ocorre quando o metal é exposto à humidade e altas temperaturas. A capa de óxido que se forma na superfície do metal pode causar danos e avarias em máquinas e veículos. Para evitar o aparecimento de ferrugem, existem produtos químicos de manutenção específicos, como a gama Rost-Off da Würth, que contém propriedades antioxidantes, desoxidantes e lubrificantes.
Para prevenir a ferrugem, é importante manter os objetos de metal limpos e secos após o uso e evitar a exposição à humidade e a temperaturas elevadas. Alguns profissionais também optam por cobrir as áreas de metal com produtos anticorrosivos, como vernizes, pinturas ou lacas, reforçando a sua proteção. Para remover a ferrugem de ligações enferrujadas, os produtos da gama Rost-Off da Würth, como o Rost-Off Plus, Rost-Off Blue Ice, Rost-Off Special, Rost-Off Max e Boltex, oferecem uma ação penetrante que ajuda a remover a ferrugem de forma eficaz, através do processo de desoxidação. Cada produto tem propriedades específicas, por isso é importante escolher o produto certo para a situação em mãos.
Caso pretenda remover a ferrugem de diferentes superfícies, é indicado o Conversor de Ferrugem. A sua capacidade penetrante na ferrugem atua na superfície e converte o óxido de ferro num complexo metálico orgânico preto/azul insolúvel.
O Conversor de Ferrugem quando aplicado forma uma camada protetora anti-humidade e transforma a ferrugem existente numa película de excelente adesão ao acabamento. Este acabamento, de pintura ou enchimento, poderá ser aplicado após 48 horas.
O que é um Removedor de Ferrugem?
Um removedor de ferrugem é um produto químico usado para eliminar a ferrugem, esta que consiste numa camada de óxido formada na superfície do ferro e de outros metais quando entram em contato direto e duradouro com a água e o oxigénio. Existem diferentes tipos de removedores de ferrugem, com diferentes composições químicas e propriedades, que podem ser usados em diversas aplicações, desde a remoção de ferrugem em parafusos e peças de maquinaria (Gama Rost-Off) até à proteção contra a corrosão em peças metálicas (Conversor de Ferrugem). Alguns exemplos de removedores de ferrugem são os produtos da gama Rost-Off da Würth, que apresentam características específicas para diferentes necessidades de reparação e manutenção.
Rost-Off Plus: Utilizado para desapertar ligações roscadas oxidadas de âmbito universal, disponível em spray de 400ml ou em bidon de 5l. Contém aditivo OMC2 (Molibidénio orgânico) para potenciar o efeito lubrificante, reduzir a fricção e alisar as superfícies metais, contendo propriedades que previnem a corrosão e atuam com elevada capilaridade, pela facilidade de elevação ou depressão de líquidos em materiais fibrosos. Não contém silicone na sua produção, nem resina ou ácido e é compatível com borracha e plástico.
Áreas de aplicação: desapertar ligações roscadas oxidadas de veículos, máquinas industriais e construção civil, tais como parafusos e porcas, depósitos em circuitos de travão, correntes, cabos e terminais elétricos.
Rost-Off Blue Ice: Utilizado para desapertar ligações roscadas extremamente enferrujadas sem qualquer dano, arrefecendo a superfície do material até -45°C, provocando fissuras microfinas nos pontos de ligação da camada de corrosão. Este químico permite visualizar o arrefecimento da superfície em que está a atuar, alterando a sua cor para azul quando atinge a temperatura mínima de -5ºC. Oferece uma ótima proteção anticorrosiva e é compatível com borrachas e vedantes.
Áreas de aplicação: desapertar ligações roscadas extremamente enferrujadas, como em veículos pesados, máquinas industriais e equipamentos da construção civil.
Rost-Off Special: Utilizado para desapertar ligações roscadas oxidadas em contacto com áreas onde produtos sensíveis são processados e armazenados, contendo aditivos anti corrosão e sendo isento de resinas, ácidos e silicone. Este removedor de ferrugem tem um elevado desempenho com registo alimentar (NSF – H1), mas é importante evitar o contacto direto com alimentos. Contém óleo sintético, que lhe confere um efeito de fluência e lubrificação.
Áreas de aplicação: desapertar ligações roscadas oxidadas em áreas onde produtos sensíveis são processados e armazenados, tais como a indústria alimentar, de bebidas, farmacêutica ou cosmética. Pode ser aplicado em parafusos, porcas, correntes, rolamentos e todos os tipos de peças metálicas móveis que precisam de proteção contra a ferrugem ou lubrificação de curto prazo.
Rost-Off Max: Um removedor de ferrugem que penetra profundamente nessa camada externa criada, solta os parafusos calcinados e elimina o chiar de peças e máquinas. Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão, particularmente em peças sujeitas a condições de elevada pressão e temperatura, e pode ser aplicada tanto sobre borracha como sobre vedantes.
Áreas de aplicação: peças sujeitas a elevada pressão e temperatura, tais como máquinas e equipamentos pesados.
Boltex: Um desoxidante de alta tecnologia, sem óleo mineral, ácidos nem silicone e com fórmula microfluída KENA® para soltar uniões oxidadas, limpar pontos e manchas de ferrugem. Disponível em latas de 250ml, oferece uma cabeça de pulverização inteligente: com cânula (para direcionar e dosear) e sem cânula (para uma aplicação mais ampla para limpeza de superfícies). Apresenta um efeito poderoso, que solta permanentemente as ligações roscadas enferrujadas, e uma evaporação lenta, que permite manter o poder ativo durante várias horas e uma maior economia de aplicação, graças ao efeito duradouro.
Áreas de aplicação: remoção de ferrugem em superfícies metálicas, limpeza de manchas de ferrugem e soltura de uniões oxidadas em diferentes tipos de peças e máquinas. Ideal para uso em parafusos, porcas, correntes, rolamentos, entre outros componentes metálicos.
Qual a diferença entre os vários químicos de manutenção da gama Rost-Off Würth?
A gama de produtos Removedores de Ferrugem Rost Off da Würth apresenta diferentes produtos com características específicas para a remoção e mitigação dos efeitos da ferrugem nos materiais de ligações roscadas. A escolha do produto adequado depende do tipo de situação em mãos e das propriedades desejadas, como desoxidante, lubrificante, e antioxidante.
Os produtos Rost-Off Plus e Rost-Off Blue Ice são adequados para desapertar ligações roscadas oxidadas, mas o Rost-Off Blue Ice é mais efetivo em ligações extremamente enferrujadas, pois provoca um efeito de fissuração que solta a ferrugem e assegura uma penetração mais efetiva do agente ativo, sem danificar o material. O Rost-Off Special é indicado para uso em indústrias sensíveis, como a alimentar, de bebidas, farmacêutica ou cosmética, e é certificado pela NSF H1. Contém aditivos anticorrosão e é isento de resinas, ácidos e silicone, sendo compatível com borracha e plásticos.
Os produtos premium, como o Rost-Off Max e o Boltex, proporcionam efeitos duradouros e proteção contra a corrosão. O Rost-Off Max é adequado para peças sujeitas a condições de elevada pressão e temperatura, podendo ser aplicado tanto sobre borracha como sobre vedantes. Já o Boltex é um desoxidante de alta tecnologia, sem óleo mineral, ácidos nem silicone, com fórmula microfluída KENA® para soltar uniões oxidadas, limpar pontos e manchas de ferrugem. Oferece um pulverizador duplo e evaporação lenta, o que permite manter o poder desincrustante ativo durante várias horas e uma maior economia de aplicação.
O poder desoxidante da gama Rost-Off Würth
A gama Rost-Off da Würth apresenta características únicas, incluindo poder desoxidante, que a colocam à margem de outras opções do mercado. Os produtos desta gama são capazes de remover e mitigar os efeitos da ferrugem muito fixa em materiais como parafusos, porcas, depósitos em circuitos de travão, correntes, cabos e terminais elétricos. Além disso, os produtos Rost-Off contêm aditivos que potenciam o efeito lubrificante, reduzem a fricção e alisam as superfícies metálicas, apresentando um grande poder desoxidante eficaz.
Qual a eficácia de remoção de ferrugem dos produtos Rost-Off Würth?
Os produtos desta gama são capazes de remover a ferrugem em diversos tipos de materiais, desde parafusos e porcas até depósitos em circuitos de travão, correntes, cabos e terminais elétricos. Além disso, alguns produtos da gama Rost-Off, como o Rost-Off Plus e o Boltex, contêm propriedades que previnem a corrosão e atuam com elevada capilaridade, o que permite uma ótima penetração e elevada remoção de ferrugem.
O poder da lubrificação da gama Rost-Off Würth
Os produtos da gama Rost-Off da Würth apresentam propriedades lubrificantes que variam entre as diferentes referências. O removedor de ferrugem Rost-Off Plus, por exemplo, usa o aditivo OMC2 (Molibidénio orgânico) para potenciar o efeito lubrificante, reduzir a fricção e alisar as superfícies metais, facilitando a sua atuação.
Já o Rost-Off Max, que é um removedor de ferrugem que penetra profundamente na ferrugem, solta os parafusos calcinados e elimina o chiar de peças e máquinas, proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão, particularmente em peças sujeitas a condições de elevada pressão e temperatura, e pode ser aplicada tanto sobre borracha como sobre vedantes. Ambos produtos apresentam propriedades lubrificantes.
Conclusão
Em resumo, a gama de removedores de ferrugem Würth oferece soluções eficazes para a remoção e prevenção da ferrugem em diferentes tipos de materiais e aplicações.
Se trabalha com reparação e manutenção, é importante conhecer as características e aplicabilidades específicas de cada produto da gama Rost-Off, para adequar o produto à sua necessidade e contexto de aplicação.
Se ainda não experimentou os produtos Würth, recomendamos que entre em contacto connosco para obter mais informações ou adquirir o produto mais adequado para a sua necessidade!