Programa de rentabilidade Würth (PRW)

A nossa motivação é proporcionar qualidade ao seu trabalho e prestar melhor serviço. A nossa rede de vendas está disponível para o aconselhar sobre o uso correto dos produtos e obter novas propostas para tornar o seu negócio rentável.

 

O objetivo é gerar oportunidades de negócios e demonstrar a nossa transparência, profissionalismo e eficácia. Conte com a Würth já que queremos ser o seu parceiro de negócios!

Aditivos para Gasolina

Art.-Nr. 5861 111 300

Limpeza de Injetores

Resolve problemas de arranque e solavancos. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Proporciona um controlo preciso das válvulas de injeção. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 112 300

Limpeza de Válvulas

Melhora a fase de aquecimento e a admissão da gasolina. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Melhora a emissão dos gases de escape.

 

Art.-Nr. 5861 113 500

LCI Limpeza para carburadores e sistemas de injeção

Proporciona um óptimo funcionamento do carburador. Garante um bom funcionamento da válvula de borboleta. Otimiza a potência do motor.

 

Art.-Nr. 5861 101 300

Tratamento sistemas de gasolina

Prolonga a vida útil do catalisador e sonda lambda. Melhora a lubrificação. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Aditivos para Gasóleo

Art.-Nr. 5861 011 300

Limpeza de injetores Diesel

Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 014 500

Limpeza de Filtro de Partículas Diesel

Minimiza os custos com reparação uma vez que limpa em vez de substituir (sem desmontagem). Reduz o consumo de combustível.

 

Art.-Nr. 5861 012 300

Antifumos Diesel

Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 001 300

Tratamento Sistemas Diesel

Melhora a capacidade de lubrificação. Reduz o risco de falha do sistema de injeção. Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Otimiza a potência do motor. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 002 150

Anticongelante Diesel

Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Evita o entupimento do filtro do combustível.

 

Aditivos para Óleo

Art.-Nr. 5861 310 400

Limpeza interior do motor

Melhora a compressão. Otimiza a potência do motor. Reduz a emissão de agentes poluentes. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 300 300

Tratamento para óleo do motor

Completa as substâncias usadas do óleo do motor. Neutraliza os ácidos da combustão. Previne a diluição do óleo do motor. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 311 150

Tapa fugas de óleo

Regenera as juntas. Reduz os ruídos do motor. Reduz o consumo de óleo.

 

Art.-Nr. 5861 401 150

Tratamento transmissões automáticas

Evita a formação de espuma na transmissão. Reduz ruídos do motor.

 

Art.-Nr. 5861 400 125

Tratamento caixa de velocidades

Estabiliza a viscosidade do óleo da caixa de velocidades. Retarda a deterioração do óleo. Recupera superfícies danificadas. Protege da corrosão.

 

Aditivos para Radiador

Art.-Nr. 5861 510 250

Limpeza Sistemas de refrigerção

Garante o desempenho da refrigeração. Garante funcionalidade do sistema de refrigeração. Neutraliza o calcário.

 

Art.-Nr. 5861 500 150

Produto para vedar radiadores

Evita a perda de água do radiador. Protege de danos do motor. Garante funcionalidade do sistema de refrigeração.

 

Outros produtos

Art.-Nr. 0893 152 200

ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 200L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 152 1

ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 151 9

ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:500L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 152 3

Aditivo Antifumos para Gasóleo 1L

Conteúdo: 1L. Diluição 1:500L. Dispersa resíduos insolúveis. Mantém limpo o sistema de injeção. Diminuição de Gases. Adequado para Cammon Rail e todo o tipo de injeção de gasóleo. Protege o meio ambiente.

 

Art.-Nr. 0893 154 2

ADITIVO LIMPEZA SIST. REFRIGERACAO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:50. Limpeza, desincrustante de ação rápida Proteção do motor. Compatível com a maioria dos anticongelantes do mercado. Não contém ácidos ou outras substâncias agressivas. Compatível com elementos de plástico e borracha.

 

Art.-Nr. 0702 999 047

Disp. limpeza p/sist. injeção de gasóleo WIC 5000

Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção. Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados. Redução do consumo e da emissão de gases. Redução dos ruídos do motor. Melhoria da suavidade do trabalhar do motor.