Proteção respiratória
O que deve ter em conta ao escolher a proteção respiratória correta
A fim de determinar a proteção respiratória, é necessária uma avaliação dos riscos dos locais de trabalho em questão. Com base na sua avaliação de risco, criará então planos individuais de saúde e segurança no trabalho, nos quais definirá as medidas de proteção adequadas.
Determinar o tipo de máscara apropriado para cada atividade
Classes de filtros para máscaras descartáveis - o sistema de código de cores Würth garante a segurança
O nosso sistema com código de cores facilita a seleção da proteção respiratória correta no dia-a-dia de trabalho e assegura que é utilizada a classe de filtro apropriada. A cor do arnês de cabeça ou a impressão diretamente na máscara indica a classe da máscara respiratória e proporciona um nível adicional de segurança. Além disso, o sistema com código de cores permite a monitorização do uso obrigatório de máscaras respiratórias.
Classificação das classes de filtros
A proteção respiratória adequada é selecionada com base na avaliação do risco. Os filtros de partículas estão divididos em três categorias:
Classe do filtro | Aplicação | Área de utilização |
---|---|---|
FFP1 | Protege contra partículas não tóxicas e não fibrogénicas, poeiras e aerossóis | Até um limite máximo de 4 utilizações |
FFP2 | Protege contra partículas nocivas ou menos tóxicas, poeiras, aerossóis sólidos e líquidos, névoas e fumo | Até um limite máximo de 10 utilizações |
FFP3 | Protege contra poeiras nocivas/tóxicas, névoas, fumo, aerossóis sólidos e líquidos, substâncias cancerígenas, substâncias radioactivas, enzimas e microrganismos (vírus, bactérias, fungos) | Até um limite máximo de 30 utilizações |
Importante:
- Os filtros de partículas só podem ser utilizados uma vez contra substâncias radioativas e agentes biológicos transportados pelo ar.
- Os filtros de partículas não protegem contra fumos e gases!
Para máscaras reutilizáveis, certifique-se que usa o tipo de filtro mais adequado para o momento
As máscaras respiratórias consistem, geralmente, na sobreposição de várias camadas de material filtrante, também designadas por ligação fiada e fundida por sopro. Idealmente, estão equipadas com uma válvula de exalação. As diferentes camadas são utilizadas para assegurar a estabilidade dimensional, resistência ao rasgo e filtração. A fim de minimizar a resistência à respiração, o material filtrante deve ser capaz de permitir a passagem de ar, ao mesmo tempo que filtra as partículas. Quanto mais partículas tiverem de ser filtradas, mais camadas de material filtrante são utilizadas. Isto significa que as máscaras em classes de proteção mais elevadas são cada vez mais densas e possuem assim uma maior resistência respiratória. Para evitar que pequenas partículas passem através do material filtrante, o material filtrante é fornecido com uma carga electrostática.
Como escolher o filtro adequado para cada tipo de aplicação?
Os filtros de gás são divididos em classes, dependendo do grupo de substâncias. Só protegem contra gases e vapores, não contra a inalação de partículas. Mostramos-lhe qual o filtro adequado para cada aplicação:
Tipo de filtro | Aplicação | Código de cor |
---|---|---|
A | Contra gases e vapores orgânicos, por exemplo, solventes tais como terebintina, diluente nitro, gasolina, PER, tolueno, xileno com ponto de ebulição > 65°C. | Castanho |
B | Contra gases e vapores inorgânicos, tais como cloro, bromo, sulfureto de hidrogénio, etc. | Cinzento |
E | Contra gases e vapores ácidos, tais como dióxido de enxofre, cloreto de hidrogénio, etc. | Amarelo |
K | Contra o amoníaco e aminas orgânicas tais como a dimetilamina, etc. | Verde |
AX | Contra compostos orgânicos de baixa ebulição com um ponto de ebulição ≤ 65°C. | Castanho |
Hg | Contra o mercúrio | Vermelho |
Usar proteção respiratória em segurança - o que deve saber
Como colocar a sua máscara corretamente
As propriedades mais importantes das máscaras descartáveis
A proteção perfeita é alcançada em combinação com os óculos de proteção Würth.

Limpeza, durabilidade e armazenamento da sua proteção respiratória
Durante quanto tempo podem ser utilizados os respiradores?
Basicamente, não pode ser feita nenhuma declaração geral sobre a duração da utilização de máscaras de proteção respiratória. Antes de mais, deve ser feita uma distinção entre máscaras descartáveis e reutilizáveis.
A marca "NR" encontra-se em todas as máscaras descartáveis e significa não reutilizáveis. Assim, a marcação indica que as máscaras não são reutilizáveis.
O "R" significa "reutilizável" e significa reutilizável. Esta marcação só é encontrada em máscaras reutilizáveis. Só as máscaras que podem ser limpas contêm esta marcação e podem, portanto, ser utilizadas para outro turno após a limpeza.
As máscaras descartáveis geralmente só podem ser utilizadas durante um período de trabalho no máximo (oito horas). Se a resistência respiratória aumentar prematuramente, a máscara deve ser substituída mais cedo. Os filtros para máscaras reutilizáveis podem ser utilizados em vários turnos de trabalho. Independentemente do tipo de filtro, aplica-se aqui o seguinte: Assim que as resistências respiratórias aumentarem ou que um sabor ou cheiro a gás possa ser percebido, o filtro deve ser substituído. O mesmo se aplica assim que a durabilidade mínima do filtro for excedida.
Limpeza de máscaras reutilizáveis
As máscaras reutilizáveis devem ser cuidadosamente limpas e desinfetadas após cada utilização. A limpeza deve garantir que não permanecem resíduos, incluindo, por exemplo, produtos para cuidado da pele. Caso contrário, existe o risco de se perder a elasticidade na área de selagem e de a máscara deixar de encaixar corretamente. No pior dos casos, isto pode levar a envenenamento.
Risco de danos materiais: Consultar as respetivas instruções do produto. Só podem ser utilizados agentes de limpeza e desinfetantes adequados ou recomendados, conforme indicado nas instruções do produto. A utilização de produtos incorretos pode levar a danos no produto.
- Em primeiro lugar, remover o filtro respiratório.
- Utilizar uma solução de limpeza adequada de água e um agente de limpeza e limpar bem todas as partes com um pano macio.
- Em seguida, enxaguar cuidadosamente todas as partes sob água corrente.
- Preparar um banho de desinfectante com água e um desinfectante adequado. Colocar todas as partes dentro dele.
- Em seguida, enxaguar cuidadosamente todas as partes novamente sob água corrente.
- Todas as partes devem ser secas ao ar ou numa câmara de secagem (temperatura máxima: 60°C). Por favor, proteger da luz solar direta!
Guarde eficazmente a sua máscara de proteção, para uma proteção respiratória mais eficiente e duradora
Certifique-se de que o recipiente está limpo e seco. O armazenamento hermético e protegido contra raios UV impede que as válvulas respiratórias envelheçam rapidamente. O mesmo se aplica ao resto dos componentes. Isto irá prolongar a vida da máscara.
Possível armazenamento dentro:
- Estojo de transporte.
- Caixa com chave.
- Saco de plástico.