A segurança da sua pele está sempre em primeiro lugar!
A nossa pele é o nosso maior órgão sensorial. Afinada com estímulos mecânicos, térmicos e químicos, a pele dá-nos uma variedade de informações vitais sobre o nosso ambiente imediato. Para que a sua pele se sinta confortável: proteja-a, limpe-a e cuide dela. A fim de fornecer o apoio certo em todas as situações, a nossa gama inclui tudo, desde produtos básicos até produtos especializados. O nosso conceito de proteção da pele "SKIN LINE" funciona perfeitamente em conjunto, sendo baseado em três pilares. Os três distinguem-se um do outro por um sistema de codificação por cores.
O seu desempenho é classificado de acordo com a nossa classificação de potência. O sistema de pontos de potência mostra a intensidade do efeito de cada produto numa escala de 1 a 5. Para PROTECT, por exemplo, cinco pontos significam proteção máxima, para CLEAN, potência máxima de limpeza e, para CARE, cuidado ótimo.
Farinha de caroço de azeitona como esfoliante - suave para a pele e para o meio-ambiente
Os microplásticos em produtos de limpeza das mãos e cosméticos estão a ser cada vez mais evitados. Quanto mais plástico entrar no ambiente, especialmente nos cursos de água e oceanos, mais provável é que as pequenas partículas acabem por encontrar o seu caminho para os estômagos dos animais e depois para a nossa cadeia alimentar. É por isso que os caroços de azeitonas são agora utilizados como esfoliante ecológico em todos os produtos de limpeza manual adequados para o nosso sistema dispensador "SKIN LINE".
A superfície lisa da farinha de caroço de azeitona tem um efeito muito suave, sentindo-se muito semelhante na pele aos esfoliantes de plástico convencionais. Com as massas lava-mãos N-Ative, N-Special e N-Super pode esfregar as mãos e tratar a sujidade persistente de uma forma amiga do ambiente.
Produtos mais populares na categoria de Proteção da pele
O ABC das luvas de protecção
Atividades diferentes acarretam riscos diferentes para as suas mãos. É por isso que a cada luva é atribuída a uma categoria de risco, definida da seguinte forma pelo regulamento do PPE 2016/425:
- Categoria I: Inclui apenas riscos menores, tais como lesões mecânicas superficiais, exposição a agentes de limpeza suaves ou superfícies quentes cuja temperatura não exceda os 50°C. Um exemplo de uma luva de proteção nesta categoria é a luva de malha grossa em algodão.
- Categoria II: Inclui os riscos não abrangidos pela Categoria I ou Categoria III. Um exemplo de luvas de proteção nesta categoria são as nossas luvas de proteção contra cortes.
- Categoria III: Inclui apenas riscos que podem levar a consequências graves, tais como danos irreversíveis à saúde. Estes incluem, por exemplo, lesões por cortes causados por motosserras guiadas à mão ou danos causados por ambientes com uma temperatura do ar igual ou superior a 100°C. Um exemplo das luvas de proteção nesta categoria são as nossas luvas de proteção química.
As luvas de proteção podem ser divididas em outras categorias, dependendo das propriedades e da área de aplicação.
Dicas e Truques
Prevenir infecções. Lavar bem as mãos
1. Colocar as mãos debaixo de água corrente
2. Usar sabão suficiente
3. Esfregar o sabão nas mãos durante 20-30 segundos
4. Enxaguar cuidadosamente
5. Mãos secas com uma toalha descartável
Encontre o tamanho de luva certo
Duas variáveis chave são relevantes para determinar o tamanho correto da luva:
a) Comprimento da mão: Distância entre o pulso e a ponta do dedo médio
b) Circunferência da mão: Medido com uma fita métrica colocada 20 mm acima da curva entre o polegar e o dedo indicador.
Meça ambos os tamanhos e depois utilize os resultados para determinar o tamanho da sua mão:
| Tamanho da mão | Comprimento da mão em mm | Circunferência da mão em mm |
|---|---|---|
| 6 | 160 | 152 |
| 7 | 171 | 178 |
| 8 | 182 | 203 |
| 9 | 192 | 229 |
| 10 | 204 | 254 |
| 11 | 215 | 279 |
| 12 | 215 | 304 |
Sistema de codificação das cores no punho da luva
Um sistema unificado de código de cores aplica-se a todas as luvas da gama Würth que têm uma borda. Cada cor representa um tamanho específico.
São atribuídas da seguinte forma:
Instruções para a colocação de luvas de protecção química e de protecção descartáveis
Antes da sua utilização:
- Certifique-se de que a luva de protecção química é adequada para o trabalho e que tem o tamanho correcto.
- Verifique as luvas quanto a sujidade e áreas problemáticas (abrasão, buracos, descoloração, etc.).
- As suas mãos devem estar limpas e secas.
- Evite danos ao calçar (por exemplo, de jóias ou unhas compridas).
Colocando e utilizando luvas de proteção química:
- Dobre o punho da luva para impedir a entrada de produtos químicos/fluidos (efeito de caleira).
- Importante saber a duração do desgaste: Quanto tempo protege a luva contra os produtos químicos utilizados nesta aplicação? Devido à acumulação de suor e para manter a higiene, troque as luvas por um par fresco após aproximadamente 2 horas, no máximo, ou realize atividades no intervalo que não exijam luvas de proteção.
- Dica: As luvas de algodão utilizadas por baixo proporcionam mais conforto e reduzem a acumulação de suor.
Para retrirar:
- Antes de retirar as luvas, limpe a luva inteira em qualquer mão sob água corrente fria e depois seque com um pano limpo.
- Retire as luvas de protecção sem tocar na superfície exterior com uma mão desprotegida. Primeiro solte as pontas dos dedos até os dedos estarem livres e depois puxe as duas luvas juntas.
Após a utilização:
- Limpe e cuide das mãos de acordo com o plano de protecção da pele. Pendure as luvas reutilizáveis até secarem. Ao fazê-lo, certifique-se de que as luvas são capazes de secar correctamente por dentro e por fora. Assegure ventilação suficiente.
- Não reutilize luvas que estejam danificadas de qualquer forma. Preste atenção a rasgões, buracos, descoloração, estiramento ou fragilidade.
- Elimine as luvas contaminadas de acordo com os regulamentos.
Produtos mais populares na categoria de Luvas de proteção