Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
M-Cube
MÁQUINAS M-CUBE®

A gama de baterias e ferramentas elétricas M-CUBE® nasceu da experiência dos nossos profissionais, pensada para garantir a máxima potência e alto desempenho.

MÁQUINAS M-CUBE®

A gama de baterias e ferramentas elétricas M-CUBE® nasceu da experiência dos nossos profissionais, pensada para garantir a máxima potência e alto desempenho.

CONJUNTO ABS18 SUBCOMPACT + BITS + WSA14, 24 PEÇAS

  • 1 un. ABS 18 SUBCOMPACT SET 1 Art. 5701 426 008
  • 1 un. Bateria 18 V 2 Ah M-CUBE BASIC
  • 1 un. Conjunto bits RW + PH, 9 peças
  • 1 un. Conjunto bits PH + TX + SW, 9 peças
  • 1 un. Acessório de aspiração WSA14

Art. 0988 045 860

375,00€ (s/IVA) COMPRAR

CONJUNTO ABS18 SUBCOMPACT + BITS + WSA14, 27 PEÇAS

  • 1 un. ABS 18 SUBCOMPACT SET 2 Art. 5701 426 009
  • 1 un. Bateria 18 V 2 Ah M-CUBE BASIC
  • 1 un. Conjunto bits RW + PH, 9 peças
  • 1 un. Conjunto bits PH + TX + SW, 9 peças
  • 1 un. Acessório de aspiração WSA14

Art. 0988 045 861

490,00€ (s/IVA) COMPRAR
M-Cube

Tecnologia M-CUBE® da Würth

Concebida para responder às exigências dos profissionais modernos, esta bateria combina uma dissipação de calor otimizada e uma estrutura protetora integrada para evitar sobreaquecimento e resistir a vibrações. Com a nossa gestão inteligente da bateria e monitorização eletrónica de células individuais, garantimos potência máxima e durabilidade excecional em todas as utilizações.

Não é apenas uma bateria, é uma promessa de eficiência. O indicador LED permite uma rápida verificação do estado de carga, enquanto as inserções em borracha asseguram uma manipulação segura e antiderrapante. Descubra a diferença M-CUBE® e eleve os seus projetos ao próximo nível com a Würth Portugal.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Estão excluídos danos que não estejam de acordo com as instruções de uso.

Garantia Máquina

Compre já o seu conjunto!

Bateria

BATERIAS M-CUBE®

Fixação Perfeita

Ótima dissipação de calor, evite sobreaquecimento e vibrações graças à estrutura protetora da célula integrada.

Bateria Inteligente

Gestão inteligente de bateria e monitorização eletrónica de célula única para máxima potência e durabilidade.

Mais que um Acessório

Indicador LED para exibir o status de carga da bateria e inserções de borracha antiderrapantes na bateria para maior segurança.

Preços válidos até 31 de Dezembro de 2025. Limitado ao stock existente.
Exclusivo loja online e app.

Würth App
Würth App
Todas as funcionalidades do Eshop na APP
Click & Collect
Click & Collect
Compre os seus produtos online e recolha na loja
O Apoio ao Cliente Würth está disponível por e-mail e telefone
Apoio ao Cliente e Técnico
Disponível por e-mail, chat e telefone das 8h às 18h
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Entregas 24/72H
Entregas de 1 a 3 dias úteis
Devoluções gratuitas até 30 dias
Devoluções Gratuitas
Devoluções gratuitas até 30 dias