M-CUBE® A nova geração de máquinas a bateria
Tecnologia de bateria M-CUBE® Würth

Você inspirou-nos a desenvolver a plataforma das baterias M-CUBE: Máquinas compactas de alto desempenho combinadas com baterias potentes e duradouras. Elas oferecem máxima liberdade durante o trabalho. As baterias de lítio de 18 Volt, potentes e resistentes, encaixam em todas as máquinas a bateria M-Cube Würth. A gestão inteligente da bateria com controlo contínuo de células individuais garante um ótimo aproveitamento do desempenho com uma longa vida útil. Um rebordo integrado envolve as células e protege a bateria de sobreaquecimento e vibrações. Através do indicador de carga LED consegue visualizar sempre a autonomia da bateria.

Tecnologia de bateria potente – duradoura e segura

As baterias potentes M-Cube da Würth garantem máxima flexibilidade: Basta trocar a máquina e continuar a trabalhar.

  • O ajuste seguro da bateria e uma boa dissipação de calor protegem de sobreaquecimento e vibrações.
  • Longa vida útil e ótimo aproveitamento do desempenho
  • Controlo permanente da autonomia da bateria
  • O revestimento exterior de borracha garante uma posição segura e antiderrapante.
As nossas máquinas a bateria M-Cube

As seguintes máquinas já estão disponíveis. Prepare-se para ver muitas outras máquinas no nosso programa de máquinas a bateria nos próximos meses e anos. As máquinas a bateria M-Cube estão abrangidas pela nossa garantia WÜRTH MASTERPLUS de 2 anos contra danos por desgaste e substituição de baterias e carregadores.

Berbequim de percussão ABH 18 COMPACT

O berbequim ABH18 é extremamente ergonómico e faz furos precisos e rápidos sem deixar o operador cansado.

Aparafusadora ABS 18 BASIC

Aparafusadora compacta de 18V para trabalhos ligeiros de furação e aparafusamento. Extremamente maneável e leve.

Aparafusadora ABS 18 COMPACT

Aparafusadora ABS 18 Compact com motor sem escovas para trabalhos médios de furação e aparafusamento.

Aparafusadora com percussão ABS 18 POWER COMBI

Seja uma lage de betão ou um parafuso de pequena espessura – esta aparafusadora com sistema de percussão vence tudo. Ergonómica e de baixa manutenção. Fornecida com punho para uma optima transmissão da força.

Rebarbadora angular AWS 18-115 P COMPACT

A nossa potente rebarbadora sem escovas feita para aplicações médias de corte e desbaste - com sistema de proteção em casos de trabalho excessivo ou bloqueio do disco.

Brochura M-CUBE®

Maior potência, melhor serviço. Este é o nosso compromisso com a gama de alta performance de máquinas a bateria.

Acessórios selecionados para a gama M-CUBE®

Para obter os melhores resultados precisamos da melhor combinação possível entre máquina e acessório. Para isso selecionamos os nossos melhores acessórios Würth ZEBRA, a combinação destes acessórios com os nossos modelos M-CUBE® vão rentabilizar ainda mais o seu trabalho.

Disco de corte SPEED PLUS

Específico para perfis e tubos de espessura fina, chapas de metal finas, chapas de carroçaria, etc.

Disco de corte LONGLIFE & SPEED

O disco de corte de última geração para requisitos exigentes de capacidade de corte e versatilidade.

Conj. 30 bits com adaptador

Caixa de bits prática com todos os bits comuns e adaptador inovador. Armazenagem prática com clip para cinto.

Conj. brocas de percussão Quadro-L Vario

Solução perfeita para reforços e materiais rígidos. Dispõe de uma cabeça simétrica e de uma peça única com 4 extremidades.

Conj. brocas em espiral HSS DIN 338 Tipo RN

19 brocas de precisão para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

Conj. brocas cónicas HSCO madeira/plástico

A especialista das madeiras duras com uma ótima centragem e extração de aparas.

Conj. brocas encaixe cilíndrico MFD-S

Extremidades de corte extremamente afiadas em carboneto cimentado com esmerilação de diamante especial.

Higiene e segurança no trabalho

Equipamento de proteção pessoal, calçado e vestuário de trabalho, equipamento de emergência e segurança em obra.

Parafusos, porcas e anilhas

Parafusos autoroscantes, autoperfurantes, tampas e bujões, rebites, arafos, elementos de vedação e muito mais.