Pequenas mudanças para receber o outono em casa? Deixe-se inspirar por estas três ideias de decoração

Pequenas mudanças para receber o outono em casa? Deixe-se inspirar por estas três ideias de decoração

O outono aproxima-se a passos largos.

A nova estação do ano é sinónimo de dias mais curtos, temperaturas mais baixas, e, por isso, pequenas mudanças em casa tornam-na facilmente mais convidativa e aconchegante. Neste artigo, destacamos três áreas em que os materiais da Würth são úteis para dar um toque especial na decoração e que podem fazer toda a diferença em sua casa.

Antes de abrir as portas de casa, uma nota apenas para quem tem mobiliário de jardim: há cuidados que deve ter no final do verão para preservar este material.

Tecido de parede

1. Tecidos: uma alternativa sofisticada ao papel de parede

Versáteis e elegantes, os tecidos na parede permitem personalizar a decoração do ambiente e torná-lo mais aconchegante, independentemente da divisão da casa que estejamos a falar. No entanto, este tipo de revestimento funciona melhor nas paredes de ambientes secos, como hall, salas, escritórios ou quartos. Em divisões húmidas o tecido pode danificar-se mais facilmente.Caso seja dado a trabalhos manuais, poderá fazê-lo sozinho, mas aconselhamos sempre a que peça ajuda de um profissional, uma vez que, apesar de ser relativamente simples, o processo acarreta alguns riscos que podem comprometer a qualidade do resultado final. Para garantir que o tecido fica esticado deve ser utilizada uma régua de espessura reduzida em todas as verticais do tecido e, para a colagem, aconselhamos a utilização da cola de montagem Multikraft. Com tempo de reação rápido e excelente aderência a vários tipos de substratos, esta produto é indicado para a colagem de diferentes materiais. Antes de iniciar o trabalho, não se esqueça de garantir que as superfícies não têm pó ou gordura.

Cabeceira cama

2. Mudar a disposição e a decoração do quarto com recurso ao painel decor

Da posição da cama à cor dos lençóis, todos os pormenores contribuem para criar um espaço acolhedor no quarto. Nos meses de outono, o uso de tons terra conjugados com cinzentos ajudam a transmitir uma sensação de leveza e conforto em toda a casa. Não se esqueça dos tapetes, especialmente importantes quando o frio aperta! Seja por uma razão meramente decorativa ou por uma questão de aproveitamento da luz solar, muitas pessoas optam por alterar a disposição e decoração do quarto nas diferentes épocas do ano e hoje queremos apresentar uma solução versátil para, por exemplo, ter uma cabeceira de cama personalizada, versátil e fácil de instalar. Entre muitas outras aplicações, o painel decor da Würth fixa a cabeceira da cama à parede sem que esta fique eternamente restringida a uma posição ou localização. Tudo acontece através de perfis de alumínio que são aparafusados à parede, clips em aço inox que fixam o painel nas calhas para posteriormente ser colocada a cabeceira. Uma solução prática de instalar, flexível e adaptável a muitas outras funções.

Cortinados

3. Cortinados e outras peças decorativas para fixação

Quadros, molduras, espelhos, candeeiros, cortinados ou prateleiras são apenas alguns exemplos de peças que complementam a decoração da sua casa. Pequenos apontamentos que lhe permitem criar um espaço à sua imagem e que podem ser colados ou mesmo fixados às paredes. Dizem os especialistas que o veludo é o “tecido rei” desta estação e que deve apostar em detalhes em madeira nas peças decorativas.O desafio é encontrar as soluções de fixação mais apropriadas para cada carga. Resistente, disponível em várias dimensões, para aplicação com e sem batente, a Bucha Shark Pro é bastante versátil e eficaz. Descubra também a vasta gama de parafusos que temos disponível. Mais uma vez, peça ajuda a um profissional e encontre a solução mais adequada às suas necessidades e dê um novo toque à decoração da sua casa.

Boas inspirações!