Luvas tiger flex plus
// N.º de art.: 0899 411 0xx
// Revestimento de espuma de nitrilo na palma e dedos.
Protetores Auriculares c/ Cordão
// N.º de art.: 0899 300 338
// Protetores auriculares reutilizáveis com cordão de segurança.
X-acto 2 componentes 18mm
// N.º de art.: 0715 66 275
// Inclui 3 lâminas de 18 mm, extremamente afiadas.
Máquina soldar esi 160
// N.º de art.: 5952 000 160
// O seu aparelho de iniciação perfeito com visor digital.
Spray para bicos de soldadura perfect 400ml
// N.º de art.: 0893 102 100
// Spray ecológico para soldadura em alumínio, aço inoxidável, etc.
Máscara de soldar automática wsh ii 3/11
// N.º de art.: 0984 650 100
// Viseira embutida para evitar riscos no visor. Forma ergonómica.
Rebarbadora universal EWS 14-125-eq
// N.º de art.: 5707 005 2
// Para trabalhos de desbaste e corte extremos de uso contínuo.
Discos de corte speed plus
// N.º de art.: 0664 131/2 xxx
// Especialmente para tubos e perfis finos, chapas de metal finas, chapas de carroçaria de viaturas a motor, etc.
Serra sabre sbs 1300-ves
// N.º de art.: 0702 695 1
// Altamente equipada com curso pendular, sistema antivibração e embraiagem de segurança.
Berbequim bs 18-a ec compact
// N.º de art.: 5700 507 01
// Berbequim leve e potente com bateria de iões de lítio para trabalhos moderados de furação e aparafusamento. Não inclui bateria.
Adaptador para machos 1/4"
// N.º de art.: 0715 42 001/2
// Desandador de machos para ferramentas com encaixe de 13 mm e 1/4".
Macho para máquina hss-e (Furo de passagem forma b)
// N.º de art.: 0653 xx
// Ranhura para furo de passagem forma B até M10 DIN 371 a partir de M12 DIN 376.
Conj. Escareadores hss (Anel Azul)
// N.º de art.: 0694 017 01
// Afiamento especial do escareador garantindo um trabalho sem vibrações, superfícies lisas, elimina ressaltos, maior durabilidade do escareador. Para aço.
BROCA ESPIRAL DIN 338 HSS TIPO RN
// N.º de art.: 0625 xx
// Broca temperada a frio para aplicação em aço, ângulo da ponta 118º.
Retificadora pneumática angular DSW 22
// N.º de art.: 0703 231 0
// Retificadora prática de longa duração com controlo de velocidade sem ferramenta e punho revestido a borracha para maior conforto.
Conj. limas rotativas, afiamento MX
// N.º de art.: 0616 100
// Semelhante a DIN 8032/8033 - Afiamento cruzado. Aço, INOX e metais não ferrosos.
Óculos wega® - Modelo Claro
// N.º de art.: 0899 102 115
// Altamente versáteis e modernos. Excelente proteção e conforto. EPI CAT. II EN 166 / EN 170
Rebarbadora ews 10-125 Compact
// N.º de art.: 5707 003 0
// Rebarbadora compacta de 1.000 Watt com o corpo mais estreito da sua classe de potência para um trabalho ergonómico perfeito sem cansaço.
Disco de lixa de lamelas - Top line
// N.º de art.: 0578 xxx xxx
// Retificação de superfícies, costuras de soldadura, remoção de vernizes, tintas e ferrugem.
Prato de borracha para disco de lixa
// N.º de art.: 0586 580 1xx
// Altamente versáteis e modernos. Excelente proteção e conforto. EPI CAT. II EN 166 / EN 170
Pistola de aplicação a bateria akp 18-a-600
// N.º de art.: 5700 600 1
// Pistola de aplicação potente de 18V utilizável com colas e vedantes de média e alta viscosidade em cartuchos de 310ml e sacos de 400ml e 600ml. Ideal para colas de para-brisas.
Fixit (Preto, Branco e Cinzento) 300ml
// N.º de art.: 0892 300 1xx
// Vedante cola monocomponente à base de MS Polímero de elevadas prestações. Não corroi os metais, nem ataca substratos alcalinos.
Frenador rolamentos 50Kg
// N.º de art.: 0893 603 050
// Para uma fixação de grande resistência de buchas, cavilhas, ligações de veios e costuras, sujeitas a grandes cargas.
Spray conservação para aço inox 400ml
// N.º de art.: 0893 121
// Produto para limpeza de superfícies metálicas. Remove eficazmente sujidade, marcas de limpeza e impressões digitais gordurosas.
Silicone em spray 500ml
// N.º de art.: 0893 221
// Proteção, preservação, lubrificação e isolamento duradouro de plásticos, borrachas e peças metálicas. Repele o pó das peças.
Rost protetor spray anticorrosão 300ml
// N.º de art.: 0893 15
// Óleo especial, transparente com capacidade de fluência. Boa compatibilidade com a maioria dos materiais.
Spray tratamento de superfícies 400ml
// N.º de art.: 0893 114 11x
// Excelente proteção de longa duração e ótimos resultados de acabamento final. Grande resistência à abrasão.
Polidora elétrica pm 200-E
// N.º de art.: 0702 453 0
// Polidora e máquina de acetinar potente, pequena e fácil de manusear. Mínimo dispêndio de força em superfícies laterias.
Pasta sólida de polimento Branca
// N.º de art.: 0673 05 1
// Pasta à base de lubrificantes, ceras e óxido de alumínio. Para utilização com cinta, bandas e discos de polir.
Pasta sólida de polimento Azul
// N.º de art.: 0673 05 3
// Pasta à base de lubrificantes, ceras e óxido de alumínio. Para utilização com cinta, bandas e discos de polir.
Conj. chaves de fenda + ph punho vde 2 componentes
// N.º de art.: 0613 963 25
// Para eletricistas, segundo normas DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900.
Rolo tubo retrátil Preto 5m
// N.º de art.: 0771 812 7
// Retração 2:1. Temperatura de retração a partir de 115°C. Temperatura da área de aplicação: 55°C até 135°C. Auto-extinguível.
Aparafusadora de impacto tangencial ass 18-a ec combi 0
// N.º de art.: 5700 510 01
// Com portaferramenta combinado, tripla regulação de potência e motor sem escovas, de fácil manutenção. Não inclui bateria.
Conjunto chaves Boca luneta. 17 Peças
// N.º de art.: 0713 30 141
// Boca e luneta cromadas e polidas. Luneta com inclinação de 15°, boca com desvio de 15°.
Conjunto parafusos DIN 7982
// N.º de art.: 5964 011 600
// Rosca de chapa. Cabeça de embeber. Encaixe ph. 1.400 Peças
Roquete ZEBRA 1/2" 72 dentes
// N.º de art.: 0712 012 0
// Mudança de direção simples através do seletor rotativo.
Alicate extensivo 250mm
// N.º de art.: 0715 02 23
// Cabeça ajustável. Temperado em óleo. Alicate com sistema de aperto por meio de botão e 11 posições de regulação.
Pistola para ar comprimido 250Kg
// N.º de art.: 0714 92 13
// Ø 1,5 mm de furo do bocal. Alumínio fundido. Conector em latão com racord 1/4"
Unidade de manutenção 1/2" Ar Comprimido
// N.º de art.: 0699 003 12
// Fornecem ar limpo, regulado e lubrificado ao sistema de ar comprimido, aumentando o desempenho e a vida útil dos seus equipamentos pneumáticos.
Multímetro digital mm 600 trms
// N.º de art.: 0715 53 415
// Multímetro digital moderno com medição do valor efetivo real, detetor de rutura de cabos e iluminação LED para uso profissional na indústria e comércio.
Chave dinamométrica 1/4"
// N.º de art.: 0714 71 20
// Regulação fácil e precisa do momento de aperto através do rodar do punho.