Prepare o seu carro para o outono/inverno com as escovas de para-brisas Würth – Segurança, Visibilidade e Conforto
Segurança, Visibilidade e Conforto
Prepare o seu carro para o outono/inverno com as escovas de para-brisas Würth.
Com a chegada dos meses mais frios e chuvosos, a segurança na estrada torna-se ainda mais importante. As escovas de para-brisas Würth são ideais para garantir uma visibilidade clara e um desempenho duradouro, essenciais para uma condução segura nestas estações. Conheça os modelos Classic Red & Flatblade RED e descubra as vantagens de investir na qualidade Würth!
Flatblade RED – Visibilidade Perfeita para uma Condução Tranquila
O modelo Flatblade RED é a escolha certa para quem procura o máximo de visibilidade. Compatível com practicamente todas as viaturas (99,9% dos veículos ligeiros) – incluindo SUV’s, híbridos e eléctricos, adaptam-se ao seu veículo, como uma escova original, para garantir uma performance optimizada em qualquer condição. Apresentam uma série de características que as distinguem:
- Borracha de última geração, 100% sintética, com revestimento em tecnologia PTFE de nano partículas, que oferece um desempenho excelente a baixas e altas temperaturas.
- Defletor em elastómero, para durabilidade extra, em baixas e altas temperaturas.
- Base reforçada em zinco garante robustez e estabilidade em alta velocidade.
- Aplicação dupla – adequada tanto para o para-brisas frontal como para o vidro traseiro.
- Montagem fácil e adaptadores incluídos, para que a instalação seja rápida e sem complicações.
- Disponível em 22 tamanhos diferentes, estas escovas adaptam-se perfeitamente à generalidade dos modelos de viaturas ligeiras, proporcionando uma solução à medida.
Classic Red – Qualidade e Funcionalidade Num Design Clássico
A escova de para-brisas Classic Red alia durabilidade e um design apelativo, sendo uma excelente opção para quem procura qualidade a preços competitivos. Estas escovas destacam-se pelas seguintes características:
- Embalagem prática com furo, ideal para expositores, com baixos custos de armazenagem graças ao conjunto otimizado e design compacto.
- Rebordo de limpeza em borracha natural com revestimento especial de grafite, que garante um funcionamento extremamente suave.
- Resistência a UV e ozono para uma maior durabilidade, mesmo em exposição prolongada ao sol.
- Sistema de barra de metal com rebites em aço inox para estabilidade e resistência superior.
- Desempenho de alta qualidade em temperaturas extremas e resistência a condições meteorológicas adversas (comprovado em teste de névoa salina, conforme a norma DIN EN ISO 9227).
- Adaptador 3 em 1 (pré-instalado), compatível com diversos tipos de braços de automóvel: U-clip (9 x 3 mm e 9 x 4 mm); Pino lateral (4,8 mm e 6,35 mm); Baioneta (7,3 x 2,7 mm).
Vantagens de Escolher as Escovas Würth - Segurança e Fiabilidade
Maior Visibilidade – As
escovas Classic e Flatblade RED
proporcionam uma visibilidade clara, mesmo nas condições meteorológicas mais adversas, garantindo uma viagem mais segura.
Adaptabilidade Máxima – Com os adaptadores mais recentes, as estas escovas são fáceis de instalar e compatíveis com praticamente todos os modelos de viaturas.
Durabilidade e Qualidade Würth – Produzidas com materiais de alta qualidade, estas escovas são pensadas para resistir ao desgaste, proporcionando-lhe uma solução de longo prazo.
Sinta-se confiante ao volante, sabendo que cada gota de chuva será eliminada de forma eficiente e silenciosa.
Outono/Inverno - Seja Prudente, Cuide do Seu Carro e da Sua Segurança
Para além de equipar o seu carro com as escovas de para-brisas certas, algumas práticas de condução podem fazer toda a diferença para garantir uma viagem segura nesta época:
Verifique o Estado dos Pneus – Garanta que os pneus têm a pressão e o rasto adequados. Pneus bem conservados melhoram a aderência ao solo em condições de chuva.
Reduza a Velocidade com o Piso Molhado – Conduzir a uma velocidade mais baixa e manter uma distância de segurança maior reduz o risco de aquaplanagem.
Substitua as Escovas Regularmente – Escovas desgastadas deixam resíduos e diminuem a visibilidade. Com as escovas de para-brisas Würth, estará sempre bem preparado para enfrentar as intempéries.
Iluminação adequada – Certifique-se que todas as luzes do seu veículo funcionam corretamente, incluindo os faróis de presença, cruzamento, máximos e nevoeiro, além das luzes de travagem e piscas.
Este outono/inverno, invista na sua segurança e dos seus passageiros com as escovas de para-brisas Würth. Enfrente as condições meteorológicas mais rigorosas com a máxima confiança, conforto e visibilidade e na estrada. Boa Viagem.
Dicas de Manutenção:
Certifique-se de que o para-brisas não tem óleo, cera, alcatrão ou outra sujidade, para que a sua vida útil não seja reduzida. As escovas de para-brisas devem ser substituídas em caso de manchas ou diminuição do desempenho de limpeza. Recomendamos a substituição das escovas de para-brisas a cada 6 meses.
ESCOVAS Würth CLASSIC RED e FLATBLADE RED na EXPOMECÂNICA 2024
Para uma experiência completa, os nossos clientes terão uma oportunidade única conhecer de perto os produtos Würth, com destaque para as Escovas Limpa Para-Brisas Classic RED e FLATBLADE RED, na Expomecânica - Stand D03-Pav.5 entre 8 a 10 de novembro. Aguardamos a sua visita.
Produtos disponiveis em wurth.pt