As novas Gambiarras e Luzes de Trabalho: Eleve a eficiência no seu local de trabalho

As novas Gambiarras e Luzes de Trabalho: Eleve a eficiência no seu local de trabalho

As novas Gambiarras e Luzes de Trabalho

Eleve a eficiência no seu local de trabalho

Na Würth continuamos a elevar o padrão e oferecemos as melhores soluções aos profissionais. Chegou o mês de anunciar o lançamento das novas Gambiarras e uma base de carregamento por indução.

Estes novos produtos não chegam apenas para ampliar a Gama de iluminação, mas também para revolucionar a eficiência nos locais de trabalho. Assentes em dois pilares essenciais como a inovação e o design, as novas Gambiarras Würth oferecem uma iluminação potente e versátil, adaptando-se perfeitamente às necessidades dos profissionais em diversos setores. Além disso, a base de carregamento por indução proporciona praticidade e agilidade, ao garantir que tenha sempre todo o material de trabalho pronto a utilizar.

  • As novas Gambiarras Würth chegaram para elevar a eficiência no seu local de trabalho.
  • Oferecem uma iluminação potente e versátil, adaptando-se às necessidades de cada profissional.
  • Uma base de carregamento por indução para que tenha todos os materiais sempre prontos a utilizar.

INOVAÇÃO PARA O SETOR AUTOMÓVEL E CLIENTES CARGO

As novas Gambiarras direcionadas para o setor automóvel e cargo: a GAMBIARRA LED A BATERIA ERGOPOWER TWINBLADE + a GAMBIARRA LED A BATERIA ERGOPOWER BEND + e ainda a GAMBIARRA LED A BATERIA WLH 1.4 , oferecem características inovadoras como iluminação a 360º para uma cobertura total da área de trabalho, menor tempo de carregamento para maior produtividade e um tamanho compacto para facilitar o transporte e manuseamento.

GAMBIARRA SEM FIOS LED WLH 1.4
GAMBIARRA ERGOPOWER BEND +
GAMBIARRA ERGOPOWER TWINBLADE +

Entre as suas características inovadoras destacam-se:

  • 1. Iluminação a 360° para uma cobertura total da área de trabalho, eliminando pontos cegos e facilitando a execução de tarefas.
  • 2. Menor tempo de carregamento para uma maior produtividade, permitindo que os profissionais trabalhem sem interrupções.
  • 3. Tamanho compacto para facilitar o transporte e manuseamento, tornando-as ideais para utilização em espaços reduzidos.

CARREGAMENTO POR INDUÇÃO PARA MAIOR CONVENIÊNCIA

A Würth lança também a Base de carregamento por indução ERGOPOWER PAD, que permite carregar a bateria das Gambiarras por indução, evitando perdas de tempo na procura do carregador correto.

Carregamento

A IMPORTÂNCIA DA ILUMINAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

A Würth reconhece que a qualidade da iluminação no local de trabalho é fundamental para a produtividade, segurança e bem-estar dos profissionais. Ao escolher luzes de trabalho, é importante considerar fatores como:

  • Índice de proteção (IP): indica a resistência da luz a pó e água, sendo essencial para ambientes exigentes.
  • Duração da carga: garante autonomia e evita interrupções no trabalho.
  • Potência do íman: permite fixar a luz em superfícies metálicas com facilidade e segurança.
  • Quantidade de lumens: indica a intensidade da luz emitida, crucial para uma boa visibilidade.
  • Iluminância: mede a quantidade total de luz visível sobre uma superfície, determinando a uniformidade da iluminação.

Descubra a gama completa de luzes de trabalho para diferentes necessidades, desde as tradicionais gambiarras, gambiarras de capot, lâmpadas de trabalho e lanternas profissionais.

Com as suas novas Gambiarras e luzes de trabalho, a Würth oferece aos profissionais soluções inovadoras para uma melhor iluminação no local de trabalho, aumentando a produtividade e segurança.