A NOVA GAMA DE CINTAS DE FIXAÇÃO E AMARRAÇÃO PARA PROFISSIONAIS
A NOVA GAMA DE CINTAS DE FIXAÇÃO E AMARRAÇÃO PARA PROFISSIONAIS
A Würth enquanto empresa líder em soluções de fixação e montagem, procura de forma contínua novas e melhores soluções para os profissionais de diferentes áreas, e anuncia a expansão da sua gama de cintas neste mesmo caminho.
- Novas cintas de alta qualidade e resistência, versatilidade, facilidade de utilização e segurança.
- A gama alargada de cintas de fixação e amarração dá resposta às necessidades dos profissionais.
- Cada cinta foi projetada com uma intenção específica, tendo em conta as diferentes áreas de utilização.
Como escolher a cinta mais adequada às suas tarefas?
Ao escolher a cinta ideal para as suas tarefas diárias, é importante garantir os processos de fixação e amarração seguros e bem-sucedidos.
A escolha adequada deve estar alinhada com as normas específicas que possam existir relacionadas com a tarefa a ser realizada, de forma a garantir conformidade e segurança. Além disso, é essencial considerar a resistência da cinta, para assegurar um suporte adequado à carga em questão.
Para dar resposta às diversas necessidades dos clientes e à complexidade de cada fixação e amarração, a Würth alargou a sua gama de Cintas.
Versatilidade: Descubra as soluções para diversas aplicações
Cintas de fixação interior:
Ideais para fixar cargas na parte traseira de atrelados e para diversos tipos de fixações interiores. Fabricadas em poliéster com 35 mm de largura e gancho duplo fechado, estão disponíveis em 4 e 7 m de comprimento, com capacidade de carga até 2000 kg. A cinta de maior comprimento é ideal para carrinhas e pick-ups de caixa aberta.
Cintas de carga com gancho fechado:
Disponíveis em duas versões: com roquete longo ERGO ou roquete normal, ambas com certificação GS e capacidade de carga de 5000 kg. As cintas com roquete ERGO são ideais para cargas como palha ou troncos de árvores e estão disponíveis em 9 e 15 m de comprimento. Já a versão com roquete normal está disponível em 9 m de comprimento.
Cintas de carga com gancho aberto:
Perfeitas para cargas pesadas e volumosas, como máquinas e equipamentos. Fabricadas em poliéster com 50 mm de largura, 9 m de comprimento e capacidade de carga de 5000 kg, estas cintas possuem certificação GS.
Compromisso com a qualidade e a segurança:
Na Würth, acreditamos que qualidade e segurança não são apenas palavras, mas sim aspetos fundamentais que desenham o caminho junto dos profissionais. Desde a seleção de materiais até ao desenvolvimento de produtos e serviços, que dão resposta às constantes necessidades dos profissionais.
As novas Cintas de amarração e fixação são mais uma solução que veio facilitar as tarefas diárias de cada profissional, assegurando a sua eficiência.
Alta qualidade e resistência: fabricadas com materiais de alta qualidade para garantir segurança e durabilidade.
Versáteis: ampla gama de cintas para atender às necessidades de diferentes aplicações.
Fáceis de utilizar: com sistemas de tensionamento simples e rápidos.
Seguras: certificadas de acordo com as mais elevadas normas de proteção do profissional.
Descubra a Gama completa e encontre a Cinta mais adequada ao seu dia-a-dia.