DESEMPENHO MÁXIMO: CONHEÇA A NOVA GAMA DE MÁQUINAS 12V WÜRTH POTENTES, COMPACTAS E FÁCEIS DE TRANSPORTAR
DESEMPENHO MÁXIMO: CONHEÇA A NOVA GAMA DE MÁQUINAS 12V WÜRTH
A nova gama de máquinas de 12V Würth destaca-se como a solução ideal para os profissionais que trabalham com madeira e tem como objetivo aumentar o seu desempenho, melhorar o conforto nas utilizações e tarefas duradouras, e elevar os resultados de cada trabalho.
A nova gama de máquinas de 12V Würth destaca-se como a solução ideal para os profissionais que trabalham com madeira e tem como objetivo aumentar o seu desempenho, melhorar o conforto nas utilizações e tarefas duradouras, e elevar os resultados de cada trabalho.
Para os especialistas do setor, a produtividade é fundamental para uma eficiência acelerada sem nunca perder o foco no trabalho final que oferece aos seus clientes. Para este efeito, máquinas portáteis e potentes que desempenham um papel crucial no seu dia-a-dia.
Neste sentido, a nova gama de máquinas 12V Würth dá resposta às necessidades do profissional oferecendo a combinação equilibrada de diversas funcionalidades essenciais, com equipamentos de fácil utilização e transporte, duradouros, compactos e sem fios. Conheça as novas máquinas para o seu máximo desempenhoe potencie o seu trabalho na indústria da madeira.
- A nova linha de máquinas 12V Würth foi desenvolvida para maximizar o desempenho dos profissionais.
- Para os profissionais da área da madeira é essencial trabalhar com máquinas portáteis, potentes, compactas e sem fios.
- Cada máquina foi pensada para oferecer o melhor conforto ao profissional nas longas utilizações.
A escolha das máquinas de trabalho: Quais as principais características que influenciam os profissionais?
A escolha das máquinas de trabalho é principalmente influenciada pela sua durabilidade, potência, versatilidade, e conforto na utilização. São características bastante relevantes para os profissionais no momento de optar pela máquina mais adequada para a tarefa que vão executar.
Os profissionais reconhecem que hoje em dia é importante investir em máquinas de trabalho capazes de dar uma resposta mais eficiente, que reduza o desgaste físico na sua utilização mas garanta resultados superiores. Mas existem outros fatores que influenciam as suas escolhas:
Facilidade de transporte
As máquinas portáteis são essenciais para trabalhadores da madeira que frequentemente precisam de se deslocar entre obras, oficinas e locais de trabalho. A nova linha de máquinas apresentada a seguir foi especialmente concebida para atender a essa necessidade. São fáceis de transportar e permitem que os profissionais tenham acesso às ferramentas sempre que e onde precisarem, poupando tempo e esforço
Potência Duradoura
A capacidade de trabalhar durante longos períodos de tempo é fundamental para concluir projetos sem interrupções. As máquinas 12V Würth são projetadas para oferecer potência consistente e duradoura, garantindo um desempenho profissional e confiável.
Eficiência Energética
Equipamentos eficientes no consumo de energia não apenas reduzem os custos de eletricidade, mas também contribuem para a redução do impacto ambiental. Os profissionais da indústria da madeira valorizam máquinas que sejam capazes de proporcionar resultados excecionais sem gastar uma quantidade excessiva de energia.
Manuseamento fácil
Máquinas de fácil utilização são essenciais para estes profissionais, que apresentem funcionalidades únicas mas de fácil manuseamento para os profissionais, de forma a garantir sempre confiança nos resultados.
Durabilidade
Estas máquinas são utilizadas em diferentes ambientes e e frequentemente passam por uma utilização intensiva, tanto de longos períodos de trabalho como em condições adversas ou materiais que exigem resistência. A Würth visa atender às expectativas dos profissionais, e assegurar a alta qualidade de cada máquina, capaz de suportar o desgaste diário.
Versatilidade
A versatilidade é um dos aspetos mais considerados pelos profissionais ao investirem em novas máquinas. Máquinas que oferecem uma variedade funções e acessórios, como diferentes tipos de lâminas, brocas e discos, são muito importantes e valorizadas. Permitem responder a diferentes tarefas com a mesma ferramenta de trabalho.
Design Ergonómico e sem fios
O profissional dedicado à área da madeira ocupa grande parte do seu dia a realizar tarefas com máquinas, muitas vezes pesadas e pouco confortáveis. Uma das preocupações da Würth é disponibilizar ferramentas que executem trabalhos com grande precisão, qualidade e segurança, reduzindo o cansaço e a dificuldade do operador durante a utilização.
Além disso, as máquinas de funcionamento a bateria têm conquistado a preferência dos profissionais, permitindo a sua utilização em qualquer local de trabalho sem a necessidade de ligações por fio.
- TUPIA KF 12-A
Uma máquina especialmente desenvolvida para profissionais como: carpinteiros, fabricantes de cozinhas, trabalhadores de pavimentos e marceneiros.
A máquina TUPIA KF 12-A é ideal para aparar lâminas e permite uma utilização sem cansaço graças ao seu design ergonómico e otimizado para trabalhar apenas com uma mão.
- • Indicador de bateria
- • Motor brushless - sem escovas, o que exige uma menor manutenção e prolonga a sua vida útil
- • Fácil ajuste da profundidade de corte e mudança de fresas
- • Bloqueio do eixo
- • Pinça de 8mm
A nova máquina TUPIA KF 12-A com a ref. 5700 137 002, oferece ao operador um excelente controlo de profundidade no trabalho que está a executar garantindo um funcionamento em segurança através da proteção de sobreaquecimento.
- LIXADORA ETS ORBITAL 12-125-A
A nova Lixadora ETS Orbital 12-125-A é a parceira ideal para os profissionais dedicados a trabalhos com gesso cartonado, pintura, repintura de automóveis, reparação de barcos, entre outros.
O saco de pó incluído na máquina é um dos grandes fatores diferenciadores desta Lixadora. Garante a segurança do profissional, pois evita que uma grande quantidade de pó resultante do trabalho permaneça no ar e seja inalada pelo utilizador. Uma característica extremamente benéfica para a saúde do profissional.
- • Design compacto e sem fios para utilizar em locais de mais difícil acesso e sem necessidade de ligação contínua à ficha.
- • Motor EC sem escovas para uma durabilidade superior do motor em ótimas condições
- • Ajuste da velocidade na máquina, para adaptar a cada trabalho
- • Fixação do Abrasivo - Autoaderente
- PLAINA HO 12-A
A Plaina HO 12-A é uma ferramenta essencial em qualquer oficina de carpintaria, ou de trabalhos com madeira. Bastante utilizada para nivelar e moldar peças de madeira, foi lançada pela Würth como uma resposta às necessidades do profissionais garantindo um trabalho confortável e sem esforço em qualquer posição.
- • Lâmina reversível em carboneto de tungsténio, o que permite uma execução de trabalho mais rápida e sobretudo mais “limpa” do que com outros tipos de lâminas.
- • Permite o ajuste da profundidade, para adequar a cada tarefa
- • Inclui um suporte para colocar lâminas extra
- • Mecanismo próprio para extração de pó
A bateria desta nova máquina é de 4 A/H para um consumo de energia equilibrado.
- MULTICORTADORA MS 12-A
A nova máquina Multicortadora MS 12-A foi lançada pela Würth como a grande aliada para profissionais como: fabricantes de cozinhas, carpinteiros, especialistas em pavimentos, gesso cartonado e eletricistas.
- • Nivelador de velocidade – para uma adaptação precisa às necessidades de cada trabalho
- • Interface Starlock otimizada para uma melhor transmissão de potência
- • Design extremamente ergonómico para proporcionar conforto ao profissional durante longas horas de utilização
- • Revestimento anti-deslizante
A Multicortadora MS 12-A pode ser utilizada em tarefas de diferentes áreas. Uma escolha perfeita para os profissionais que procuram uma ferramenta muito leve, potente e que assegure o seu desempenho de excelência.
- SERRA CIRCULAR HKS 12-A
Procura resultados perfeitos e cortes precisos? A nova Serra Circular HKS 12-A é a escolha certa.
Esta nova máquina de 12V garante um trabalho cómodo e com menos esforço para o profissional.
- • Permite realizar o trabalho num ambiente mais limpo, pois reduz a emissão e acumulação de pó
- • Preciosidade no seu funcionamento para cortes ideais
- • Pode ser complementada por uma bateria de iões de lítio com indicador do estado de carga para aumentar a sua produtividade em qualquer desafio
- SERRA TICO-TICO STP 12-A
A nova Serra Tico-Tico STP 12-A oferece a melhor combinação de versatilidade com desempenho máximo. Pode ser utilizada em trabalhos com madeira, alumínio e aço.
Uma máquina que aprimora qualquer tarefa devido às suas excelentes características de deslize e proteção das superfícies sensíveis.
- • Movimento pendular de 3 escalões e manuseamento perfeito em curvas
- • A sua estrutura permite trabalhar numa posição correta que evita o cansaço e má postura do operador, e consequentemente previne lesões
- • O profissional é capaz de substituir a lâmina de forma rápida e sem qualquer ferramenta
No que respeita às melhores condições de utilização de máquinas para cada profissional, a Serra Tico-Tico STP 12-A proporciona uma área de trabalho bem iluminada para reduzir o esforço de visão .
- BERBEQUIM BS 12-A
Nesta nova linha de máquinas 12V a Würth destaca o Berbequim BS 12-A. Uma ferramenta extremamente compacta e potente, alimentada por bateria de iões de lítio de 12V. É ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento.
Todos os profissionais procuram uma máquina para o seu dia-a-dia de trabalho capaz de perfurar diferentes materiais e de apertar parafusos com precisão, uma versatilidade que garante uma maior eficácia conseguida.
- • Proteção de contra sobrecarga – prioriza a segurança do trabalhador e evita danos no motor e bateria
- • A bateria de iões de lítio assegura uma maior autonomia por carga
- • Engrenagem de 2 velocidades e bucha de aperto
- • Lâmpada LED incluída para uma área de trabalho iluminada
- BERBEQUIM / APARAFUSADORA BS 12-A MULTI
A última máquina apresentada nesta nova linha é a Aparafusadora a bateria mais compacta e extremamente versátil graças às 5 operações disponíveis.
- • Bucha de aperto rápido de 10mm com bloqueio automático
- • Adaptador angular e excêntrico ajustável em 16 posições (360º)
- • Encaixe simples de todas as brocas e bits standard (E6+C6)
- • Permite um manuseio simples mesmo em planos superiores e em espaços confinados