Cabeças de Parafusos: Tipos, características e utilizações
Cabeças de Parafusos: Tipos, características e utilizações
Nos trabalhos de construção e fixação, a escolha dos materiais corretos assume uma importância vital para garantir a qualidade, segurança e eficiência das tarefas em questão.
Nos trabalhos de construção e fixação, a escolha dos materiais corretos assume uma importância vital para garantir a qualidade, segurança e eficiência das tarefas em questão. A escolha entre determinado tipo de fenda ou cabeça de parafuso, afeta diretamente a eficácia das suas tarefas realizadas. Neste contexto, a seleção de parafusos desempenha um papel de destaque, pois estes pequenos componentes desempenham um papel fundamental na integridade estrutural e funcional dos projetos. Descubra de seguida a relevância da escolha criteriosa de parafusos, destacando as diferenças entre eles, e o inovador parafuso Assy da Würth, uma solução inovadora e patenteada que oferece vantagens incomparáveis para o seu dia-a-dia de trabalho.
- A escolha dos parafusos em todos os projetos assume a sua qualidade, segurança e eficiência.
- Os pequenos componentes de fixação desempenham um papel fundamental na integridade estrutural e funcional dos projetos.
- O parafuso Assy da Würth é uma solução patenteada com vantagens acrescidas.
Índice do artigo
- • Como escolher o parafuso adequado à sua tarefa de fixação? •
- • Tipos de cabeça de parafusos: Quais as suas diferenças e aplicabilidades? •
- • Parafuso Assy da Würth: A solução patenteada de inovação e desempenho elevado •
- • Vantagens do parafuso Assy da Würth •
- • Compromisso da Würth com a qualidade e inovação •
Como escolher o parafuso adequado à sua tarefa de fixação?
No seu dia-a-dia de trabalho e nas habituais tarefas de fixação, a escolha dos parafusos a utilizar não pode ser esquecida. Mas como optar por determinado parafuso, assegurando que dá suporte à estrutura que está a trabalhar?
A primeira etapa é a avaliação do material com o qual está a trabalhar e será aparafusado. Com a vasta gama de parafusos Würth tem disponíveis diversos tipos de parafusos classificados em função do material a unir, como a madeira, o PVC, o gesso cartonado, materiais de contacto com a água, etc.
Após esta primeira análise, deve ter em conta o comprimento e diâmetro do parafuso necessário ao seu trabalho. O que parece ser uma simples verificação, determina a robustez e resistência do parafuso de modo a adequar ao trabalho, para a melhor eficiência.
Parafusos incorretos podem resultar em falhas, perda de carga e, prejuízos financeiros. A eficiência de um projeto acaba por estar ligada à escolha dos parafusos, uma vez que a sua resistência, durabilidade e capacidade de manter componentes unidos são fatores determinantes para o sucesso da tarefa.
Na Würth disponibilizamos uma vasta gama de parafusos para dar resposta a qualquer projeto, de acordo com a funcionalidade e especificidade de material do trabalho em mãos.
- SEXTAVADA
- Como a própria imagem demonstra, este parafuso tem o tipo de cabeça sextavada por apresentar 6 faces. É um dos componentes mais comuns de utilização no que respeita à fixação em veículos, máquinas, estruturas metálicas.
É geralmente fabricado em 3 tipos de materiais distintos: aço inox – resistente à corrosão; aço liga – resistente a grandes cargas; e aço carbono – o mais comum por possuir uma forte resistência a cargas e muitas vezes revestido de zinco para evitar a corrosão.
- EMBEBER
- O parafuso cabeça de embeber serve sobretudo para aparafusar peças de madeira ou placas de gesso cartonado, e por esta razão são uma escolha preferencial se trabalha na área da carpintaria. São as aplicações mais comuns, mas a escolha deste tipo de parafuso depende das necessidades do trabalho em mãos.
A estrutura deste tipo de cabeça entra por completo na peça após a sua aplicação.
- QUEIJO
- O parafuso cabeça de queijo é de topo arredondado e base cilíndrica.
Geralmente, a aplicação deste tipo de parafuso é dedicada a trabalhos onde não seja necessário um acabamento nivelado, e em locais de fixação de fácil acesso para que possa fazer qualquer ajuste ou mesmo remoção.
A escolha deste parafuso assenta muito em trabalhos onde a manutenção regular é necessária, como a montagem de máquinas, móveis e armários.
- LENTILHA
- Para fixações práticas, seguras e que permitem o manuseamento e colocação fácil no trabalho a realizar, a escolha do parafuso com cabeça de lentilha é a opção certa para si.
Bastante utilizados pela diversidade das suas áreas de aplicação, estes parafusos têm uma cabeça caracteristicamente convexa e pode ter fenda ou não.
São parafusos que possuem uma ótima resistência e durabilidade, sendo capazes de atrasar a oxidação e desgaste.
A sua aplicabilidade mais comum acontece na fixação de chapas metálicas em perfis finos de aço ou fixação de perfis entre si.
- BAIXA
- A principal característica dos parafusos de cabeça baixa é a sua capacidade de fixação de alta resistência, apesar da sua particularidade.
Este tipo de parafuso foi desenvolvido para utilizações específicas, onde a altura da cabeça é um problema na estética e funcionalidade do trabalho onde está a ser aplicado.
Dada a sua configuração, não devem ser aplicados em estruturas dinâmicas, de forma a assegurar a segurança da fixação.
- CILÍNDRICA
- A utilização dos parafusos de cabeça cilíndrica é especialmente concebida para trabalhos de fixação onde não exista problemas/limitações devido à cabeça, e em peças que necessitam de um grande aperto.
A sua profundidade no centro permite o aperto mais forte do parafuso no objeto, e quanto mais profundo for o parafuso, maior será a segurança.
Parafuso Assy da Würth: A solução patenteada de inovação e desempenho elevado
O parafuso Assy da Würth surge como uma solução de destaque. Como líder global em produtos e serviços para a indústria e construção, a Würth estabeleceu um padrão de excelência no fabrico de parafusos, com o parafuso Assy como destaque da sua inovação. Este parafuso patenteado é o resultado de um desenvolvimento para otimizar a eficiência das tarefas.
Vantagens do parafuso Assy da Würth
Design ergonómico e fácil utilização: O design estrategicamente elaborado do parafuso Assy simplifica o processo de instalação, reduzindo o tempo necessário para fixação. Isto não apenas aumenta a produtividade, mas também minimiza o seu cansaço nas tarefas de fixação.
Resistência e durabilidade excecionais: Graças à seleção cuidada de materiais de alta qualidade, o parafuso Assy possui uma resistência excecional à corrosão, vibrações e cargas. A sua duração prolongada garante a longevidade das estruturas e componentes fixados.
Desempenho consistente em diversos ambientes: Seja em ambientes internos ou expostos a intempéries, o parafuso Assy da Würth mantém o seu desempenho consistente. Isto é especialmente relevante em aplicações que requerem estabilidade em condições adversas.
Compromisso da Würth com a qualidade e inovação
A Würth Portugal, como parte de uma rede global de excelência, investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções de ponta. O parafuso Assy é um testemunho do compromisso da Würth com a qualidade e inovação, fornecendo-lhe ferramentas que capacitam o sucesso das suas tarefas e projetos.
O parafuso Assy da Würth destaca-se como uma resposta eficaz para as necessidades cada vez mais complexas do cenário industrial e de construção. Ao optar por esta solução patenteada, os profissionais garantem não apenas a eficiência das suas tarefas, mas também demonstram o compromisso com a excelência e a qualidade, valores intrínsecos à marca Würth.