Sabe como escolher os alicates adequados às suas tarefas?
O GUIA DEFINITIVO: COMO ESCOLHER O ALICATE IDEAL PARA CADA TAREFA?
O que são alicates de ponta, alicates de corte, e qual a sua utilidade? Estas perguntas são respondidas neste artigo da Würth para que compre as ferramentas adequadas para o seu trabalho.
Escolher um alicate pode, de facto, ser uma tarefa mais complicada do que parece inicialmente. São vários os modelos disponíveis, e nem sempre é fácil entender qual a função específica de cada um deles. Infelizmente, o que muitas vezes acontece é que compra uma destas ferramentas a pensar numa determinada tarefa, mas acaba por não ser a ferramenta ideal para o que pretende.
Para evitar tal cenário, é crucial compreender as características distintas de cada alicate.
Então, o que são alicates de ponta, alicates de corte, e qual a sua utilidade? Estas perguntas são respondidas neste artigo da Würth para que compre as ferramentas adequadas para o seu trabalho.
Alicates de Ponta: O que são?
A ferramenta conhecida como alicate de ponta é essencial para agarrar, segurar e cortar fios e cabos, seja em materiais macios ou mais resistentes. Contudo, a sua versatilidade permite que seja adaptada para diversas outras atividades.
Com uma construção robusta em aço, garante longevidade. Além da sua aresta de corte eficiente, permite cortar cabos espessos com facilidade. Certos modelos são projetados com uma pega ergonómica, proporcionando maior conforto durante a sua utilização.
Deste tipo de ferramenta, destacam-se três variações: o alicate de pontas curvas, o alicate de pontas finas e o alicate de pontas redondas. Cada um possui atributos próprios, tornando-os adequados para trabalhos específicos.
Alicate de Ponta Curva: Qual a sua finalidade?
Esta ferramenta é perfeita para manipular e assegurar componentes eletrónicos. Devido à sua ponta curvada, consegue agarrar componentes com total precisão.
Alicate de Ponta Fina: Em que situações é útil?
Amplamente utilizado por profissionais como os eletricistas, o alicate de ponta fina é ideal para segurar, moldar e cortar fios. Graças ao seu design, acede a espaços restritos onde outros alicates não têm acesso.
Alicate de Ponta Redonda: Qual o seu propósito?
O alicate de ponta redonda, por sua vez, é a ferramenta de eleição para enrolar fios e cabos mais maleáveis.
ALICATE EXTENSÍVEL PARA BOMBAS DE ÁGUAS DIN ISO
No universo das ferramentas, o alicate extensível para bombas de água destaca-se por sua precisão e facilidade de uso. Mas o que o torna verdadeiramente inovador?
- Ajuste Rápido e Intuitivo: Com a simples pressão de um botão, este alicate permite um ajuste direto na peça de trabalho, proporcionando rapidez e precisão no manuseio.
- Durabilidade e Eficiência: Os seus mordentes temperados não só garantem uma elevada resistência ao desgaste, como também asseguram um aperto firme e seguro, características vitais para um trabalho de qualidade.
- Design Ergonómico: O punho, desenvolvido com dois componentes, é ergonómico e antiderrapante, oferecendo conforto durante a utilização. Além disso, o seu perfil de rebordo estreito assegura uma transmissão de força ideal, tornando-o eficiente mesmo em tarefas mais exigentes.
- Capacidade de Aperto Excecional: Apesar do seu design compacto, este alicate surpreende pela sua vasta capacidade de aperto, adaptando-se a diversos tamanhos e tipos de bombas de água.
- Garantia de Qualidade: A confiança na robustez e eficácia deste alicate é refletida nos 2 anos de garantia oferecidos contra defeitos de fabrico e material, assegurando a sua longevidade e desempenho.
ALICATE EXTENSÍVEL DIN ISO 8976
No universo das ferramentas, cada detalhe conta. O Alicate Extensível DIN ISO 8976 é um testemunho dessa premissa, apresentando-se como um equipamento indispensável para profissionais que valorizam a precisão e a eficiência:
- Ajuste Inteligente e Rápido: Através do botão de pressão, é possível realizar ajustes exatos com agilidade e conforto.
- Durabilidade e Segurança: Os mordentes endurecidos de precisão garantem não só uma resistência superior ao desgaste, mas também um aperto firme e seguro.
- Ergonomia ao Seu Serviço: Desenhado com um punho bicomponente, este alicate oferece um manuseio antiderrapante e confortável. A sua extremidade adaptada assegura um trabalho contínuo sem fadiga, otimizando a transmissão da força.
- Capacidade de Aperto Superior: A sua destacada capacidade de aperto faz deste alicate uma ferramenta essencial para qualquer profissional.
- Acabamento e Design: Com um acabamento polido e cromado, este alicate combina funcionalidade e estética. A sua articulação encaixada reforça a robustez e a fiabilidade do design.
ALICATE DE PONTAS SEMI-REDONDAS DIN ISO 5745
Num universo de ferramentas onde a precisão é fundamental, o Alicate de Pontas Semi-Redondas DIN ISO 5745 destaca-se pelo seu desempenho excepcional e robustez:
- Versatilidade em Ação: Projetado para apertar, segurar e cortar tanto fios e cabos macios como duros, este alicate é um verdadeiro trunfo para qualquer profissional.
- Materiais de Elevada Qualidade: Fabricado em aço de alta qualidade, garante não só uma longevidade notável, mas também uma precisão inigualável nas lâminas e mordentes.
- Resistência e Durabilidade: Graças às suas pontas elásticas, está preparado para enfrentar esforços elevados, sobretudo quando aplicadas forças de curvatura.
- Ergonomia e Conforto: Equipado com um punho bicomponente ergonómico, proporciona um manuseamento antiderrapante e confortável. O seu perfil de colar estreito é pensado para um trabalho contínuo e sem fadiga, garantindo uma transferência de força otimizada.
- Detalhes Técnicos de Excelência: As lâminas beneficiam de um endurecimento adicional por indução, garantindo um corte preciso e resistente. A superfície totalmente esmerilada e cromada reforça a sua durabilidade, enquanto os mordentes dentados oferecem um aperto seguro. Além disso, a sua articulação embutida realça a robustez do design.
ALICATE DE CORTE LATERAL DIN ISO 5749
No mundo da carpintaria e eletrónica, a precisão é essencial. O Alicate de Corte Lateral DIN ISO 5749 é uma ferramenta que combina precisão, resistência e conforto, tornando-se uma escolha indispensável para profissionais que procuram o melhor:
- Versatilidade no Corte: Desenvolvido especificamente para cortar desde cordas de piano a fios duros e macios, oferece um leque amplo de aplicações, tornando-se uma ferramenta multifuncional.
- Corte Perfeito: Através das suas lâminas de precisão retificadas, garante um corte limpo e sem esforço, independentemente da resistência do material.
- Durabilidade e Precisão: Produzido em aço de alta qualidade, assegura uma longa vida útil e mantém a precisão das lâminas, mesmo sob cargas intensas.
- Design Ergonómico: O punho bicomponente, ergonómico e antiderrapante, com um perfil de colar estreito, promove um manuseamento confortável, maximizando a transmissão de força e minimizando a fadiga.
- Tecnologia Avançada: Com lâminas temperadas por indução, o alicate é capaz de manter a sua nitidez e resistência ao longo do tempo. A sua superfície polida e cromada, em conjunto com uma articulação sobreposta e um eixo forjado, reforça a sua durabilidade e resistência.
- Garantia de Qualidade: Este alicate vem acompanhado por uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico e material, refletindo o compromisso com a excelência e a confiança na sua construção.
ALICATE CORTE LAT VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900
No campo de trabalho elétrico, a segurança é primordial. O Alicate de Corte Lateral VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 representa um marco nesse aspeto, combinando precisão de corte com normas de segurança rigorosas:
- Adaptabilidade no Corte: Projetado especificamente para cortar fios e cabos, tanto macios quanto duros, este alicate também se destaca pela sua capacidade de trabalhar em locais de difícil acesso, tornando-o versátil para qualquer situação.
- Normas de Segurança: Este alicate é especialmente desenvolvido para operações em peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas, o que lhe confere um elevado nível de segurança.
- Corte Exato e Limpo: O corte é facilitado pela extremidade de corte de precisão fresada, garantindo um trabalho limpo e sem esforço.
- Durabilidade e Precisão Elevadas: Feito de aço de alta qualidade, este alicate promete durabilidade e mantém a precisão do corte ao longo do tempo.
- Design Ergonómico e de Fácil Acesso: A cabeça finamente moldada assegura uma ótima acessibilidade. O punho bicomponente, ergonómico e antiderrapante, com um rebordo VDE amplo, é sinónimo de conforto e, mais importante, segurança durante o trabalho.
- Tecnologia e Construção Avançadas: Com extremidades de corte temperadas por indução e uma superfície totalmente polida e cromada, este alicate está preparado para resistir ao teste do tempo. A articulação sobreposta reforça a sua durabilidade.
- Garantia de Confiança: A garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico e material reflete a confiança na sua construção e eficácia.