Isolamento térmico e acústico: Descubra as melhores soluções Würth para os seus clientes

Isolamento térmico e acústico: Descubra as melhores soluções Würth para os seus clientes

Isolamento térmico e acústico: Descubra as melhores soluções Würth para os seus clientes

Criar um ambiente confortável e saudável em residências e edifícios é importante para o bem-estar de todos, e o isolamento térmico e acústico desempenham um papel fundamental neste sentido.

Criar um ambiente confortável e saudável em residências e edifícios é importante para o bem-estar de todos, e o isolamento térmico e acústico desempenham um papel fundamental neste sentido.

Um isolamento térmico adequado controla a temperatura interna, evitando perdas de calor em climas frios e minimizando o ganho de calor em climas quentes. Esta eficiência e conforto aliado à tecnologia, reduz a necessidade de utilizar sistemas de aquecimento e refrigeração que de certa forma prejudicam a saúde.

Por outro lado, um isolamento acústico eficiente minimiza a entrada de ruídos externos e internos, proporcionando um ambiente tranquilo e livre de perturbações sonoras indesejadas. As diferentes soluções Würth permitem também o cumprimento dos requisitos acústicos em edifícios, segundo as normas implementadas para cada situação.

  • Uma habitação mal isolada tem uma perda energética de 33% só através das paredes.
  • O isolamento acústico é essencial para uma redução do nível de ruído, anulação de vibrações prejudiciais e melhoria da qualidade sonora.
  • Um isolamento térmico e acústico adequado melhora o bem-estar e a saúde de todos os ocupantes.

Neste artigo, exploramos a importância de um adequado isolamento térmico e acústico, os seus benefícios para a qualidade de vida e as mais-valias em investir em soluções eficientes para garantir o conforto e a saúde de todos.

Conheça as soluções Würth de diferentes materiais de isolamento e apresente as melhores opções para os seus clientes.

Isolamento térmico perfeito? Descubra os melhores produtos Würth

Uma habitação ou edifício eficiente energeticamente é uma preocupação cada vez maior no mercado atual, tanto para os proprietários como para arquitetos, construtores, etc. Existe uma preocupação acrescida em escolhas inteligentes e sustentáveis, e a o isolamento térmico é um dos grandes focos: criar uma barreira eficiente contra as variações de temperatura externa, mantendo o ambiente interno agradável durante todas as estações do ano.

Se por um lado, em ambientes frios, é fundamental um bom isolamento para evitar situações como a temperatura muito baixa do exterior, o congelamento de tubagens e fissuras na parede, e problemas respiratórios, em climas quentes, uma estrutura com um ótimo isolamento é igualmente essencial. O isolamento térmico nestas condições evita o sobreaquecimento, protege contra os raios UV, e evita a exposição prolongada aos raios UV que podem causar danos tanto nas pessoas como em mobiliário.

A Würth segue o caminho da sustentabilidade e escolhe a pegada eficiente na oferta de produtos de isolamento térmico. Diferentes soluções que permitem criar um ambiente interno confortável e energeticamente eficiente:

Tela Isotérmica

Tela Isotérmica

A Tela Isotérmica é ideal para utilização em coberturas, telhados, tetos falsos e paredes duplas.

A sua formação por camadas de poliester metalizado e camadas de polietileno extrudido, permite assegurar num produto apenas as 3 formas mais importantes de transmissão de energia térmica:

1. Elevada reflexão térmica devido a ter duas camadas de tela exterior metalizada de 55 microns, com coeficiente refletor superior a 95%

2. Elevada retenção do calor por contacto, possui uma camada de polietileno extrudido de 4 mm de espessura e 0.035W/°Cm de coeficiente de condutibilidade

3. Elevado poder de vedação, o calor é impedido de passar de uma face para outra

Esta solução de isolamento térmico é composta por propriedades que não permitem que o material apodreça e deixe de realizar a sua função de forma eficaz. A sua aplicação leve e flexível está também preparada para a correção de pontes térmicas, envolvendo dois materiais diferentes.

Modo de aplicação: A tela pode ser aplicada desenrolando-a horizontalmente quer por cima do ripado, quer por baixo. Se a tela é aplicada por cima do ripado tem a vantagem de não ter de furar a tela com fixadores. A tela é flexível e por isso adapta-se ao ripado, devendo a telha ser colocada por cima da tela. As telas devem ser sobrepostas cerca de 2,5 cm por lado e coladas com fita metalizada autocolante Würth.

Comprar Tela Isotérmica

Tela de isolamento B1 Termoplus

Tela de isolamento B1 Termoplus

Uma outra solução Würth para um isolamento térmico perfeito é a Tela de Isolamento B1 Termoplus . Tem um efeito termo-refletor para construção pela sua composição de espuma de polietileno, as micro bolhas de ar, o facto de ser laminada termicamente e revestida em ambas as faces com alumínio.

Para além de cumprir de forma eficaz a sua função, este produto tem propriedades que o tornam versátil. Tem a capacidade de reduzir o ruído de 20dB, melhorando o isolamento acústico.

As suas principais características são:

  • Impermeável à humidade: cria uma barreira à condensação.
  • Resistente ao fogo: Justifica a sua classificação B1.
  • Espessura muito reduzida (4mm) para uma aplicação fácil e leve.
  • Adapta-se à maioria das superfícies.

A Tela de Isolamento B1 Termoplus é um produto de grande excelência Würth que alia funcionalidade com inovação. É um isolante térmico nas 4 formas de transmissão de calor: convecção, condução, radiação e reflexão.

Comprar Tela de Isolamento B1 Termoplus

Tela protetora para subtelha WÜTOP® 95

Tela protetora para subtelha WÜTOP® 95

Esta é uma tela de isolamento ideal para telhados inclinados. As propriedades da Tela Protetora para subtelha Wütop® 95 são únicas e oferecem uma proteção leve, clara e de difusão aberta para telhados de inclinação acentuada.

A sua composição foi pensada para dar resposta aos diferentes climas, e desta forma protege contra a chuva, poeiras e neve mas permite uma difusão fácil do vapor de água do interior das habitações. A tela de isolamento térmico tem uma reação ao fogo conforme EN-13501-1 – classe E e uma inflamabilidade normal conforme DIN 4102 – Classe B2.

Esta solução não é apropriada para telhados de telhas de ardósia, pelo que deve ser verificada a área de aplicação com antecedência.

Tela protetora para subtelha WÜTOP® 95

Tela de barreira de vapor WÜTOP® DB 2

Tela de barreira de vapor WÜTOP® DB 2

Se procura uma solução de tela como barreira de vapor, este produto é o mais indicado para os seus clientes. A Tela de Barreira de Vapor Wütop DB® 2 tem funcionalidades excecionais como barreira de vapor difusível, reguladora de humidade, hermética e sobretudo fácil de aplicar em interiores e na construção de telhados em conjunto com tela de subtelha de difusão aberta.

As principais características que podem acrescentar valor junto dos seus clientes:

  • Resistente à ruptura através de reforço de rede estrutural.
  • Protege contra a perda de calor provocada pela circulação de ar desnecessária.
  • Previne a infiltração de água no isolamento interior e, por conseguinte, a diminuição da capacidade de isolamento.
  • DB2 2SK com bandas adesivas em ambos os lados para uma aderência duradoura à prova de ar e vento.
  • Homologação: DIN EN 13984

Um produto Würth que pode ser aplicado em isolamento entre caibros, isolamento sobre caibros ou renovação de edifícios antigos.

Comprar Tela de barreira de vapor WÜTOP® DB 2

Tela protetora para telhado e membrana de forro WÜTOP ECONOMY

Tela protetora para telhado e membrana de forro WÜTOP ECONOMY

A WÜTOP Economy é uma tela protetora e membrana de forro para telhado, altamente permeável ao vapor de água, com uma membrana especial que permite uma forte resistência às intempéries e altas temperaturas. É aplicada diretamente no isolamento térmico ou laje em telhados inclinados com e sem ventilação, mas a sua aplicação ideal no exterior é temporária, cerca de 6 semanas para uma cobertura eficaz.

Esta tela de isolamento térmico apresenta uma grande vantagem: a componente energética. Quando combinado com uma barreira de vapor Wütop e fitas adesivas EURASOL , pode ser usado para criar estruturas herméticas e à prova de vento que cumprem os atuais regulamentos de poupança de energia.

Apresente uma solução completamente funcional aos seus clientes através da Tela Protetora para Telhado e Membrana de Forro Wütop Economy, que combina tecnologia e segurança.

Comprar WÜTOP ECONOMY

Isolamento Acústico: a sua importância na qualidade de vida e as melhores soluções Würth

A qualidade de vida de cada um é também influenciada pela poluição sonora. Em todos os momentos os seus clientes estão expostos a vários ruídos perturbadores, e por isso, é importante garantir o melhor isolamento nas suas casas ou em edifícios públicos.

O isolamento acústico tem 3 funções principais como a redução do nível do ruído, a anulação de vibrações e melhorar a qualidade sonora. São aspetos simples mas que têm impacto direto na saúde. Também as leis e regras dedicadas ao tema são importantes de acompanhar para oferecer aos seus clientes a solução que melhor corresponde às suas necessidades dentro dos limites do mercado.

Para os profissionais, a Würth tem disponível diversos produtos de isolamento acústico:

Tela de isolamento ARTEC PM 28

Tela de isolamento ARTEC PM 28

  • Sistema de isolamento acústico de paredes divisórias
  • Composto multicamada: lâmina asfáltica de alta densidade colocada entre duas mantas constituídas por algodão e têxtil reciclado, ligadas entre si por resina fenólica
  • Como isolamento em “caixas de ar” de revestimento de fachadas e de tetos flutuante, para baixas, médias e altas frequências em estabelecimentos comerciais, sem equipamento sonoro ou de baixo desempenho como bares, restaurantes, supermercados e outros
  • Reabilitação das paredes divisórias entre diferentes usuários nos compartimentos habitáveis de edifícios residenciais
Comprar Tela de isolamento ARTEC PM 28

Tela de isolamento ARTEC TPR 10

Tela de isolamento ARTEC TPR 10

  • Sistema de isolamento acústico de ruídos de impacto em pisos de habitação
  • Membrana de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espessura
  • Estrutura de célula fechada que proporciona propriedades mecânicas e físicas de exceção
  • Elevada resistência à fadiga e uma instalação fácil e eficaz
  • Isolamento ao ruído aéreo e de impacto em lajes entre diferentes usuários em edifícios residenciais, públicos ou privados, incluindo habitação, hotéis, hospitais e outros
Comprar Tela de isolamento ARTEC TPR 10

Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28

Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28

  • Isolamento acústico multicamada ao ruído aéreo para aplicação em paredes e tetos.
  • Composto multi-camada formado uma lâmina de base betuminosa de alta densidade, forrada por uma manta composta por fibras de algodão e outros têxteis reciclados, ligados com resina fenólica
  • Em termos acústicos comporta-se como uma membrana ressoadora (isolante de baixa frequência) revestida em ambos os lados com material poroso (isolante de medias e altas frequências)
  • Produz eficazmente o isolamento acústico, totalmente de acordo com as normas e leis vigentes aplicáveis a edifícios residenciais e comerciais, promovendo um isolamento DnTA>50, preservando-se a intimidade entre vizinhos
Comprar Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28

Tela de isolamento TERMOFLOOR

Tela de isolamento TERMOFLOOR

  • Sistema de isolamento acústico para pavimentos com proteção à humidade em pisos flutuantes
  • Membrana flexível de polietileno quimicamente reticulado que proporciona ao produto uma estrutura interna elástica
  • Isolamento térmico e acústico em pisos de habitação
  • Devido à sua capacidade de isolamento térmico, é utilizável como base em pavimentos radiantes
  • Grande capacidade anti estática, melhorada com a utilização da fita de alumínio nos pontos de união
Comprar Tela de isolamento TERMOFLOOR

Conhecer as soluções Würth que oferecem uma variedade de materiais de isolamento, permite apresentar as melhores opções aos seus clientes, garantindo conforto, eficiência e qualidade de vida em qualquer ambiente.