Manutenção de Instalações Desportivas

Manutenção de Instalações Desportivas

Os produtos essenciais para uma gestão segura e de qualidade

A Würth destaca-se como uma marca comprometida com a qualidade dos produtos para a manutenção destas instalações e focada em dar resposta às constantes necessidades do cliente e também do mercado.

A prática de desporto é fundamental para promover uma vida saudável e ativa, trazendo inúmeros benefícios físicos e mentais para os praticantes e atletas. No entanto, para que os desportistas possam desfrutar de uma experiência segura e de qualidade. Para atingirem o bem-estar físico, é imprescindível que as instalações desportivas sejam devidamente mantidas e conservadas.

O Decreto-Lei nº 141/2009 estabelece normas e diretrizes que as instalações desportivas devem cumprir para garantir uma gestão do espaço adequada. Segundo estas normas, existem comportamentos e cuidados específicos que devem ser adotados em todos os espaços desportivos.

Neste sentido, a Würth destaca-se como uma marca comprometida com a qualidade dos produtos para a manutenção destas instalações e focada em dar resposta às constantes necessidades do cliente e também do mercado.

Descubra os produtos essenciais para uma manutenção segura e de qualidade nas instalações desportivas.

  • Em todas as instalações desportivas, a manutenção regular e periódica aos espaços e equipamentos desportivos é obrigatória;
  • O Decreto-Lei nº 141/2009 permite a uniformização dos critérios de qualidade e segurança a avaliar nos estabelecimentos desportivos;
  • A Würth oferece diferentes gamas de produtos para a manutenção de áreas distintas: exterior, edifícios e sistemas de máquinas.

Quais as diferentes áreas de Manutenção nas Instalações Desportivas?

A Manutenção de Instalações Desportivas abrange diferentes áreas de atuação que necessitam de cuidados específicos para garantir licença de utilização ou funcionamento de forma segura.

A marcação e sinalização das áreas exteriores, a manutenção de bancadas e locais de visualização, a manutenção do próprio edifício e dos sistemas HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e a manutenção das casas das máquinas, são pontos que desempenham um papel importante na garantia das normas de qualidade e segurança das instalações desportivas.

É neste sentido que a Würth oferece uma ampla gama de produtos de forma a dar resposta às necessidades específicas de cada área. Saiba mais sobre os 10 produtos em destaque neste artigo.

Fita de Sinalização

Fita de Sinalização

Um dos produtos de destaque é a Fita de Sinalização adesiva . Resistente e de fácil aplicação, desempenha um papel crucial na delimitação de superfícies, sinalização de obstáculos e/ou zonas perigosas/proibidas, ou na marcação de maquinaria que possui saliências.

Este produto está disponível em duas combinações de cores para uma utilização diferenciada nas várias zonas. A Fita de Sinalização adesiva é bastante versátil e no contexto das instalações desportivas desempenha um ponto crucial para manter a segurança do espaço:

  • Evita acidentes em locais assinalados
  • Colocação fácil e instantânea na zona a marcar
  • Aderente a praticamente todo o tipo de superfície
  • Boa adaptação e fixação em zonas irregulares
Comprar Fita de Sinalização

Fita Anti-Derrapante AQUA

Fita Anti-Derrapante AQUA

Outra solução oferecida pela Würth é a Fita adesiva anti-derrapante AQUA , especialmente desenvolvida para ambientes molhados ou sujeitos a condições de humidade. Esta fita é ideal para ser aplicada em piscinas, balneários e áreas de acesso a campos desportivos, proporcionando uma superfície antiderrapante que garante a segurança dos utilizadores no caso de piso escorregadio.

A principal função deste produto é evitar o risco de queda em zonas deslizantes, principalmente onde a passagem de pé descalço seja habitual. A sua cor transparente permite um bom efeito visual depois de aplicada, que de forma quase invisível cumpre a sua função de garantir uma segurança reforçada em ambientes escorregadios.

Comprar Fita anti-derrapante AQUA

Carro para marcação de linhas e Spray marcação de linhas definitivo

Carro para marcação de linhas e Spray marcação de linhas definitivo

Este carro serve para pintar e marcar linhas, a marcação de linhas em espaços desportivos é muito importante para delinear áreas de ação e divisão de espaços, seja no interior de pavilhões ou no exterior, ou como marcador de lugar em parques de estacionamento. A Würth disponibiliza produtos dedicados para este trabalho de delimitar precisamente. O Carro para marcação de linhas e o Spray marcação de linhas definitivo . O Carro para marcação de linhas (Art.-Nr. 0891 198) é um equipamento prático e bastante completo nas suas características, que permite a aplicação precisa das linhas de campo. Através de um suporte vertical ajustável é possível regular a largura da linha a aplicar, entre 40 a 110 mm, com um movimento do carro sem oscilações.

  • Pega ajustável na vertical e na lateral
  • Suporte para três latas de spray
  • Suporte para lata ajustável ao centro/na lateral
  • Vara para indicação da direção
Comprar Carro para marcação de linhas

 

O Spray marcação de linhas definitivo oferece uma marcação duradoura, resistente à água e às intempéries, evitando que as linhas desapareçam com o uso frequente e prolongado. A sua aplicação em parques de estacionamento é bastante eficaz pela sua resistência à abrasão, que evita o desgaste causado pelos veículos. As suas aplicações:

  • Áreas de armazenamento
  • Parques de estacionamento
  • Estaleiros de construção
  • Instalações públicas
  • Pode ser aplicado em superfícies como o asfalto, betão, madeira, pedra, metal e muitos plásticos
Comprar Spray marcação de linhas definitivo

Aquapur Plus

Aquapur Plus

No que diz respeito à conservação das instalações, a Würth disponibiliza o Aquapur Plus , uma tinta especial para piscinas resistente aos raios UV e a produtos químicos. Funciona como um revestimento monocomponente de fácil aplicação através de rolo, pincel ou pistola, e consegue um acabamento mate. Este produto deverá ser aplicado sobre suportes de betão, cimento, betonilhas e argamassas de revestimento em:

  • Piscinas interiores e exteriores
  • Fontes, lagos ou lagoas
  • Tanques de água não potável
  • Canais de rega e cisternas

A cuidadosa preparação da superfície é essencial para um acabamento perfeito e garantir a durabilidade do produto.

Comprar Aquapur Plus

Removedor de bolor e mofo

Removedor de Bolor

O Removedor de bolor e mofo pode ser utilizado em todas as superfícies minerais, como estuque, betão, alvenaria, madeira, azulejos cerâmicos, azulejos de pedra natural, juntas de silicone e betão, tintas à base de emulsão, vidro e plástico. A sua utilização é fundamental para garantir a eliminação de bactérias nas instalações desportivas e na manutenção das boas condições das estruturas. É especialmente indicado para rápida e permanente remoção de bolor, substâncias de cobertura verdes, manchas, bactérias e algas, com um efeito desinfetante e como medida preventiva.

Comprar Removedor de bolor

Pavilack

Pavilack

O Pavilack é indicado para pintura de pavimentos em estacionamento, naves industriais, caves, oficinas, escritórios e laboratórios. Funciona também como uma camada protetora do pavimento, de excelente resistência aos efeitos da exposição solar ou condições climatéricas adversas.

É ideal para a aplicação em pavimentos de muito movimento e tráfego intenso, reforçado pela sua elasticidade permanente que resiste à exfoliação da circulação.

Comprar Pavilack

Silicone Neutral Sanitário

Silicone Neutral Sanitários

Nas instalações desportivas é necessária a manutenção em vários espaços, como os sanitários, e na Würth encontra todo o tipo de produtos para assegurar a qualidade dessa manutenção. O Silicone Neutral Sanitários é um vedante sem ácido acético disponível na cor branca ou transparente.

A sua base química neutral, quase sem odor, e o seu alto poder fungicida que contraria a presença de fungos e bactérias, tornam este produto um essencial da manutenção nas instalações desportivas.

Pode ser aplicado em: cerâmica, loiças, inox, alumínio, betão e PVC, e forma rapidamente uma película protetora resistente a detergentes, abrasivos químicos e água quente. É bastante indicado para montagem e vedação de juntas de estanquidade em cozinhas, instalações sanitárias e assentamentos de loiças.

Comprar Silicone Neutral Sanitário

Cinta Anti Fugas

Cinta Antifugas

A Fita adesiva para vedar água é um produto Würth muito importante na manutenção das instalações desportivas, capaz de reparar de forma rápida fissuras e buracos em canalização. Uma solução prática de elevado desempenho que não compromete o normal funcionamento das ações nas instalações desportivas quando algum problema acontece.

A Cinta de fibra é reforçada com resina de poliuretano para uma fixação mais rápida, e produz uma capa quimicamente resistente em redor da peça reparada e aderente a qualquer material: PVC, fibra de vidro, argamassas de cimento, vidro e tubagens metálicas. A maior característica deste produto é a sua versatilidade por resistir à maioria das soluções aquosas, ácidos diluídos, gasolina, diesel, acetona e álcool – Certificação NSF-WRAS para águas potáveis.

Comprar Cinta Anti Fugas

Masfix

Masfix

O Masfix é uma argamassa fluída de secagem ultrarápida para ancoragem.

Indicada para a realização de ancoragens de elementos metálicos em betão (cabos, barras, armaduras, etc.), quer seja no exterior ou interior. Um outro campo de aplicação do Masfix é o enchimento de bases de aparelhos de apoio, fundações de máquinas, tampas de esgoto, preenchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão.

Comprar Masfix