Descubra as Máquinas de Soldar indicadas para cada trabalho
Descubra as Máquinas de Soldar indicadas para cada trabalho
Um guia comparativo das Máquinas de Soldar MIG/MAG, MMA e TIG da Würth.
No mundo da soldadura, os profissionais têm acesso a uma ampla variedade de opções técnicas para atender às suas necessidades. Independentemente de estarem a lidar com uniões de materiais menos exigentes em termos de precisão ou a realizar trabalhos que exijam extrema habilidade e precisão, existem soluções disponíveis para atender a diferentes tipos de bases, desempenhos e objetivos.
- A união de materiais por via da solda requer uma análise tanto dos objetivos pretendidos, como dos equipamentos ideias para os atingir;
- A par de uma gama de máquinas de soldar, a Würth proporciona também ao público profissional um vasto universo de consumíveis adaptados a cada modelo.
Soldagem eficiente e versátil: conheça as máquinas de soldar MIG/MAG MM 230 e MM 350 da Würth
As máquinas de soldar MIG/MAG são essenciais para o processo de soldagem por arco elétrico entre a peça e o consumível em forma de arame. Ao contrário dos elétrodos revestidos, as máquinas MIG/MAG utilizam um rolo de arame que é desenrolado na tocha de soldagem à medida que o arame é consumido. Nesse método de soldagem, os materiais metálicos são unidos por meio de aquecimento e fusão, enquanto o metal da solda é protegido da atmosfera por um fluxo de gás de proteção, que pode ser inerte (MIH) ou ativo (MAG).
A soldagem MIG/MAG é altamente eficiente, especialmente em chapas mais finas, e permite a soldagem de uma ampla variedade de metais, incluindo aço, alumínio, aço inoxidável, cobre e outros metais comuns.
No universo das máquinas de solda MIG/MAG, a MM 230 é uma referência confiável. Com uma estrutura robusta e eletrónica de alta qualidade, a máquina de solda MIG/MAG MM 230 é capaz de soldar alumínio, aço e aço inoxidável, tornando-a ideal para montadores, técnicos de assistência, artesãos e mecânicos do segmento automóvel. Esta máquina de soldar pode ser usada por longos períodos de tempo, graças ao seu sistema de arrefecimento com ventoinha e possui controlo térmico para evitar o sobreaquecimento da máquina.
Num âmbito agrícola ou de construção de peças metálicas, para soldar fios de alumínio, aço e aço-inox, a MIG/MAG MM 350 é preferencial, uma vez que apresenta um mecanismo de avanço de fio de quatro roletes, que se adapta automaticamente ao nível selecionado.
A tocha de soldar MIG/MAG MB 15 AK, com refrigeração de ar, kit de mangueira Bikox e conector central KZ-2, é ideal para todo o tipo de construção de equipamentos, veículos e máquinas. Apresenta um punho ergonómico, para um bom manuseamento, e uma mangueira extremamente robusta, flexível, compacta e duradoura.
Ligações universais com solda por elétrodo
Em alternativa às máquinas MIG/MAG, o mercado atual oferece também as versões MMA, que são máquinas de solda manual com elétrodo revestido. Estas máquinas utilizam uma fonte de energia que produz uma corrente de saída elevada. Ao aproximar o elétrodo da peça de trabalho, ocorre um curto-circuito e um arco elétrico de alta temperatura, que funde o metal da peça e a extremidade do elétrodo.
O elétrodo de soldagem consiste num fio reto de solda com comprimento fixo e revestido com material de enchimento. O elétrodo possui uma alma metálica que fornece o metal de adição para a soldagem, e um revestimento que protege contra a oxidação. Os elétrodos são consumíveis e sua composição e diâmetro são escolhidos de acordo com o trabalho a ser realizado. Embora menos adequada para produção em larga escala, a máquina de soldar MMA é indicada para trabalhos de pequenas dimensões que não exigem acabamento refinado. Ela é capaz de soldar a maioria dos metais, desde que o elétrodo adequado seja utilizado.
Exemplos de máquinas MMA incluem o inversor de soldadura de elétrodo manual ESI-160, com comando digital e um aparelho de iniciação perfeito, graças ao visor digital e quatro tipos de programação. Também na gama MMA, o inversor de soldadura elétrico manual ESI-200 apresenta-se como um equipamento pequeno mas potente, para todos os trabalhos de energia.
Para soldadura por arco elétrico, a gama de elétrodos é vasta e inclui opções específicas para aço inoxidável e inox. Os elétrodos AWS A5.1 E7018 apresentam qualidade estrutural e revestimento do tipo básico, para uma fusão suave e com poucos salpicos. Já os elétrodos de vareta inox 2 lilás são indicados para a soldadura de aços do tipo 19 Cr e 10 Ni e produzem cordões com excelente aspeto.
Trabalhos de precisão com soldadura TIG
Se o resultado esperado do trabalho de soldagem for mais delicado e preciso, a solda TIG é a mais indicada, uma vez que só utiliza a quantidade necessária de metal de enchimento na poça, mesmo em materiais de menor espessura, proporcionando efeitos de elevada qualidade – como os encontrados em ourivesaria.
As máquinas de soldar TIG, como a TIG 180-DC, usam um gás inerte, um elétrodo não consumível e um metal de adição. São aptas para soldar todos os tipos de metais, inclusivamente o titânio, com o mesmo gás de proteção. No final do trabalho, a tocha de soldagem TIG tem de ser arrefecida. O dispositivo compacto e profissional da TIG 180-DC é extremamente fácil de controlar e o ajuste dos parâmetros de soldadura facilita a sua introdução profissional à soldadura TIG. Em alternativa, a máquina de soldar TIG 180 AC/DC, comutável para soldadura por elétrodos, abre ao profissional a possibilidade de ignição sem toque por alta frequência, através de botão de pressão. Trata-se ainda de um equipamento com aspetos de eficiência energética, uma vez que possui uma ventoinha com função de espera.
No caso das máquinas de soldar TIG, os consumíveis incluem tochas, como o maçarico WLT 17 K (para a TIG 180 DC) e a tocha WLT 26 (para a TIG 180 AC/DC), varetas TIG de diferentes diâmetros (2,0, 2,4 e 3,2mm) e pinças de aperto ou mangas de fixação.
Independentemente do processo de soldagem utilizado, é crucial reter o seguinte: quanto maior for a espessura dos materiais a serem soldados, maior deve ser a corrente elétrica aplicada. Para obter resultados de soldadura de nível profissional, é essencial escolher um equipamento com capacidade para fornecer corrente elétrica com intensidade adequada à aplicação pretendida.