Buchas Shark Twist
Buchas Shark Twist
Conheça o mais recente sistema de fixação mecânica inovador e multiusos.
Enquanto profissional da área de fixação, é crucial selecionar a bucha adequada para a tarefa em questão. É essencial avaliar as superfícies nas quais será aplicada, assim como os diferentes tipos de carga que a mesma deverá suportar. Além disso, é importante garantir que o profissional tenha as ferramentas complementares necessárias para a correta instalação de cada bucha. Esses cuidados garantem a eficácia e a segurança do processo de fixação.
Apresentamos a nova Bucha Shark Twist , uma solução revolucionária e confiável para fixações seguras. Com a sua versatilidade nas áreas de aplicação, esta bucha oferece facilidade de instalação usando apenas os dedos. Além disso, é capaz de suportar cargas leves a médias, resistindo a uma torção de até 8 nós. A Bucha Shark Twist é a escolha ideal para quem procura praticidade, eficiência e segurança na fixação. Experimente agora mesmo esta inovação no mercado!
Descubra tudo sobre a nova Bucha universal Shark Twist .
- A inovadora bucha plástica universal combina desempenho, flexibilidade e facilidade de instalação.
- Para profissionais de fixação, a nova solução é muito versátil nas suas aplicabilidades: betão, tijolo maciço, silício-calcário, tijolo perfurado verticalmente, tijolo perfurado silício-calcário, betão arejado, gesso cartonado, placas de fibra de gesso.
- Depois de aplicada, cria uma superfície de contacto muito larga que garante uma fixação segura.
Índice do artigo
- • O que são as inovadoras Buchas Shark Twist da Würth? •
- • Escolher as Buchas Shark Twist da Würth é garantir uma fixação mais eficaz •
- • É verdade que as Buchas Shark Twist podem ser utilizadas também com parafusos métricos? •
- • Os tipos de Buchas Shark Twist disponíveis para as suas tarefas •
- • O Conjunto da Shark Twist: A bucha certa para cada tarefa de fixaçãos • • Aplicações das Buchas Shark Twist •
O que são as inovadoras Buchas Shark Twist da Würth?
As Buchas Shark Twist são uma solução inovadora e exclusiva Würth para profissionais da área de fixação. Composta por dois componentes de plástico de alta qualidade (Polipropileno e Poliamida), estas buchas oferecem segurança, confiabilidade e resistência excepcionais.
Esta solução de fixação é universal, proporcionando um desempenho superior, flexibilidade e facilidade de instalação, o que a torna adequada para uma ampla gama de aplicações. A característica distintiva das Buchas Shark Twist são os 8 nós formados durante a aplicação, o que resulta em uma superfície de contacto extremamente ampla.
Escolher as Buchas Shark Twist da Würth é garantir uma fixação mais eficaz
Descubra a facilidade de instalação das Buchas Shark Twist! Com apenas o uso dos dedos, pode fixar cargas leves a médias de forma rápida e eficiente. Estas buchas são conhecidas pela sua flexibilidade e versatilidade, proporcionando uma excelente aderência em diferentes tipos de superfícies.
Com uma variedade de tamanhos disponíveis, cada Bucha Shark Twist pode ser combinada com vários diâmetros de parafuso, garantindo uma fixação segura e confiável. Independentemente da superfície em que precisar de fixar, seja em betão, tijolo maciço, tijolo silício-calcário, tijolo com perfuração vertical, tijolo perfurado silício-calcário, betão arejado, gesso cartonado ou placas de fibra de gesso, as Buchas Shark Twist são ideais para todas essas aplicações.
Além disso, as Buchas Shark Twist oferecem um alto grau de segurança, graças à sua superfície de contacto extremamente ampla e aos valores de carga testados. Pode confiar na resistência destas buchas para as suas necessidades de fixação.
Além disso, as Buchas Shark Twist são projetadas para resistir à deterioração, às intempéries e ao envelhecimento. Estas são especialmente formuladas para suportar a exposição aos raios UV por até seis semanas. Também é importante mencionar que estas buchas são livres de halogénio e silicone, tornando-as uma escolha segura e confiável para uso em ambientes externos ou áreas húmidas.
Portanto, se é um profissional da área de fixação e precisa de uma solução inovadora e confiável para fixar cargas leves a médias em diferentes tipos de superfícies, as Buchas Shark Twist podem ser a escolha certa para si. Com diferentes tamanhos disponíveis, pode escolher a Bucha certa para cada tipo de aplicação, tornando o processo de fixação ainda mais eficiente e eficaz.
É verdade que as Buchas Shark Twist podem ser utilizadas também com parafusos métricos?
Sim! As Buchas Shark Twist podem ser utilizadas tanto com parafusos para madeira como parafusos métricos. A sua composição especial permite que seja utilizada até com rosca métrica, por exemplo em conjunto com acessórios roscados ou varões para a suspensão de instalações hidráulicas ou parafusos métricos.
Os tipos de Buchas Shark Twist disponíveis para as suas tarefas
As Buchas Shark Twist estão disponíveis em diferentes tamanhos para atender às necessidades de fixação dos profissionais da área.
Os tamanhos disponíveis incluem:
Bucha Shark Twist de 6 mm
Bucha Shark Twist de 8 mm
Bucha Shark Twist de 10 mm
Bucha Shark Twist de 12 mm
Bucha Shark Twist de 14 mm
Cada tamanho de Bucha Shark Twist pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso para uma fixação eficiente.
Aplicações das Buchas Shark Twist
As Buchas Shark Twist são ideais para fixação de cargas leves a médias, como trilhos de cortina, prateleiras de parede, armários leves suspensos, quadros, espelhos, lâmpadas, condutas de cabos, abraçadeiras e cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, placas informáticas, detetores de movimento, entre outros.