Discos de Corte

Discos de Corte

TIPOS, UTILIZAÇÕES E CONSELHOS

Como escolher o disco de corte para a sua função?

Os discos de corte são utilizados em diferentes áreas de atividade, e cumprem a sua função de, juntamente com máquinas dedicadas, fazer o corte de diversos materiais. Quer seja um profissional que trabalha com pedra e materiais de forte composição, alumínio, latão, e até ao trabalho com azulejos delicados, o corte requer a utilização do disco adequado.

Muitas vezes, enquanto profissional, surge a dúvida entre qual disco escolher de forma mais eficaz para a tarefa a realizar. Quer seja pelo seu diâmetro, tipos de discos de corte que existem ou pelas características da sua lâmina.

Descubra neste artigo como escolher o disco de corte que mais se adequa à sua função.

  • Os discos de corte são utilizados em diversas áreas de trabalho
  • Os profissionais devem ter em conta o material a cortar para selecionar o disco de corte adequado
  • A Würth disponibiliza uma vasta linha de discos de corte: abrasivos, com ponta em carboneto e diamantados

O que são discos de corte e para que servem?

O disco de corte é um produto circular, com espessura fina e que é aplicado a máquinas de corte. Quando a máquina está em funcionamento, provoca o movimento giratório do disco e em contacto com o material permite realizar o corte do mesmo.

Garantem cortes precisos, rápidos e seguros em pouco tempo, tornando-se nos melhores aliados do profissional nesta função, quando bem selecionados e feitos para aquela finalidade.

Conheça os diferentes tipos de discos de corte e as suas áreas de aplicação

Para escolher um disco de corte é necessário conhecer as gamas existentes e sobretudo saber qual o tipo de disco que corresponde à sua necessidade.

Discos de Corte Abrasivos

Os discos de corte abrasivos (os mais comuns e versáteis) são compostos por grãos abrasivos, resinas e fibras de vidro. Estes materiais de composição tornam o disco reforçado e seguro e permitem-lhe cortar peças de forte estrutura como pedra, betão, aço, ferro ou metal.

COMPRAR

Discos de corte com ponta em carboneto

Os grânulos de carboneto especialmente concebidos do disco garantem não só uma durabilidade excelente, mas também cortes rápidos com a rebarbadora onde pode selecionar qualquer direção de rotação.

COMPRAR

Discos de corte diamantados

Os discos diamantados são feitos com diamante, um material extremamente duro e resistente. Estes discos são especialmente apropriados para cortar materiais muito duros, como pedras, vidro e cerâmica. Além disso, são ideais para cortes de precisão, pois proporcionam um acabamento mais liso e limpo.

COMPRAR

O que deve ser tido em conta no momento de escolher o disco de corte?

Ao escolher o disco de corte mais adequado para a sua função, é importante considerar diversos fatores, como o tipo de material que será cortado, a espessura e diâmetro do disco, a espessura da peça, a velocidade de corte desejada e a compatibilidade com a máquina de corte que será utilizada. Além disso, é importante escolher um disco de corte de qualidade, que lhe dê confiança e segurança para um resultado perfeito e de excelência nas suas tarefas. Veja os principais aspetos a serem considerados por profissionais experientes na escolha do disco de corte ideal.

 

Tipo de material a ser cortado

A seleção do disco de corte ideal começa pela análise do material que será cortado. Cada tipo de disco de corte possui características específicas que o tornam mais adequado para determinados materiais:

1.1 Discos abrasivos: Compostos por grãos abrasivos aglomerados com resinas e reforçados com fibras de vidro, são indicados para materiais duros e resistentes, como aço, ferro, pedra e betão. A granulometria e a concentração dos grãos abrasivos no disco influenciam diretamente a taxa de remoção de material e o acabamento do corte.

1.2 Discos com ponta em carboneto: Os grânulos de carboneto proporcionam excelente durabilidade e cortes rápidos em materiais mais macios e não ferrosos, como alumínio, latão, cobre e plástico. A geometria e a disposição das pontas de carboneto podem afetar a qualidade e a velocidade do corte.

1.3 Discos diamantados: Fabricados com diamante industrial, são ideais para materiais extremamente duros e que exigem cortes de alta precisão, como pedras, vidro e cerâmica. A concentração, granulometria e disposição dos grãos de diamante, bem como a liga metálica utilizada na matriz, afetam o desempenho e a vida útil do disco.

 

Espessura e diâmetro do disco

A espessura e o diâmetro do disco de corte são fatores críticos na escolha do disco ideal:

2.1 Espessura do disco: Discos mais finos proporcionam cortes mais rápidos e precisos, com menor geração de calor e menos desperdício de material. Discos mais espessos, por outro lado, tendem a ser mais duráveis e resistentes a quebras, sendo mais adequados para cortes mais profundos e aplicações mais exigentes.

2.2 Diâmetro do disco: O diâmetro do disco deve ser compatível com a capacidade da máquina de corte utilizada e adequado para o tamanho do material que será cortado. O uso de um disco com diâmetro inadequado pode comprometer a segurança e a eficiência do corte.

 

Espessura da peça

A espessura da peça a ser cortada também deve ser levada em consideração na escolha do disco de corte:

3.1 Discos de corte mais finos são ideais para peças mais finas e trabalhos que exigem maior precisão e menor remoção de material, como cortes em chapas metálicas e peças delicadas.

3.2 Discos mais espessos podem ser necessários para cortar peças mais grossas e resistentes, proporcionando maior estabilidade e resistência a desgastes durante o processo de corte, como em vigas de aço, blocos de betão e pedras de grandes dimensões.

 

Velocidade de corte

A velocidade de corte desejada é um fator importante na seleção do disco de corte:

4.1 Discos com grãos abrasivos mais finos ou pontas de carboneto/diamante mais concentradas tendem a proporcionar cortes mais rápidos, com menor geração de calor e maior precisão.

4.2 Discos com grãos abrasivos mais grossos ou pontas de carboneto/diamante menos concentradas oferecem cortes mais lentos e controlados, adequados para aplicações que exigem maior resistência ao desgaste e maior capacidade de remoção de material.

 

Compatibilidade com a máquina de corte

Ao escolher o disco de corte, é crucial garantir a compatibilidade com a máquina de corte que será utilizada. Verifique as especificações do fabricante da máquina e do disco para garantir que ambos sejam compatíveis em termos de:

5.1 Diâmetro e espessura do disco: A máquina de corte deve ser capaz de acomodar o diâmetro e a espessura do disco selecionado. Utilizar um disco incompatível pode resultar em danos ao equipamento, falhas no corte e riscos à segurança.

5.2 Velocidade máxima de rotação: Certifique-se de que a velocidade máxima de rotação do disco seja igual ou superior à velocidade da máquina de corte. A utilização de um disco com uma velocidade máxima de rotação inferior à da máquina pode causar superaquecimento, desgaste excessivo e quebra do disco, resultando em riscos à segurança e danos ao material.

Conclusão

Os discos de corte são ferramentas indispensáveis para profissionais de diversas áreas. No momento de escolher o disco mais adequado para a sua necessidade, é importante ter em consideração o tipo de material que será cortado e o tipo de corte que será feito.

Descubra a linha completa de discos de corte Würth com a melhor qualidade, desempenho e durabilidade. Fale com os nossos especialistas que o ajudam a ser um profissional exigente e que procura o melhor resultado para os seus trabalhos.