Lubrificantes HHS: a gama Würth sinónimo de manutenção e longevidade das máquinas. Qual a melhor opção?
Lubrificantes HHS
Descubra a gama de fabrico próprio Würth para manutenção e longevidade das suas máquinas.
Os lubrificantes são essenciais para a manutenção e longevidade das máquinas e equipamentos sujeitos a condições exigentes. A Würth criou sua própria gama de lubrificantes HHS para dar resposta a todos os problemas relacionados com manutenção química.
- Os lubrificantes são os “melhores amigos” dos profissionais que trabalham com máquinas e equipamentos sujeitos a condições exigentes;
- Condições diversas de pressão, temperatura e fricção têm dado lugar ao surgimento de produtos cada vez mais especializados;
- A produção própria da Würth deu lugar a uma nova gama de lubrificantes HHS, um lubrificante adesivo de alto desempenho que dá resposta a todos os problemas relacionados com manutenção química.
O papel dos lubrificantes para garantir um elevado nível de desempenho
Tal como o óleo de um motor ou o líquido de arrefecimento de um radiador podem ser altamente influenciados por alterações de temperatura, também os químicos de manutenção que garantem a eficiência e segurança da maior parte dos equipamentos mecânicos deve merecer atenção especial em tempos mais frios. Substâncias colocadas entre duas superfícies móveis ou uma fixa e outra móvel, os lubrificantes formam uma película protetora que reduz o atrito entre elas, o que ajuda na transmissão da força da máquina e protege-a contra a corrosão.
Durante o Inverno, para garantir o melhor nível de desempenho de qualquer aparelho - um trator agrícola, uma batedeira industrial ou uma máquina metalúrgica -, de interior ou de exterior, a lubrificação dos componentes deve ter uma atenção reforçada, com vista a manter a viscosidade, a medida de resistência de um fluido ao fluxo. Graças à sua composição molecular, um fluido com baixa viscosidade flui mais facilmente e resulta numa fricção menor quando em movimento, o que aponta para o papel relevante dos químicos de manutenção e, em especial, para os lubrificantes.
Evolução dos lubrificantes e as exigências profissionais
Numa primeira geração, os lubrificantes eram de origem animal, tendo evoluído para responder às exigências impostas pelo desenvolvimento tecnológico. Os lubrificantes modernos são uma composição de óleos base de origem mineral (quando obtidos da destilação do crude, nas refinarias), ou sintéticos (quando conseguidos por síntese química, a partir de moléculas de hidrocarbonetos, às quais se juntam alguns aditivos).
Profissionais e consumidores cada vez mais exigentes têm feito a indústria dos químicos de manutenção evoluir e, hoje em dia, o impacto ambiental que os lubrificantes possuem foi substancialmente reduzido. Ainda assim, tratando-se de produtos químicos, têm não só riscos associados como requerem um manuseamento cuidado e a utilização de proteção individual como luvas e óculos .
Há um lubrificante certo para cada ambiente e máquina
O principal objetivo de um lubrificante é prolongar a vida útil de um equipamento, ter elevada capacidade de resposta em condições exigentes e potenciar a otimização do consumo energético ou combustível que o faz funcionar. Apesar destas características comuns, nem todos os químicos de manutenção são indicados para todo o tipo de máquinas, razão pela qual a oferta de produtos específicos tem aumentado nos últimos anos. Na Würth, esta corresponde à gama HHS - sigla alemã para Hochleistungs Haft Schmierstoffe, ou lubrificante adesivo de alto desempenho.
Composta por óleos e massas, a linha HHS é especialmente feita para mecanismos de interior. O óleo lubrificante HHS 5000 , um produto penetrante totalmente sintético, com PTFE (politetrafluoretileno, ou plástico de alto desempenho), que se foca nos pontos de fricção e reduz o atrito, baixando a temperatura em rolamentos internos, correntes, calhas de deslizamento expostas a temperaturas elevadas, e válvulas de borboleta de aceleradores. Com características similares, o óleo lubrificante HHS 2000 parcialmente sintético, é um produto de aplicação universal, ideal para dobradiças, cavilhas, juntas, ligações de mudanças, veios flexíveis, alavancas de inversão, calhas deslizantes, rodas de correntes e cremalheiras. Ainda no âmbito dos lubrificantes de interior, a gama HHS apresenta o óleo aderente HHS Fluid , um lubrificante de baixa viscosidade com efeito duplo, uma vez que penetra como um óleo e resiste a cargas de pressão como uma massa. É particularmente usado em rolamentos antifricção, rolamentos de rolo, cabos de aço, chumaceiras, no interior de cabelagem e veios.
Tanto o HHS 6000 Plus como o HHS 2000 Plus constituem óleos de alto desempenho, para lubrificação a seco. O primeiro assegura tolerâncias mínimas em máquinas que atingem velocidades extremas; o segundo responde melhor nos casos que envolvem pressões elevadas. Tanto um como outro atuam em temperaturas que vão dos -40ºC aos 1.000ºC.
No exterior, a lubrificação é ainda mais essencial
Se em espaços fechados a manutenção química traz muitos benefícios aos equipamentos, é perante as condições severas do exterior que as vantagens dos lubrificantes se tornam ainda mais evidentes. Em máquinas agrícolas, veículos de transporte, rodas dentadas expostas, cabos de aço ou corrediças aplica-se um conjunto de produtos com maior grau de viscosidade, que ajuda a repelir a sujidade e a proteger contra a corrosão.
Em formato massa, o lubrificante HHS Lube garante bons desempenhos de carretos, cadernais, garibaldes, ganchos, roldanas, correntes e rodas dentadas, eliminando também ruídos e vibrações inconvenientes. O HHS Grease , com nova denominação HHS® 200, apresenta-se aos profissionais como indicado para dobradiças, juntas, calhas, rolamentos e portas de automóvel, tendo sido criado para uma lubrificação de longa duração. Por último, na linha de lubrificantes de exterior, o HHS Drylube tem o melhor desempenho em peças que operam com movimentos rápidos, em ambientes de sujidade. Esta cera sintética seca com PTFE aplica-se facilmente em correntes de motas e bicicletas, máquinas agrícolas, cabos e guias deslizantes, sendo, à semelhança dos produtos da sua linha, resistente a água (nomeadamente salgada), bases e ácidos fracos.
Antes da aplicação de qualquer lubrificante recomenda-se a limpeza das superfícies, sendo o HHS Clean o melhor produto para esse tipo de trabalho. Ao limpar e preparar o equipamento para uma melhor adesão das fases seguintes, apresenta um poder de evaporação rápida, o que faz com que o profissional não tenha de esperar muito para lubrificar. Remove com facilidade a sujidade mais persistente e constitui, por isso, um aliado da limpeza e da manutenção química.
Conclusão
Em suma, ao escolher o lubrificantes certo para as suas máquinas, é importante considerar fatores como a temperatura, pressão e fricção em que elas operam. A gama HHS da Würth oferece uma variedade de soluções para diferentes tipos de máquinas e ambientes, garantindo a manutenção e longevidade dos equipamentos. Além disso, os lubrificantes modernos são projetados para minimizar o impacto ambiental e requerem um manuseamento cuidado e o uso de proteção individual, como luvas e óculos.
Os lubrificantes desempenham um papel fundamental na manutenção de equipamentos mecânicos e garantem o melhor desempenho em condições exigentes. Ao escolher a gama HHS da Würth, todos os profissionais sabem que estão utilizar uma solução confiável e de alto desempenho para as suas máquinas e equipamentos.