Tendências para as cozinhas em 2023: os melhores produtos e sistemas para conquistar novos clientes
Tendências para as cozinhas em 2023
Como profissional, sabe que estar atualizado com as últimas tendências é essencial para o sucesso do seu negócio. Conheça as tendências de Cozinhas para 2023 no nosso artigo e ofereça o que há de melhor para seus clientes.
Como profissional, sabe que estar atualizado com as últimas tendências é essencial para o sucesso do seu negócio. Conheça as tendências de Cozinhas para 2023 no nosso artigo e ofereça o que há de melhor para seus clientes.
Índice do artigo
- • A evolução do papel de cozinha no ambiente familiar alterou as exigências dos clientes e dos projetos •
- • Mais do que um espaço de refeição e convívio, a cozinha é hoje uma parte fundamental da experiência de valorização que se quer para a vida •
- • Conhecer as soluções técnicas certas já não é suficiente – para se diferenciarem, os profissionais devem dominar as tendências •
Considerar-se a cozinha como o “coração da casa” não é estranho, nem novo. Assumida como o centro social das famílias, a cozinha enquanto espaço onde se come e convive surge na década de 50, altura em que alguns programas televisivos de grande audiência definiram a chamada cozinha “clássica”. Mais de 70 anos volvidos, as cozinhas acompanharam a mudança das sociedades e apresentam-se, atualmente, como um dos segmentos mais dinâmicos e evoluídos em termos de soluções criadas para as necessidades do cliente no dia-a-dia.
Particularmente sentido durante a pandemia, altura excecional em que famílias de todo o mundo se viram em confinamento, limitadas às suas casas durante semanas, a cozinha viu o seu papel reforçado – tendo ganho uma função quase “terapêutica” -, e não se limita a ser o espaço onde se armazenam, confecionam e consomem alimentos. A valorização do tempo passado na cozinha faz com que as pessoas procurem uma experiência única e diferenciada, baseada não só na praticidade, como num alinhamento funcional e estético com as restantes divisões da casa.
É neste contexto que as exigências dos clientes se têm vindo a tornar cada vez mais sofisticadas, sendo que para os profissionais, isto representa um desafio de atualização constante. Além da busca continuada pela otimização de espaço e tempo passado na cozinha, os profissionais (arquitetos, decoradores, carpinteiros, marceneiros, entre outros) acolhem cada vez mais pedidos de adaptação a estilos de vida e necessidades específicas, aspetos que têm impulsionado uma indústria crescente de respostas com o objetivo de um melhor bem-estar tanto na cozinha, como em casa.
Alguns dos requisitos mais frequentes chegam mesmo a dar lugar a tendências às quais os profissionais devem estar atentos, uma vez que resumem a direção que os clientes estão a tomar nos seus projetos. Seja no que diz respeito a aspetos funcionais ou estéticos, de construção ou de adaptação dos espaços, em 2023 são várias as tendências que vão marcar o segmento das cozinhas - e a Würth ajuda os profissionais a conhecê-las como forma de expandirem os seus mercados.
Minimalismo: a nova “regra” para cores, texturas e formas
Depois de décadas em que o colorido e a madeira maciça marcaram, deliberadamente, o ambiente agitado da cozinha tradicional, atualmente predominam as cores neutras e a riqueza das texturas. Caracterizadas por apresentarem baixa intensidade e pouco reflexo, as cores formadas pelas combinações de preto, branco e cinza/grafite estão no top de opções neste momento. Tons de creme, azul-claro e verde-água complementam a paleta de cores em voga, juntamente com texturas e superfícies naturais (como a mármore), assim como os revestimentos que as imitam de forma cada vez mais fiel.
Aliada ao esquema de cores está uma tendência de preferência por eletrodomésticos embutidos e móveis de linhas direitas, que dão continuidade à expressão de modernidade e leveza já conquistada por outras divisões da casa (como o quarto e a sala de estar).
Móveis e armários suaves, de estilo minimalista, com movimentos sincronizados e recolheres silenciosos dispensam gavetas e portas em quantidade, sendo por isso uma tendência a criação de gavetas interiores. Permitindo a arrumação de todos os utensílios práticos da cozinha, as gavetas possuem laterais direitas (de 89mm, 121mm e 185mm de altura, para diferentes alturas/profundidades e tipos de arrumação) e corrediças ocultas, que minimizam a quantidade de aspetos técnicos visíveis. As gavetas Evobox Slim , são uma ótima solução pois estas conseguem uma combinação perfeita entre design elegante e tecnologia moderna, para garantir um desempenho excecional – para o profissional, a montagem é fácil e confere funções de regulação ótimas. Com capacidade de carga até 40kgs, os testes de 50.000 ciclos de abertura e fecho asseguram às gavetas Evobox Slim uma longa durabilidade.
Gavetas e portas de estilo depurado, sem tirantes, puxadores ou pegas, requerem também soluções de abertura inovadoras. A função Dynapro Tipmatic Plus é a solução ideal, uma vez que basta tocar em qualquer ponto do painel frontal para ativar a abertura, a partir da ligação entre a cavilha de ejeção e a dobradiça Tipmatic Plus .
Otimizar espaço é garantir funcionalidade
Nenhuma cozinha atinge o seu máximo potencial se o espaço não for bem otimizado. Quer tenha uma área generosa ou reduzida, a cozinha pode ganhar funcionalidade acrescida até em zonas improváveis. Os cantos constituem, muitas vezes, um desafio para a arrumação. A pensar nisso, a parceria da Würth com a Vauth Sagel disponibiliza aos profissionais ferragens para móveis (Wari Corner), os armários de canto , que facilitam o acesso sem restrições a carrinhos traseiros, com altura regulável. Quando a porta é aberta, os carrinhos dianteiros saem automaticamente, sendo que todo o espaço é aproveitado e posto à disposição.
Para os clientes que preferem o conceito de ilha na cozinha, a falta de espaço ou a disposição (em L ou em U) também já não precisam de ser constrangimentos. Esta funcionalidade permite puxar e arrumar uma mesa ou balcão no espaço ocupado por uma gaveta de armário tradicional, somando área de refeição ou trabalho à divisão. A parceria da Würth com a marca italiana ATIM possibilita acrescentar uma multiplicidade de funções às gavetas convencionais, assim como uma extensível lista de soluções - com movimentos rotativos e até transversais - para as cozinhas.
Muito práticas, todas estas funções e sistemas são um excelente argumento de venda para o profissional junto de novos clientes porque facilitam um aspeto essencial no seu dia-a-dia: a limpeza. Ao evitarem a acumulação de sujidade (pós, gorduras) a higienização regular das superfícies fica bastante facilitada e também aí a Würth oferece resposta. O desengordurante neutro Greasan está, como o nome indica, indicado para a limpeza de gorduras difíceis, nomeadamente em grelhas, fornos e frigoríficos. Já o detergente multiusos é adequado para limpeza de superfícies duras, como mármores. O removedor de cola EDLEAN é um líquido industrial não agressivo, aplicado na limpeza de lacados, garantindo sempre um brilho perfeito.
Cozinhas com características alinhadas com as tendências mais recentes trazem vantagens assinaláveis ao dia-a-dia dos utilizadores e os profissionais mais sintonizados com elas estão em posição privilegiada para um melhor aconselhamento e mais sucesso comercial em alcançar novos clientes.