Discos de corte: trabalhar com metal nunca foi tão fácil
Discos de corte: trabalhar com metal nunca foi tão fácil
Os discos de corte abrasivo estão entre os materiais mais utilizados no trabalho com metais
- Os discos de corte abrasivo estão entre os materiais mais utilizados no trabalho com metais;
- As falhas no fornecimento de matérias-primas refletiram-se neste mercado profissional;
- Em complemento aos discos de corte e rebarbadoras, os acessórios de proteção individual são produtos indispensáveis em qualquer local de trabalho.
Quando durante os últimos dois anos o mundo concentrou todos os seus esforços no combate à pandemia, dificilmente se podia antecipar a longa cadeia de efeitos que viriam a abater-se sobre praticamente todas as atividades económicas. Entre estas, a disrupção das cadeias de abastecimento tem-se revelado particularmente desafiante, sendo que a guerra em curso na Ucrânia veio penalizar ainda mais os fluxos de fornecimento de todo o tipo de materiais.
Presentemente, sabe-se que tanto as falhas logísticas como as pressões inflacionárias, causadoras de desafios acrescidos à recuperação económica, estão a refletir-se em setores vitais, como a Construção Civil, já que tanto as matérias-primas , como componentes e equipamentos indispensáveis à atividade estão, também elas, a passar por uma fase de escassez.
Veja-se o exemplo dos discos de corte abrasivo. Criados a partir de grão de óxido de alumínio prensado em resina fenólica e usados em rebarbadoras elétricas, pneumáticas ou a bateria para realizar operações precisas, os discos de corte são parte integrante de um mundo cada vez mais industrializado. Encontrados em instalações fabris, espaços industriais, oficinas e até casas particulares, os discos de corte viram o seu mercado entrar em crise, graças a uma procura elevada para uma produção reduzida, num setor que nunca parou totalmente.
Paralelamente à construção, o aumento das atividades de corte de metais em verticais como o aeroespacial, naval, automóvel, e o aumento dos avanços tecnológicos na fabricação de ferramentas são fatores adicionais que favorecem o crescimento da procura dos discos de corte.
Discos para todos os metais
A evolução verificada nos discos de corte abrasivo faz com que exista hoje uma variedade generosa de soluções para os profissionais que trabalham todos os tipos de metal. Discos de corte para ferro fundido e metais não ferrosos (para o corte de cobre, bronze e latão), discos de corte para aço (ideais para cortar cantoneiras, tubos e barras de aço e metal) e discos de corte para aço inox (desenvolvidos especificamente para cortar este material nobre e difícil) são apenas algumas das opções existentes.
Disponíveis em diâmetros que vão dos 76 aos 350 milímetros, os discos de corte abrasivo mais usados são de 115 e 125 (divisão metal) e 230 milímetros (construção civil). Além da espessura, outros critérios de seleção do disco de corte abrasivo passam pelo tipo de material a cortar e a relação entre a durabilidade pretendida vs velocidade de corte.
Numa opção de produtos de entrada, o profissional encontra a gama Red (pensada para o inox), a Würth Line (criada para cortar aço) e Slim (usada tanto para aço como aço inox). Quando em busca de produtos da linha Top, tanto os discos de corte Speed Plus como Speed Alumínio são boas opções a ter em conta. Já numa gama premium, os discos de corte Speed Longlife são os mais indicados.
Entre as características destes discos de corte abrasivo destacam-se a versatilidade, a capacidade de corte e a durabilidade. Com espessuras entre os 0.8 e os 2 milímetros, quanto mais fino for o diâmetro do disco, menos ele deixa rebarba na peça e mais rápido e limpo acontece o corte. Homologados pela OSA, a certificação de segurança de utilização de abrasivos mais reputada a nível europeu, os discos Slim, Speed e Speed Longlife constituem uma das ferramentas mais usadas por profissionais de construção, montagem, serralharia, de oficinas de chapa e carpintaria.
Cortar, sem descurar a segurança
Algumas regras básicas ligadas ao corte de metal começam antes mesmo do trabalho ter início. Não se aconselha a utilização de discos fora da validade, por exemplo. Os discos de corte mais finos também não são indicados para desbastar, assim como não devem fazer a função de retificação de arestas. No caso de corte de aço inoxidável, altamente resistente e difícil de cortar por gerar altas temperaturas, o disco de corte abrasivo pode ser amplamente usado, já que permite efetuar um corte extremamente rápido.
Trabalhar adequadamente com rebarbadoras e discos de corte implica evitar cortes, queimaduras, a projeção de partículas, a inalação de poeiras, assim como proteger o corpo do ruído e da vibração provocados pela máquina. Por todas estas razões, a utilização de acessórios de proteção adequados é altamente recomendada.
As luvas de proteção contra cortes e os óculos de proteção para o trabalho são feitos de fibras resistentes, que salvaguardam o corpo contra cortes e outros acidentes. Os resguardos de proteção protegem o profissional de faíscas lançadas para cima e para trás e, até, da possibilidade do disco se partir e os detritos virem na direção do operador, enquanto usa a rebarbadora. Também o calçado de segurança deve ser contemplado, na medida em que, habitualmente, possuem um revestimento em tecido respirável e resistente ao desgaste, um exterior espesso e sola antiderrapante.