Ferramentas especiais cargo: manutenção para pesados
Ferramentas especiais cargo: manutenção para pesados
As ferramentas especiais cargo agrupam-se em categorias, que vão das mais específicas aos universais para qualquer veículo pesado.
- O transporte rodoviário de mercadorias constitui um dos principais “motores” do comércio moderno
- A força e o desgaste associados a camiões e outros equipamentos pesados em circulação requerem profissionais bem equipados e oficinas específicas
- As ferramentas especiais cargo agrupam-se em categorias, que vão das mais específicas aos universais para qualquer veículo pesado
Na Europa, o transporte rodoviário de mercadorias está no centro do comércio e permanecendo, ao dia de hoje, uma das formas de transporte mais ágeis e flexíveis para a maioria dos bens, os camiões garantem resposta a grande parte das necessidades diárias – dos alimentos aos jornais, da eletrónica de consumo ao vestuário, sem esquecer os medicamentos e o combustível.
Todos os setores de atividade dependem, em algum ponto das suas cadeias de distribuição, do transporte rodoviário de mercadorias, bem como muitos dos serviços públicos essenciais, como a recolha de lixo e os bombeiros. Pense-se no colapso a que indústrias como a das minas e construção se veriam sujeitas sem as entregas de matérias-primas necessárias ao seu funcionamento.
Indispensáveis para chassis, travões e motores
Devido ao fabrico com materiais resistentes, as ferramentas especificas para veículos pesados – camiões, equipamentos de construção, agrícolas, florestais ou equipamentos na área da movimentação de cargas - são verdadeiras parceiras técnicas das oficinas especializadas e podem ser agrupadas em seis grandes categorias: chassis, travões, motor, rodas e eixos, carroçaria e universal.
Nas intervenções em chassis, o saca-rótulas de direção (ou ejetor dos pinos da rótula) permite desapertar os pinos das rótulas dos tirantes, articulações de direção e estabilizadores. Em complemento, o saca-rótulas de impacto (ou ferramenta de extração para extrator de tirante) constitui uma peça de pressão no eixo rotativo, que com forma de sino, apresenta um eixo adequado para adaptação a uma aparafusadora de percussão.
Na parte da travagem, a chave para pinças de travões, com uma cabeça de 12 faces, é ideal para a montagem e desmontagem do parafuso de fixação no sistema de travagem dianteiro, nomeadamente nos veículos da marca Mercedes-Benz.
Como em qualquer outro, também nas viaturas e equipamentos pesados, o motor é um dos componentes mais nevrálgicos. Graças às forças que realizam para impulsionar cargas superiores, os motores desta categoria tendem a sobreaquecer, razão pela qual a deteção de fugas dos sistemas de refrigeração pode fazer a diferença entre um bom funcionamento e uma situação de gripagem. Neste âmbito, o conjunto de dispositivo de teste do sistema de arrefecimento para viaturas comerciais, composto por nove peças em alumínio, inclui uma bomba de pressão com racord de encaixe rápido, uma peça de ligação flexível com racord de encaixe rápido e um adaptador por marca - Scania, Iveco, Volvo, Man – para que possa ser usado pelos profissionais de forma transversal. Já as chaves de comando do motor, que variam em número de engrenagens e servem para a folga prevista do arranque manual e preciso do motor, são outros dos indispensáveis a considerar no segmento motor.
Universais e exclusivos para carroçaria e rodas
Responsáveis pelo contacto dos veículos com o solo e pela transferência da força do eixo de transmissão para as rodas, as rodas e eixos são, também eles, alvo de ferramentas especiais cargo. A chave de caixa de impacto CV MAN/Scania foi especialmente criada para a montagem e desmontagem de porcas em rodas da marca MAN/Scania. Já o recipiente de drenagem para o óleo do diferencial (ou gamela para óleo para eixos) funciona como um aparador, sempre que é necessário rever o óleo em viaturas pesadas.
No capítulo da carroçaria, a estrutura que tipicamente envolve o camião e define a sua forma, existem duas ferramentas especiais cargo mais utilizadas: a ferramenta de extração do braço limpa para-brisas e a chave dinamométrica mecânica. O saca para o braço do limpa para-brisas, com gancho especial e tensor de gancho, garante um trabalho seguro, sem o risco dos braços da peça se abrirem. No caso da chave dinamométrica mecânica, o objetivo é conseguir um aperto de fábrica através de um equipamento especialmente longo, que permite reversibilidade e apertar tanto à esquerda como à direita.
Embora o catálogo cargo da Würth tenha atualmente mais de 600 referências disponíveis (parte delas específicas para as marcas de pesados), existem também produtos universais, que qualquer profissional do segmento cargo deve contemplar. É o caso do conjunto de bits de impacto CV, concebidos em material sólido, adequado para as aplicações em transportes de mercadorias. Por seu lado, o detetor de fugas ultrasónico HVAC 2 em 1, um exclusivo Würth, oferece uma sensibilidade elevada através da projeção e retorno de ultrasons, para medição de saídas de vácuo e ar comprimido, sistemas elétricos, pneus com fugas e sistemas de autogás.
A Würth possui uma vasta gama de ferramentas especificas e dedicada aos vários veículos pesados como tratores e máquinas agrícolas, veículos florestais, viaturas urbanas de carga e qualquer outro grande pesado, o que torna a Würth no parceiro ideal na manutenção de pesados.