Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
Seixal

Seixal

Rua Oliveira Martins nº 2 A
2845-381 Amora

+351 210 987 917
loja.seixal@wurth.pt

N 38° 37' 05.7"
W 9° 06' 56.1"


Horário
Segunda
Aberto 08:00 – 18:00
Pausa 12:30 – 14:00
Terça
Aberto 08:00 – 18:00
Pausa 12:30 – 14:00
Quarta
Aberto 08:00 – 18:00
Pausa 12:30 – 14:00
Quinta
Aberto 08:00 – 18:00
Pausa 12:30 – 14:00
Sexta
Aberto 08:00 – 18:00
Pausa 12:30 – 14:00
Sábado
Fechado
Domingo
Fechado
Serviços
  • Click & Collect
  • Aconselhamento técnico sobre produtos e serviços
  • Serviço Pós-Venda
  • WI-FI

 

Métodos de Pagamento:

Dinheiro, Cartões de débito, Cartões de crédito, Pagamentos por dispositivo móvel via NFC (Google Pay, Apple Pay).