Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais  
PRW Aditivos Faça o cálculo de rentabilidade dos nossos aditivos com base no preço de custo e PVP médio do mercado.
Calculador de Rentabilidade de Aditivos Faça aqui o cálculo da sua rentabilidade anual.

A nossa motivação é proporcionar qualidade ao seu trabalho e prestar melhor serviço. A nossa rede de vendas está disponível para o aconselhar sobre o uso correto dos produtos e obter novas propostas para tornar o seu negócio rentável.

O objetivo é gerar oportunidades de negócios e demonstrar a nossa transparência, profissionalismo e eficácia. Conte com a Würth já que queremos ser o seu parceiro de negócios!

Aditivos para Gasolina

Art.-Nr. 5861 111 300
Limpeza de Injetores

Resolve problemas de arranque e solavancos. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Proporciona um controlo preciso das válvulas de injeção. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 112 300
Limpeza de Válvulas

Melhora a fase de aquecimento e a admissão da gasolina. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Melhora a emissão dos gases de escape.

 

Art.-Nr. 5861 113 500
LCI Limpeza para carburadores e sistemas de injeção

Proporciona um óptimo funcionamento do carburador. Garante um bom funcionamento da válvula de borboleta. Otimiza a potência do motor.

 

Art.-Nr. 5861 101 300
Tratamento sistemas de gasolina

Prolonga a vida útil do catalisador e sonda lambda. Melhora a lubrificação. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Aditivos para Gasóleo

Art.-Nr. 5861 011 300
Limpeza de injetores Diesel

Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 014 500
Limpeza de Filtro de Partículas Diesel

Minimiza os custos com reparação uma vez que limpa em vez de substituir (sem desmontagem). Reduz o consumo de combustível.

 

Art.-Nr. 5861 012 300
Antifumos Diesel

Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 001 300
Tratamento Sistemas Diesel

Melhora a capacidade de lubrificação. Reduz o risco de falha do sistema de injeção. Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Otimiza a potência do motor. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 002 150
Anticongelante Diesel

Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Evita o entupimento do filtro do combustível.

 

 

 

 

Aditivos para Óleo

Art.-Nr. 5861 310 400
Limpeza interior do motor

Melhora a compressão. Otimiza a potência do motor. Reduz a emissão de agentes poluentes. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 300 300
Tratamento para óleo do motor

Completa as substâncias usadas do óleo do motor. Neutraliza os ácidos da combustão. Previne a diluição do óleo do motor. Protege da corrosão.

 

Art.-Nr. 5861 311 150
Tapa fugas de óleo

Regenera as juntas. Reduz os ruídos do motor. Reduz o consumo de óleo.

 

Art.-Nr. 5861 401 150
Tratamento transmissões automáticas

Evita a formação de espuma na transmissão. Reduz ruídos do motor.

 

Art.-Nr. 5861 400 125
Tratamento caixa de velocidades

Estabiliza a viscosidade do óleo da caixa de velocidades. Retarda a deterioração do óleo. Recupera superfícies danificadas. Protege da corrosão.

 

 

 

 

Aditivos para Radiador

Art.-Nr. 5861 510 250
Limpeza Sistemas de refrigerção

Garante o desempenho da refrigeração. Garante funcionalidade do sistema de refrigeração. Neutraliza o calcário.

 

Art.-Nr. 5861 500 150
Produto para vedar radiadores

Evita a perda de água do radiador. Protege de danos do motor. Garante funcionalidade do sistema de refrigeração.

 

 

 

Outros produtos

Art.-Nr. 0893 152 200
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 200L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 152 1
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 151 9
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:500L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.

 

Art.-Nr. 0893 152 3
Aditivo Antifumos para Gasóleo 1L

Conteúdo: 1L. Diluição 1:500L. Dispersa resíduos insolúveis. Mantém limpo o sistema de injeção. Diminuição de Gases. Adequado para Cammon Rail e todo o tipo de injeção de gasóleo. Protege o meio ambiente.

 

Art.-Nr. 0893 154 2
ADITIVO LIMPEZA SIST. REFRIGERACAO CARGO

Conteúdo: 1L. Diluição 1:50. Limpeza, desincrustante de ação rápida Proteção do motor. Compatível com a maioria dos anticongelantes do mercado. Não contém ácidos ou outras substâncias agressivas. Compatível com elementos de plástico e borracha.

 

Art.-Nr. 0702 999 047
Disp. limpeza p/sist. injeção de gasóleo WIC 5000

Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção. Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados. Redução do consumo e da emissão de gases. Redução dos ruídos do motor. Melhoria da suavidade do trabalhar do motor.