Art.-Nr. 5861 111 300
Limpeza de Injetores
Resolve problemas de arranque e solavancos. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Proporciona um controlo preciso das válvulas de injeção. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.
Art.-Nr. 5861 112 300
Limpeza de Válvulas
Melhora a fase de aquecimento e a admissão da gasolina. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Melhora a emissão dos gases de escape.
Art.-Nr. 5861 113 500
LCI Limpeza para carburadores e sistemas de injeção
Proporciona um óptimo funcionamento do carburador. Garante um bom funcionamento da válvula de borboleta. Otimiza a potência do motor.
Art.-Nr. 5861 011 300
Limpeza de injetores Diesel
Resolve problemas de arranque, solavancos e batidas. Garante um arranque suave e boa admissão de gás. Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.
Art.-Nr. 5861 014 500
Limpeza de Filtro de Partículas Diesel
Minimiza os custos com reparação uma vez que limpa em vez de substituir (sem desmontagem). Reduz o consumo de combustível.
Art.-Nr. 5861 012 300
Antifumos Diesel
Reduz a emissão de fuligem e partículas. Otimiza a potência do motor. Reduz o consumo de combustível. Protege da corrosão.
Art.-Nr. 5861 310 400
Limpeza interior do motor
Melhora a compressão. Otimiza a potência do motor. Reduz a emissão de agentes poluentes. Protege da corrosão.
Art.-Nr. 5861 300 300
Tratamento para óleo do motor
Completa as substâncias usadas do óleo do motor. Neutraliza os ácidos da combustão. Previne a diluição do óleo do motor. Protege da corrosão.
Art.-Nr. 5861 311 150
Tapa fugas de óleo
Regenera as juntas. Reduz os ruídos do motor. Reduz o consumo de óleo.
Art.-Nr. 5861 510 250
Limpeza Sistemas de refrigerção
Garante o desempenho da refrigeração. Garante funcionalidade do sistema de refrigeração. Neutraliza o calcário.
Art.-Nr. 0893 152 200
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO
Conteúdo: 200L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.
Art.-Nr. 0893 152 1
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO
Conteúdo: 1L. Diluição 1:150L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.
Art.-Nr. 0893 151 9
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO
Conteúdo: 1L. Diluição 1:500L. Melhora a combustão com efeito de limpeza, eliminando a água contida no combustível. Reduz os sedimentos nos injectores, válvulas e pistões. Protege o circuito da corrosão.
Art.-Nr. 0893 154 2
ADITIVO LIMPEZA SIST. REFRIGERACAO CARGO
Conteúdo: 1L. Diluição 1:50. Limpeza, desincrustante de ação rápida Proteção do motor. Compatível com a maioria dos anticongelantes do mercado. Não contém ácidos ou outras substâncias agressivas. Compatível com elementos de plástico e borracha.
Art.-Nr. 0702 999 047
Disp. limpeza p/sist. injeção de gasóleo WIC 5000
Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção. Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados. Redução do consumo e da emissão de gases. Redução dos ruídos do motor. Melhoria da suavidade do trabalhar do motor.