Medidas de grelha ORSY
A medida da grelha garante que todos os elementos do sistema ORSY são coordenados e compatíveis entre si.
Tudo encaixa neste sistema, tudo tem o seu lugar: peças pequenas, ferramentas, máquinas e muito mais.
A medida mais pequena é 1.1.1 (uma unidade para a largura, uma unidade para a profundidade, uma unidade para a altura). Ela corresponde à caixa mais pequena para a mala ORSY e é praticamente a medida base.
Malas ORSY
N.º de art.: 5581 020 000
MALA SISTEMA ORSY 4.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
370 x 270 x 87 mm
N.º de art.: 5581 021 000
MALA SISTEMA ORSY 4.4.2
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
370 x 270 x 140 mm
N.º de art.: 5581 010 000
MALA SISTEMA ORSY 8.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
500 x 380x 87 mm
N.º de art.: 5581 020 500
MALA SISTEMA ORSY 4.4.1 Transparente
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
370 x 270 x 87 mm
N.º de art.: 5581 021 500
MALA SISTEMA ORSY 4.4.2 Transparente
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
370 x 270 x 140 mm
N.º de art.: 5581 010 500
MALA SISTEMA ORSY 8.4.1 Transparente
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
500 x 380x 87 mm
N.º de art.: 5581 001 020
TAMPA PRETA ORSY 8.4
A vedação elastómera protege contra salpicos de água.
N.º de art.: 5581 001 021
TAMPA TRANSP. ORSY 8.4
Ótima visibilidade e armazenagem. A estrutura da tampa evita a mistura das peças pequenas nas caixas do sistema.
N.º de art.: 5581 001 010
TAMPA PRETA ORSY 4.4
A vedação elastómera protege contra salpicos de água.
N.º de art.: 5581 001 002
UNIÃO PARA MALA SISTEMA ORSY
Sistema de segurança para as malas empilhadas.
Divisórias e Componentes
N.º de art.: 5581 003 100
INTERIOR 4 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.2
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 108 mm
N.º de art.: 5581 003 101
INTERIOR 8 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.2
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 108 mm
N.º de art.: 5581 003 000
INTERIOR 4 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 54 mm
N.º de art.: 5581 003 001
INTERIOR 8 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 54 mm
N.º de art.: 5581 003 003
INTERIOR 12 DIVISÓRIAS MALA SISTEMA ORSY 4.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 54 mm
N.º de art.: 5581 003 021
INTERIOR 20 DIVISÓRIAS MALA SISTEMA ORSY 4.4.1
Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)
335 x 231,25 x 54 mm