Perfection Line / Tratamento Interior

Produtos para Tratamento Interior

Produtos para

Tratamento Interior

Necessita do produto certo para todo o tipo de sujidade e todas as aplicações – qualidade perfeita para um tratamento simples mas eficaz!

 

Produtos para Tratamento Exterior

Produtos para

Tratamento Exterior

Perfeição é uma questão de pormenores. A Würth Perfection Line oferece o produto perfeito para o tratamento do seu veículo!

 

Produtos para Polimento

Produtos para

Polimento

O esplendor da preparação - uma pintura perfeita. Vai redescobrir a sua paixão por resultados brilhantes!

 

Produtos de Merchandising

Personalize a sua imagem

Merchandising

Encomende já o nosso material publicitário personalizado com o logotipo e as cores da sua empresa.

 

Produtos Tratamento Interior

N.º de art.: 0893 012 901

PRODUTO DE LIMPEZA PARA CABEDAL 500ML

Produto para limpeza de pele suave e conservação intensiva de pele lisa. Hidrata a pele e deixa um brilho reluzente que melhora o visual.

 

N.º de art.: 0890 25

SPRAY LIMPA-VIDROS ATIVO 500ML

Espuma de limpeza para vidro e superfícies lisas. Dissolve restos de insetos, sujidade de pássaros e da estrada, resíduos de nicotina, gorduras, resíduos de silicone e de borracha de parabrisas, vidros de automóveis, espelhos e superfícies pintadas.

 

N.º de art.: 0890 250 5

LIMPA-VIDROS ATIVO 5L

Espuma de limpeza para vidro e superfícies lisas. Dissolve restos de insetos, sujidade de pássaros e da estrada, resíduos de nicotina, gorduras, resíduos de silicone e de borracha de parabrisas, vidros de automóveis, espelhos e superfícies pintadas.

 

N.º de art.: 0890 252 0

LIMPA-VIDROS ATIVO 20L

Espuma de limpeza para vidro e superfícies lisas. Dissolve restos de insetos, sujidade de pássaros e da estrada, resíduos de nicotina, gorduras, resíduos de silicone e de borracha de parabrisas, vidros de automóveis, espelhos e superfícies pintadas.

 

N.º de art.: 0890 222 1

SPRAY DE LIMPEZA PARA COCKPIT 400ML

Limpeza e tratamento do interior de veículos ligeiros, pesados e autocarros.

 

N.º de art.: 0891 703 140

PISTOLA LAVAGEM TOP GUN

Pistola profissional a ar comprimido para uma limpeza eficaz em zonas problemáticas.

 

N.º de art.: 0893 032 100

SPRAY IMPERMEABILIZANTE 400 ML

Impermeabilizante universal para todo o tipo de têxteis. Maior durabilidade do tecido. Proteja a superfície de nódoas, sujidade, óleo e gordura.

 

N.º de art.: 0893 033

PRODUTO LIMPEZA INTERIORES

Espuma especial para a limpeza completa do interior das viaturas utilitárias e autocarros.

 

N.º de art.: 0893 118 2

DETERGENTE MULTI LAVAGEM BMF 5L

Produto de lavagem multisuperfícies para a limpeza de todo o tipo de materiais. Adequado para utilização em interiores e exteriores de viaturas.

 

N.º de art.: 0893 118 3

DETERGENTE MULTI LAVAGEM BMF 20L

Produto de lavagem multisuperfícies para a limpeza de todo o tipo de materiais. Adequado para utilização em interiores e exteriores de viaturas.

 

N.º de art.: 0893 477

RENOVADOR PLASTICOS 1L

Cera de tratamento de alta qualidade para todas as peças de plástico e de borracha no exterior.

 

N.º de art.: 0893 477 05

VYNIL CARE 5 L

Conservação de máxima qualidade para peças plásticas no interior e exterior da viatura.

 

N.º de art.: 0893 472

ESPUMA ACTIVA AKTIV-CLEAN 500ML

Espuma activa de limpeza com cheiro a fruta para o interior da viatura.

 

N.º de art.: 0893 474 210

LIMPEZA INTERIORES PERFECT CLEAN 10L

Detergente de alto rendimento com nano tecnologia. Para ser usado na limpeza de tecidos de veículos automóveis.

 

N.º de art.: 0893 474 225

LIMPEZA INTERIORES PERFECT CLEAN 25L

Detergente de alto rendimento com nano tecnologia. Para ser usado na limpeza de tecidos de veículos automóveis.

 

N.º de art.: 0701 110 0

ASPIRADOR DE ESTOFOS SEG 10 MASTER

Máquina potente e compacta para hotelaria e restauração, empresas de serviços de limpeza e serviços de manutenção/limpeza de veículos.

 

N.º de art.: 0890 900 150

ABSORVENTE DE SUJIDADE UNIVERSAL

Elimina bactérias e germes. A massa de gel moldável entra nas áreas problemáticas de difícil acesso e absorve a sujidade. Não deixa resíduos – experimente! Reutilizável: A massa é fornecida em latas ou sacos reutilizáveis.

 

N.º de art.: 0890 900 100

ABSORVENTE DE SUJIDADE PARA VIATURA

Elimina bactérias e germes. A massa de gel moldável entra nas áreas problemáticas de difícil acesso e absorve a sujidade. Não deixa resíduos – experimente! Reutilizável: A massa é fornecida em latas ou sacos reutilizáveis.

 

N.º de art.: 0893 221

SILICONE EM SPRAY 500ML

Proteção, preservação, lubrificação e isolamento duradouro de plásticos, borrachas e peças metálicas. Boa impermeabilização e efeito anti-estático.

 

N.º de art.: 0890 110

TRATAMENTO DE BORRACHAS 300ML

Produto sem silicone para cuidar das vedações em borracha. Proteção das borrachas contra o calor e o frio. Não é agressivo e tem um excelente poder sobre as peças.

 

N.º de art.: 0701 137 1

ASPIRADOR PARA SOLIDOS E LIQUIDOS ISS 35 MASTER

Aspirador universal para sólidos e líquidos. O filtro plissado plano não entra no depósito.

 

N.º de art.: 0891 703 118

PISTOLA TWISTER

Pistola profissional a ar comprimido para uma limpeza eficaz em zonas problemáticas.

 

N.º de art.: 0891 703 128

PISTOLA DE ESPUMA VARIO

A espuma limpa em profundidade grandes superfícies e peças. Pistola com dois difusores. de elevado grau de eficiência e ecológica.

 

N.º de art.: 0891 703 119

TORNADOR BEAST

A Tornador Beast é uma ferramenta para transformar um sistema de aspiração normal, num sistema poderoso e inovador para remover sujidade difícies.

 

N.º de art.: 0891 503 360

PULVERIZADOR 1000ML 360º

Pulverizador para profissionais permite uma pulverização contínua em todas as posições. Funciona eficazmente mesmo sobre a cabeça, na posição inclinada e vertical. Boa estabilidade com forma cónica e esetrutura robusta.

 

N.º de art.: 0891 503 001

PULVERIZADOR UNIVERSAL 1L

Abertura fácil e utilização segura para facilitar a utilização de produtos líquidos. Ergonómica e robusto com boa estabilidade devido a forma cónica.

 

N.º de art.: 0891 502 003

PULVERIZADOR BASIC 1L

Pulverizador de estrutura robusta, recipiente inquebrável ede cor natural. Dosagem precisa de escala com graduação de 200ml.

 

N.º de art.: 0899 900 138

PANO MICROFIBRAS PROFI-DUO 40X40CM

Pano microfibras com dois lados diferentes para excelente aplicação universal. Sem pêlos, fácil conservação e de elevada aderência da sujidade.

 

N.º de art.: 0899 900 050

PANO MICROATIVO BASIC 40X40CM 50UNID

Pack com 50 unidades do pano Microativo Basic. Atrai o pó através do efeito estático. Limpa sem o uso de detergentes e é de fácil manutenção.

 

N.º de art.: 0899 800 513

ROLO PAPEL DE LIMPEZA PLUS AZUL

Papel Azul Plus tripla folha. 100% celulose gofrada. Altamente absorvente. Para todos os trabalhos de limpeza.

 

N.º de art.: 0899 800 892

PANO DE LIMPEZA PPTEX 70GR

Ideal para a limpeza de todo o tipo de superfícies e preparação das peças antes da pintura. 100% fibras polipropileno com estrutura reforçada com partículas fundidas.

 

N.º de art.: 0899 800 893

PANO DE LIMPEZA VISTEX 65GR

Resistente, durável e versátil. Ideal para limpezas e polimentos de alto brilho. 70% viscose e 30% poliéster. Estrutura de rede "microperfurada" ideal para polimentos e limpeza de todo o tipo de superfícies.

 

N.º de art.: 0899 900 131

PANO MICROFIBRAS AZUL 400X400MM

Pano multiusos de elevado poder de limpeza. Limpa sem o uso de detergentes. Fibras finas e de alta densidade.

 

N.º de art.: 0899 900 132

PANO MICROFIBRAS VERMELHO 400X400MM

Pano multiusos de elevado poder de limpeza. Limpa sem o uso de detergentes. Fibras finas e de alta densidade.

 

N.º de art.: 0899 900 133

PANO MICROFIBRAS AMARELO 400X400MM

Pano multiusos de elevado poder de limpeza. Limpa sem o uso de detergentes. Fibras finas e de alta densidade.