Perfection Line / Polimento

Produtos para Tratamento Interior

Produtos para

Tratamento Interior

Necessita do produto certo para todo o tipo de sujidade e todas as aplicações – qualidade perfeita para um tratamento simples mas eficaz!

 

Produtos para Tratamento Exterior

Produtos para

Tratamento Exterior

Perfeição é uma questão de pormenores. A Würth Perfection Line oferece o produto perfeito para o tratamento do seu veículo!

 

Produtos para Polimento

Produtos para

Polimento

O esplendor da preparação - uma pintura perfeita. Vai redescobrir a sua paixão por resultados brilhantes!

 

Produtos de Merchandising

Personalize a sua imagem

Merchandising

Encomende já o nosso material publicitário personalizado com o logotipo e as cores da sua empresa.

 

Produtos Polimento

N.º de art.: 0893 150 055

MASSA DE POLIR COMBINADA 1KG PLUS

Inovadora massa de polir combinada para resultados rápidos. Permite a preparação e selagem da pintura de uma só vez.

 

N.º de art.: 0585 195

Pêlo de borrego branco 200MM

Esponja de polir especial para polimento mecânico e limpeza de pintura automóvel.

 

N.º de art.: 0585 235

Pêlo de borrego branco 135MM

Esponja de polir especial para polimento mecânico e limpeza de pintura automóvel.

 

N.º de art.: 5707 500 0

POLIDORA EPM 160-E MASTER

Ideal para remover as imperfeições da pintura sem deixar hologramas. Máquina de estrutura compacta, baixo ruído e movimento suave.

 

N.º de art.: 0893 150 010

MASSA DE POLIR PRO 1KG P10

Massa de polir rápida, extremamente abrasiva para a remoção imediata de riscos profundos na pintura.

 

N.º de art.: 0585 025 090

DISCO DE POLIR VERDE - 90MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 025 145

DISCO DE POLIR VERDE - 145MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 025 170

DISCO DE POLIR VERDE -170 MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0893 150 020

MASSA DE POLIR MEDIA PRO 1L

Massa de polir média de alto brilho para uma preparação eficiente da pintura.

 

N.º de art.: 0585 027 090

DISCO DE POLIR AZUL - 90MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 027 145

DISCO DE POLIR AZUL - 145MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 027 170

DISCO DE POLIR AZUL-170 MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0893 150 030

MASSA DE POLIR FINA PRO 1KG P30

Massa de acabamento de alto brilho para remover permanentemente sombras e hologramas em pinturas escuras.

 

N.º de art.: 0585 026 090

DISCO DE POLIR LARANJA - 90MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 026 145

DISCO DE POLIR LARANJA - 145MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0585 026 170

DISCO DE POLIR LARANJA -170 MM

Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.

 

N.º de art.: 0893 011 01

SELANTE PINTURA ROSA 1L

Selante sintético com nanopartículas de cera e protecção UV.

 

N.º de art.: 0585 126 130

Boina de polir cor de laranja 130X50MM

Solução manual para todos os polimentos: Boina de forma ergonómica perfeita em espuma sólida mas ao mesmo tempo de porosidade fina para aplicar manualmente todas as massas de polir.

 

N.º de art.: 0585 128 130

Boina de polir cor preta 130X50MM

Boina de forma ergonómica em espuma de porosidade muito fina para selar eficazmente superfícies pintadas e plásticas. Vantagem: Mesmo as áreas de difícil acesso podem ser tratadas!

 

N.º de art.: 0585 135

BOINA PELE CARNEIRO PRETO D.135MM

Para polir superfícies pequenas e grandes. Estrutura espessa de lã com excelentes propriedades de remoção que garantem resultados rápidos.

 

N.º de art.: 0893 158

PROTETOR ESPECIAL POLIMERO 500ML

Proteção transparente de superfície para selar e conservar superfícies lisas e para eliminar marcas de polimento e efeito de holograma.

 

N.º de art.: 0703 233 0

MINI POLIDORA PNEUMATICA DMP 25 MASTER

Punho ergonómico revestido com borracha. Modelo curto e compacto que garante um trabalho sem fadiga e é excelente para espaços pequenos e de difícil acesso.

 

N.º de art.: 0586 585 075

PRATO PARA MINI POLIDORA

Prato aderente de diâmetro 75mm para MINI POLIDORA PNEUMATICA DMP 25 MASTER.

 

N.º de art.: 0702 453 0

POLIDORA ELETRICA PM 200-E MASTER

Polidora e máquina de acetinar potente, pequena e fácil de manusear. Dois em um para superfícies pintadas e metálicas. Transmissão de dupla redução, muito cómodo e leve.