Perfection Line / Merchandising

Produtos para Tratamento Interior

Produtos para

Tratamento Interior

Necessita do produto certo para todo o tipo de sujidade e todas as aplicações – qualidade perfeita para um tratamento simples mas eficaz!

 

Produtos para Tratamento Exterior

Produtos para

Tratamento Exterior

Perfeição é uma questão de pormenores. A Würth Perfection Line oferece o produto perfeito para o tratamento do seu veículo!

 

Produtos para Polimento

Produtos para

Polimento

O esplendor da preparação - uma pintura perfeita. Vai redescobrir a sua paixão por resultados brilhantes!

 

Produtos de Merchandising

Personalize a sua imagem

Merchandising

Encomende já o nosso material publicitário personalizado com o logotipo e as cores da sua empresa.

 

Produtos Merchandising

Cavalete publicitário

N.º de art.: WPL0000100

Cavalete publicitário

Para dois folhetos DIN A1, em alumínio sem impressão. Muito estável através de perfil de pé de 15 x 30 mm e costas metálicas inoxidável e antichoque. Com película anti reflexo. Formato (Largura x Altura): 62 x 106 cm. Profundidade ajustável max. até 76,5 cm. Resistente às intempéries, mas não resistente à água.

 

Porta-folhetos de balcão

N.º de art.: WPL0000110

Porta-folhetos de balcão

Para folheto DIN A4, sem impressão. Porta-folhetos acrílico transparente para folhas promocionais. Formato (Largura x Altura x Profund.): 21 x 30,5 x 9,5 cm

 

Poster A1 Limpeza Interior

N.º de art.: WPL0000212

Poster A1 Limpeza Interior

Folheto DIN A1 para cavalete "Limpeza interior" com espaço para preço. Formato (Largura x Altura): 594 x 841 mm.

 

N.º de art.: WPL0000213

Poster A1 Tratamento Exterior

Folheto DIN A1 para cavalete "Tratamento exterior" com espaço para preço. Formato (Largura x Altura): 594 x 841 mm.

 

Cartaz A4 Tratamento de Veículo

N.º de art.: WPL0000231

Cartaz A4 Tratamento de Veículo

Folheto DIN A4 "Tratamento de veículo" para porta-folhetos de balcão. Formato (Largura x Altura): 210 x 297 mm

 

Pendural Würth Perfection Line

N.º de art.: WPL0001250

Pendural Würth Perfection Line

Pendural "Würth Perfection Line" com impressão bilateral. Material: Papel 170 g/qm. Formato (Largura x Altura): 100 x 260 mm.

 

Expositor de Balcão em forma de Carro

N.º de art.: WPL0001420

Expositor de Balcão em forma de Carro

Expositor de balcão em forma de carro com impressão bilateral e base incluída. Material: 5 mm Forex, corte do contorno. Formato (Largura x Altura): ca. 40 x 20 cm.

 

Autocolante Würth Perfection Line

N.º de art.: WPL0001500

Autocolante Würth Perfection Line

Autocolante para janelas, portas ou balcões. Reutilizável. Formato (Largura x Altura): 40 x 20 cm.