Fita Métrica G-LOCK 5m - 10m
// N.º de art.: 071464 xxx
// Dois ímans na ponta da fita para facilitar a medição em superfícies metálicas. Elevada resistência ao choque. Revestimento em borracha.
Fita Métrica INOX 3m / 5m
// N.º de art.: 071464 5xx
// Indicado para medições em locais com água, químicos e materiais em inox. Fita de pulso com travão lateral e central e ponta reforçada.
Régua Telescópica MESSFIX
// N.º de art.: 0714 642 10x
// A ferramenta telescópica de medição. Para medições verticais e horizontais. Fita revestida com graduação milimétrica e com bolha de nível horizontal e vertical.
Ventosa c/ Bomba Vácuo 120Kg
// N.º de art.: 071458 045
// Ventosa com bomba e indicador de vácuo. Elevada capacidade de carga e em segurança. Pega ergonómica. Fornecido com caixa de arrumação.
Ventosa 3 Braços 70Kg
// N.º de art.: 071558 02
// Ventosa apropriada para transportar superfícies abauladas. Pega ergonómica e elevada capacidade de carga e flexibilidade.
Puxador para Placas 120Kg
// N.º de art.: 071567 45
// Ideal para transportar placas de aglomerado, madeira, chapas, vidro. móveis e elementos decorativos.
Ângulos de Proteção para Cintas
// N.º de art.: 0713 92 16x
// Distribuição uniforme e regular de pressão. Excelente estabilidade em termos de dimensões. Protege as cintas de carga em arestas e extremidades afiadas.
Cinta de Carga Ergo 5T
// N.º de art.: 0713 92 234
// Marcação GS. Roquete ergonómico com aperto da esquerda para a direita. Cinta de amarração em poliéster.
Cinta de Carga c/ Roquete Standard
// N.º de art.: 0713 92 271
// Gancho de ponta dupla aprovado em termos de segurança pela TÜV. Cinta de amarração em poliéster. Roquete de pressão.
Barra Separadora de Carga
// N.º de art.: 0713 92 203
// Apropriada para atrelados de veículos pesados. Fixação nos estrados laterais para separação e fixação da carga. Pinças com proteção de borracha para prevenir deslizamentos.
Película de Embalamento PACKFIX
// N.º de art.: 0992 900 x
// Embalamento rápido sem cortar ou colar. Não deixa resíduos de cola. Película transparente que se adapta às formas.
Fitas Adesivas PVC / PP
// N.º de art.: 0985 050 x
// Ideais para ser utilizadas em qualquer tipo de ambalagem. Alta resistência em direção longitudinal e com desenrolar silencioso. Excelente capacidade de aderência.
Brocas Percussão Quadro-L VARIO
// N.º de art.: 0648 05x xxx
// A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça optimizada, quatro lâminas, geometria Vario da espiral com reforça do núcleo e encaixe tipo SDS plus.
Conjunto Brocas Percussão Quadro-L VARIO
// N.º de art.: 0648 050 001
// Conjunto de brocas de percussão Quadro-L VARIO. Conteúdo: 7 medidas diferentes.
Brocas em Espiral HSS DIN 338 Tipo RN
// N.º de art.: 0624 000 xxx
// Broca de precisão para aço, ângulo da ponta 130°. Furação precisa. Autocentrage. Longa durabilidade.
Coroa Diamantada SPEED
// N.º de art.: 5457 235 xxx
// Coroa diamantada para furação a seco de materiais duros e muito duros. Utilização com rebarbadora. Fácil remoção do carote resultante da furação.
Disco de Corte SPEED Plus
// N.º de art.: 0664 13x xxx
// Ideal para corte de tubos, condutas de ar, chapas, tubagens, vigas, armações em aço, perfis (área sanitária), calhas para cabos, cabos de aço, materiais mistos, plásticos, etc.
Disco de Corte Diamantado SUPERFINE
// N.º de art.: 0666 170 115
// Disco profissional com segmentos soldados a laser que garantem uma elevada segurança no trabalho. Corte exato, limpo e direito.
Bucha ZEBRA Shark® sem Gola (Vermelho Pérola)
// N.º de art.: 0906 0xx xx
// Aplicar com o maior diâmetro possível de parafuso em tijolos maciços e furados, assim conseguirá obter sempre excelentes valores de suporte.
Bucha ZEBRA Shark® com Gola (Branco Pérola)
// N.º de art.: 0906 0xx xx
// Aplicar com o maior diâmetro possível de parafuso em tijolos maciços e furados, assim conseguirá obter sempre excelentes valores de suporte.
Bucha ZEBRA Shark® W-ZX
// N.º de art.: 0906 2xx xx
// Adequado para betão, tijolo maciço, arenito calcário maciço, betão arejado, placas de gesso, placas Fermacel. Aplicação universal para cargas baixas e médias
Parafusos ASSY®-D
// N.º de art.: 0151 020 xxx
// Adequado para utilização com os seguintes materiais: Aglomerado, Bucha, Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia.
Parafusos WUPO Fast para Aglomerados A2
// N.º de art.: 018x xx xx
// Apesar da pequena espessura, o parafuso é extremamente resistente à ruptura e à deformação. A pré-furação não é necessária.
Berbequim de Pergussão H18-MA Compact
// N.º de art.: 5700 502 02
// Berbequim de percussão a bateria fácil de manejar para furar com percussão em betão, pedra e alvenaria. Ideal para abrir furos com diâmetros de Ø 6–10 mm.
Nível de Bolha Magnético
// N.º de art.: 0714 644 3xx
// Nível em liga leve. Perfil retangular de elevada resistência sem torção. Bolha em vidro acrílico de alta qualidade.
Nível de Bolhas com 2 Pegas
// N.º de art.: 0714 644 0xx
// Nível ZEBRA de 2 pegas ergonómicas. Fácil utilização em qualquer posição de trabalho. Perfil retangular de elevada resistência sem torção.
Nível Laser Linhas Cruzadas CLL11
// N.º de art.: 5709 300 020
// Nível laser autonivelante de feixe contínuo, leve e compacto. Excelente visibilidade das linhas laser. Operação só com um botão.
Vedante Híbrido FIXIT
// N.º de art.: 0892 300 11x
// Vedante cola monocomponente à base de MS Polímero de elevadas prestações. Excelente poder de aderência. Resistente aos raios UV, intempéries e envelhecimento.
Vedante-Cola Híbrido STP Resistant
// N.º de art.: 0892 452 90
// Vedante-Cola monocomponente neutral com elevada adesão inicial e grande resistência mecânica. De base tecnológica STP-E
Vedante-Cola Híbrido STP Cristal
// N.º de art.: 0892 412 90
// Vedante-Cola monocomponente neutral cristal com a tecnologia STP-E. Excelente poder de aderência e devido à sua cor é especialmente indicado para superfícies vidradas
Cola MS Instant para Espelhos
// N.º de art.: 0893 226 101
// Vedante cola de secagem rápida e elevada adesão inicial de base MS polímero híbrido. Resistente aos raios UV, intempéries e envelhecimento.
Fita Adesiva Dupla Face DK 100 para Espelhos
// N.º de art.: 0894 91x x
// Com aderência igual em ambos os lados. Para colagem de madeira, pedra (cuidado com bases porosas, testar previamente na superfície), metal e todo o tipo de plásticos.
Silicone Neutral TOP A7
// N.º de art.: 0892 850 xxx
// Vedante universal para juntas em interiores e exteriores, sujeito a esforços médios. Vedante de Silicone monocomponente de reticulação neutra, de baixo módulo, com excelente aderência.