Mobiliário

Preparação dos Trabalhos e Produtos Complementares

Sacos de Lixo

// N.º de art.: 0899 800 55x

// Saco azul de alta qualidade em polietileno de baixa densidade (LDPE). Elevada resistência à rutura.

Detergente Limpeza Multiusos 10L

// N.º de art.: 0893 160 9

// Detergente profissional de base aquosa com alto poder desengordurante e excelente resultado de limpeza. Biodegrabilidade: 90%

Toalhetes de Limpeza Universal (90 uni.)

// N.º de art.: 0890 900 90

// Toalhetes em balde dispensador para uma limpeza rápida e eficaz de todo o tipo de superfícies. Seguro e suave na limpeza das mãos com fresco aroma.

Cinta de Elevação Plana

// N.º de art.: 071399 xxx

// 100% poliéster de elevada resistência. Factor de segurança de 7:1. Flexível para maior facilidade e diversidade de aplicação

Lixar

Lixa Arizona® Perfect

// N.º de art.: 5506 353 0xx

// Para lixar tintas velhas, betume, compostos de enchimento, plásticos, peças novas para primário de fábrica e tintas foscas.

Lixadora Elétrica ESS 115-2

// N.º de art.: 5707 700 0

// Lixadora prática com sistema de fixação universal para segurar lixas aderentes com as dimensões 230x115mm e com 10 furos. Permite também utilizar lixas sem sistema aderente.

Lixadora Orbital Pneumática DTS 152C

// N.º de art.: 0703 752 1

// Lixadora orbital pneumática para trabalhos de desbaste (órbita 5 mm) e acabamento (órbita 2,5 mm). Caixa leve e robusta, isolada do ar frio.

Lixadora Orbital ETS 150-E TWIN

// N.º de art.: 0702 129 0

// Lixadora orbital com prato de Ø 150 mm. Com dois modos de orbita para trabalhos de desbaste e acabamento.

Folhear

Cola de contacto TIX 12O

// N.º de art.: 0892 111 0

// Ideal para colagens de laminados em plástico, material sintético, borracha, couro, cortiça, fibra, linóleo, tecido e cartão em madeira, aglomerados de madeira, MDF, pedra, metal, cimento, alumínio, etc.

Cola GLUEVEN VP 120 / GLUEVEN Express 60

// N.º de art.: 0892 100 7x

// Cola pronta a aplicar para trabalhos de folheado de madeira ou laminado. Aplicação universal, com alta qualidade de colagem e sem odores incómodos.

Bomba de Vácuo WVP80

// N.º de art.: 0701 958 0

// Bomba de vácuo WVP80 para folhear ou laminar. Indicado para superfícies curvas ou direitas. Eficiente e de fácil utilização. Pressão uniforme em toda a superfície.Bomba rotativa sem óleo.

Bolsa para bomba de vácuo WVP80

// N.º de art.: 0891 620 32x

// Produzida em PVC de 500µ. Excelente elasticidade. Elevada resistência. Fecho amovível.

Pré-Montar

Parafuso ASSY® Plus MDF

// N.º de art.: 0165 39x xxx

// O parafuso para MDF (Placa de fibra de densidade média). A geometria do parafuso permite a sua fixação sem pré-furação. É ideal para a montagem de móveis.

Aparafusadora de Percussão s/ Fio ASS 12-A

// N.º de art.: 5700 106 01

// Aparafusadora de impacto muito leve de 12V com binário potente apesar da sua estrutura compacta e leve. Perfeita para parafusos pequenos para aglomerados.

Grampos em Ferro Fundido

// N.º de art.: 0714 673 1xx

// Punho de dois componentes. Design ergonómico. Dispositivo antiderrapante integrado. Braço fixo e móvel em ferro fundido. Material macio para um trabalho cómodo. Capas de proteção lisas.

Cola Polivinílica 20Kg

// N.º de art.: 0892 100 26

// Para colagem de madeira duras e macias. Ideal para aplicação em mobiliário e carpintaria interior. Embalagem 20Kg.

Cola Polivinílica 5Kg

// N.º de art.: 0892 100 131

// Para colagem de madeira duras e macias. Ideal para aplicação em mobiliário e carpintaria interior. Embalagem 5Kg.

Cola PU Multifibras

// N.º de art.: 0893 100 115

// O reforço integrado de fibras de vidro garante um alto poder de adesão mesmo em colagens sujeitas a grandes cargas. Translúcido após endurecimento.

Cola de Montagem MULTIKRAFT

// N.º de art.: 0893 100 110

// Cola super rápida e super forte. Colagem de alta resistência, seca rapidamente. Espectro de aderência especial (mármore, pedra artificial, etc).

Ligador de Canto com Tampa

// N.º de art.: 0683 201 x

// Para aparafusar com parafusos Ø 3,5 mm. Material: plástico.

Ligador Excêntrico s/ Rebordo

// N.º de art.: 0683 208 1xx

// Fica embebido à face. As várias partes dos móveis empilhadam-se facilmente. Material: zincado, niquelado.

Perno de Sistema p/ Ligador Excêntrico

// N.º de art.: 0683 208 1

// Rosca direta para furos Ø 5 mm. Medida de controlo: 30,3mm. Fenda: Philips. Material: aço, sem tratamento.

Ligador e Parafusos RASTOFIX

// N.º de art.: vários

// Gama RASTOFIX: ligador para fixar prateleiras com painel lateral, cavilha com rosca ou com bucha de expansão.

LIGADOR ESPIRAL Ø35 MM

// N.º de art.: 0683 241 060

// Sistema de união excêntrica para uma fixação muito forte composta por ligador, perno, porca de embutir e tampa. Material: plástico/zamac.

Ligador Espiral Perno M8

// N.º de art.: 0683 241 070

// Para utilização com ligador espiral Ø35 mm e porca de embutir. Material: aço.

Porca de embutir SKD M8

// N.º de art.: 0376 028 15

// Para utilização com ligador espiral perno M8. Material: zamac.

Tampa Branca 35mm

// N.º de art.: 0683 135 35

// Para utilização com ligador espiral Ø35 mm. Material: plástico.

Ligadores SV 20

// N.º de art.: F069 073 xxx

// Ligador SV 20 Grass de zinco fundido com uma cobertura do furo mais ampla e flancos perfilados excêntricos com fenda PZ2 e/ou AW20.

Ligador SV 30

// N.º de art.: 0683 230 019

// Grande estabilidade. Design elegante. Manuseamento confortável. Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado.

Cavilha para ligador SV 30

// N.º de art.: 0683 230 001

// Cavilha para ligador SV 30. Rosca para furo de 5 mm. Material: aço sem tratamento.

Aplicação de Ferragens e Acessórios

Dobradiças para móveis Serie SEPA

// N.º de art.: 0683 132 8xx

// Dobradiças para móvel Série Sepa em latão mate ou latão niquelado, ângulo de abertura 180°.

Fecho Magnético Invisível

// N.º de art.: 0683 439 136

// Para montagem com dobradiças Nexis sem mola. Base de montagem com parafuso. Fácil instalação. Cor: cinento claro.

Fecho Magnético de Dupla Esfera

// N.º de art.: 0683 439 55x

// Fecho de dupla esfera Würth para aparafusar. Material: fecho de latão, polido. Esferas em aço inox. Força de retenção ajustável.

Pé Nivelador de Aço

// N.º de art.: 0683 360 48x

// Pé regulável de aço para encaixar. Construído em aço, resistente até 150Kg. Afinação de 0 a 13mm de altura.

Proteção para Pintura

Máscaras de Proteção Descartáveis

// N.º de art.: 0899 110 50x

// Máscaras descartáveis tipo concha para proteção contra poeiras e contaminantes aéreos. Testadas contra poeira de dolomite. Elevado fluxo de ar devido à sua válvula de exalação.

Fato de Pintura Reutilizável

// N.º de art.: 0899 025 01x

// Fato de pintura lavável e reutilizável. Prático e confortável, 100% poliester, respirável. Duplo fecho éclair e bolos traseiro. Não larga pelos ou fios.

Luvas de Nitrilo Descartáveis

// N.º de art.: 0899 470 xxx

// Proteção no manuseamento de produtos químicos e/ou contaminantes presentes na limpeza e manutenção no geral, pinturas e polimentos, indústria alimentar e química, laboratórios, etc.

Fita Adesiva para Pintura

// N.º de art.: 0992 0xx xxx

// Resistência térmica até +80°C. Adequada para utilizar nos trabalhos de pintura de paredes. Grande capacidade de adaptação à superfície. com grande resistência térmica.

Polir

Massas de Polimento

// N.º de art.: 0893 150 0xx

// Massas de polir para remoção de riscos e manchas, para preparação eficiente da pintura, para eliminação duradoura de riscos e hologramas e para preparação e selagem do verniz.

Esponjas de Polimento

// N.º de art.: 0585 02x xxx

// Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Espuma de poros abertos para um desbaste constante e uniforme. Efeito máximo com desgaste mínimo.

Máquina de Polir Orbital EPM 160-E

// N.º de art.: 5707 500 0

// Compacta e potente com motor de 1010W e curso excêntrico de 8mm para maior eficácia. Perfeitamente adequada para um polimento sem hologramas através de accionamento positivo permanente.

Produto de Limpeza IPA Cleaner

// N.º de art.: 0893 223 500

// Limpeza suave e eficaz, Iideal para preparação de serviços como colagem e selagem. Remoção fácil de resíduos. não deixa manchas ou estrias em superfícies metálicas sem tratamento ou de vidro.

Selante de Pintura PINK

// N.º de art.: 0893 011 01

// Selante sintético com nanopartículas de cera e protecção UV. Também pode ser aplicado em superfícies quentes sem deixar resíduos. Livre de silicones voláteis.

Disco de Polir Manual Extra Suave

// N.º de art.: 0585 128 130

// Disco de polimento manual para o tratamento ergonómico da pintura. Para uma aplicação uniforme de massas de polir, ceras, produtos de selagem e limpeza.

Disco de Polir Manual Suave

// N.º de art.: 0585 126 130

// Disco de polimento manual para o tratamento ergonómico da pintura. Para uma aplicação uniforme de massas de polir, ceras, produtos de selagem e limpeza.

Betume Universal VAKU Classic

// N.º de art.: 0892 665 020

// Betume Universal de Poliéster de grande viscosidade. Ideal para reparaões de carroçaria de ligeiros, veículos industriais, náutica, motos, indústria da madeira e mobiliário.

Embalamento e Proteção de Mobiliário

Isolamento W-Acoutic

// N.º de art.: 0818 900 5xx

// Isolamento acústico de manta têxtil composta por fibras sintéticas interligadas que dão origem a uma estrutura física compacta. Relação espessura/absorção sonora única.

Película de Embalamento PACKFIX

// N.º de art.: 0992 900 x

// Embalamento rápido sem cortar ou colar. Não deixa resíduos de cola. Película transparente que se adapta às formas.

Fitas Adesivas PVC / PP

// N.º de art.: 0985 050 x

// Ideais para ser utilizadas em qualquer tipo de ambalagem. Alta resistência em direção longitudinal e com desenrolar silencioso. Excelente capacidade de aderência.

Desenrolador de Fita Adesiva

// N.º de art.: 0985 052 005

// Desenrolador de fita adesiva (até 50 mm de largura) com punho ergonómico. Lâmina com retração automática para segurança do utilizador. Travão do rolo ajustável.