Mobiliário
Preparação dos Trabalhos e Produtos Complementares
Sacos de Lixo
// N.º de art.: 0899 800 55x
// Saco azul de alta qualidade em polietileno de baixa densidade (LDPE). Elevada resistência à rutura.
Detergente Limpeza Multiusos 10L
// N.º de art.: 0893 160 9
// Detergente profissional de base aquosa com alto poder desengordurante e excelente resultado de limpeza. Biodegrabilidade: 90%
Toalhetes de Limpeza Universal (90 uni.)
// N.º de art.: 0890 900 90
// Toalhetes em balde dispensador para uma limpeza rápida e eficaz de todo o tipo de superfícies. Seguro e suave na limpeza das mãos com fresco aroma.
Lixar
Lixa Arizona® Perfect
// N.º de art.: 5506 353 0xx
// Para lixar tintas velhas, betume, compostos de enchimento, plásticos, peças novas para primário de fábrica e tintas foscas.
Lixadora Elétrica ESS 115-2
// N.º de art.: 5707 700 0
// Lixadora prática com sistema de fixação universal para segurar lixas aderentes com as dimensões 230x115mm e com 10 furos. Permite também utilizar lixas sem sistema aderente.
Lixadora Orbital Pneumática DTS 152C
// N.º de art.: 0703 752 1
// Lixadora orbital pneumática para trabalhos de desbaste (órbita 5 mm) e acabamento (órbita 2,5 mm). Caixa leve e robusta, isolada do ar frio.
Folhear
Cola de contacto TIX 12O
// N.º de art.: 0892 111 0
// Ideal para colagens de laminados em plástico, material sintético, borracha, couro, cortiça, fibra, linóleo, tecido e cartão em madeira, aglomerados de madeira, MDF, pedra, metal, cimento, alumínio, etc.
Cola GLUEVEN VP 120 / GLUEVEN Express 60
// N.º de art.: 0892 100 7x
// Cola pronta a aplicar para trabalhos de folheado de madeira ou laminado. Aplicação universal, com alta qualidade de colagem e sem odores incómodos.
Bomba de Vácuo WVP80
// N.º de art.: 0701 958 0
// Bomba de vácuo WVP80 para folhear ou laminar. Indicado para superfícies curvas ou direitas. Eficiente e de fácil utilização. Pressão uniforme em toda a superfície.Bomba rotativa sem óleo.
Pré-Montar
Parafuso ASSY® Plus MDF
// N.º de art.: 0165 39x xxx
// O parafuso para MDF (Placa de fibra de densidade média). A geometria do parafuso permite a sua fixação sem pré-furação. É ideal para a montagem de móveis.
Aparafusadora de Percussão s/ Fio ASS 12-A
// N.º de art.: 5700 106 01
// Aparafusadora de impacto muito leve de 12V com binário potente apesar da sua estrutura compacta e leve. Perfeita para parafusos pequenos para aglomerados.
Cola Polivinílica 20Kg
// N.º de art.: 0892 100 26
// Para colagem de madeira duras e macias. Ideal para aplicação em mobiliário e carpintaria interior. Embalagem 20Kg.
Cola Polivinílica 5Kg
// N.º de art.: 0892 100 131
// Para colagem de madeira duras e macias. Ideal para aplicação em mobiliário e carpintaria interior. Embalagem 5Kg.
Cola PU Multifibras
// N.º de art.: 0893 100 115
// O reforço integrado de fibras de vidro garante um alto poder de adesão mesmo em colagens sujeitas a grandes cargas. Translúcido após endurecimento.
Ligador de Canto com Tampa
// N.º de art.: 0683 201 x
// Para aparafusar com parafusos Ø 3,5 mm. Material: plástico.
Ligador Excêntrico s/ Rebordo
// N.º de art.: 0683 208 1xx
// Fica embebido à face. As várias partes dos móveis empilhadam-se facilmente. Material: zincado, niquelado.
Perno de Sistema p/ Ligador Excêntrico
// N.º de art.: 0683 208 1
// Rosca direta para furos Ø 5 mm. Medida de controlo: 30,3mm. Fenda: Philips. Material: aço, sem tratamento.
LIGADOR ESPIRAL Ø35 MM
// N.º de art.: 0683 241 060
// Sistema de união excêntrica para uma fixação muito forte composta por ligador, perno, porca de embutir e tampa. Material: plástico/zamac.
Ligador Espiral Perno M8
// N.º de art.: 0683 241 070
// Para utilização com ligador espiral Ø35 mm e porca de embutir. Material: aço.
Porca de embutir SKD M8
// N.º de art.: 0376 028 15
// Para utilização com ligador espiral perno M8. Material: zamac.
Ligadores SV 20
// N.º de art.: F069 073 xxx
// Ligador SV 20 Grass de zinco fundido com uma cobertura do furo mais ampla e flancos perfilados excêntricos com fenda PZ2 e/ou AW20.
Ligador SV 30
// N.º de art.: 0683 230 019
// Grande estabilidade. Design elegante. Manuseamento confortável. Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado.
Aplicação de Ferragens e Acessórios
Dobradiças para móveis Serie SEPA
// N.º de art.: 0683 132 8xx
// Dobradiças para móvel Série Sepa em latão mate ou latão niquelado, ângulo de abertura 180°.
Fecho Magnético Invisível
// N.º de art.: 0683 439 136
// Para montagem com dobradiças Nexis sem mola. Base de montagem com parafuso. Fácil instalação. Cor: cinento claro.
Fecho Magnético de Dupla Esfera
// N.º de art.: 0683 439 55x
// Fecho de dupla esfera Würth para aparafusar. Material: fecho de latão, polido. Esferas em aço inox. Força de retenção ajustável.
Proteção para Pintura
Máscaras de Proteção Descartáveis
// N.º de art.: 0899 110 50x
// Máscaras descartáveis tipo concha para proteção contra poeiras e contaminantes aéreos. Testadas contra poeira de dolomite. Elevado fluxo de ar devido à sua válvula de exalação.
Fato de Pintura Reutilizável
// N.º de art.: 0899 025 01x
// Fato de pintura lavável e reutilizável. Prático e confortável, 100% poliester, respirável. Duplo fecho éclair e bolos traseiro. Não larga pelos ou fios.
Luvas de Nitrilo Descartáveis
// N.º de art.: 0899 470 xxx
// Proteção no manuseamento de produtos químicos e/ou contaminantes presentes na limpeza e manutenção no geral, pinturas e polimentos, indústria alimentar e química, laboratórios, etc.
Polir
Massas de Polimento
// N.º de art.: 0893 150 0xx
// Massas de polir para remoção de riscos e manchas, para preparação eficiente da pintura, para eliminação duradoura de riscos e hologramas e para preparação e selagem do verniz.
Esponjas de Polimento
// N.º de art.: 0585 02x xxx
// Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Espuma de poros abertos para um desbaste constante e uniforme. Efeito máximo com desgaste mínimo.
Máquina de Polir Orbital EPM 160-E
// N.º de art.: 5707 500 0
// Compacta e potente com motor de 1010W e curso excêntrico de 8mm para maior eficácia. Perfeitamente adequada para um polimento sem hologramas através de accionamento positivo permanente.
Selante de Pintura PINK
// N.º de art.: 0893 011 01
// Selante sintético com nanopartículas de cera e protecção UV. Também pode ser aplicado em superfícies quentes sem deixar resíduos. Livre de silicones voláteis.
Disco de Polir Manual Extra Suave
// N.º de art.: 0585 128 130
// Disco de polimento manual para o tratamento ergonómico da pintura. Para uma aplicação uniforme de massas de polir, ceras, produtos de selagem e limpeza.
Disco de Polir Manual Suave
// N.º de art.: 0585 126 130
// Disco de polimento manual para o tratamento ergonómico da pintura. Para uma aplicação uniforme de massas de polir, ceras, produtos de selagem e limpeza.
Embalamento e Proteção de Mobiliário
Isolamento W-Acoutic
// N.º de art.: 0818 900 5xx
// Isolamento acústico de manta têxtil composta por fibras sintéticas interligadas que dão origem a uma estrutura física compacta. Relação espessura/absorção sonora única.
Película de Embalamento PACKFIX
// N.º de art.: 0992 900 x
// Embalamento rápido sem cortar ou colar. Não deixa resíduos de cola. Película transparente que se adapta às formas.
Fitas Adesivas PVC / PP
// N.º de art.: 0985 050 x
// Ideais para ser utilizadas em qualquer tipo de ambalagem. Alta resistência em direção longitudinal e com desenrolar silencioso. Excelente capacidade de aderência.