Cozinhas

Trabalhar Placas (Cortar, Orlar e Fresar)

Discos de Corte para Madeira

// N.º de art.: vários

// Discos com qualidade de corte perfeita para qualquer tipo de aplicação de madeiras.

Cola Granulada Termofusível 15 / 25 Kg

// N.º de art.: 0892 100 035

// Cola termofusível com base EVA para uso universal. Boa fluidez, baixa viscosidade e elevada estabilidade térmica. Excelente humedecimento das juntas.

Cola Granulada ACRIMELT

// N.º de art.: 0892 100 027

// Cola granulada transparente de elevadas prestações. Excelente capacidade de adesão. Boa fluidez, baixa viscosidade e elevada estabilidade térmica.

Fresa de Lamelas HVF 710-S

// N.º de art.: 0702 907 1

// Máquina potente e robusta de 710W para ligações estáveis e exatas em madeira dura e macia, placas de aglomerado e plástico.

Unir Placas

Parafusos ASSY® 3.0

// N.º de art.: 0170 xxx xxx

// Aço galvanizado, passivado a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW.

Parafusos WÜPOFAST®

// N.º de art.: 01981x xx

// Aço galvanizado, azul, rosca parcial, cabeça de embeber, fenda Phillips PZ. Conformidade ROHS: Sim.

Bucha de Madeira Estriada

// N.º de art.: 090700 xxx

// Modelo faia-europeia ou faia vermelha. Com arredondamento nas pontas. 8 - 10% humidade da madeira.

Lamela de Ligadores para Madeira

// N.º de art.: 0907 250 xx

// Modelo faia comum serrilhada. Elevada resistência uma vez que a placa de ligação expande ligeiramente ao colar.

Cola Branca para Madeira D2

// N.º de art.: 0892 10x xxx

// Para colar todo o tipo de madeiras, aglomerado, contraplacado, etc. Excelente transparência e resistência a altas temperaturas e variações bruscas.

Cola Branca para Madeira D3/D4

// N.º de art.: 0892 100 1x

// Ideal para portas, janelas e escadas assim como para a colagem no exterior. Excelente transparência e alta resistência a temperaturas.

Cola PU Multifibras

// N.º de art.: 0893 100 115

// O reforço integrado de fibras de vidro garante um alto poder de adesão mesmo em colagens sujeitas a grandes cargas. Translúcido após endurecimento.

Grampo em Ferro Fundido

// N.º de art.: 0714 671 xxx

// Grande estabilidade e melhor proteção contra a corrosão. Fácil manuseamento e grande segurança.

Aplicação de Ferragens e Acessórios

Gama VIONARO

// N.º de art.: vários

// Sistemas de ilhargas, corrediças e acessórios, matriz de perfuração e tapetes de encaixe interior de armário.

Gama DYNAPRO

// N.º de art.: vários

// Molas para pavimento, matriz de perfuração, calhas para gavetas e sistema de ilhargas.

Gama TIOMOS

// N.º de art.: vários

// Caços, matriz para punção, ferragens para portas de correr e dobradiças e acessórios.

Porta Talheres para Interior de Gavetas

// N.º de art.: 0683 360 9xx

// 9 estruturas diferentes. Material (poliestireno) de fácil limpeza e elevada resistência aos riscos. Cantos redondos.

Batente Autocolante para Porta

// N.º de art.: 0683 135

// Batente para portas com fecho automático ou dobradiças de mola. Elasticidade duradoura, abaulado e com boa aderência. Material: Poliuretano transparente.

Pé Regulável Tipo B para Móveis

// N.º de art.: 0683 360 xxx

// Material: Poliestireno de elevada resistência. Regulação simples manual ou com chave de fenda.

Placa Antiderrapante

// N.º de art.: 0683 363 20x

// A cor da placa condiz com os sistemas de ilhargas existentes no mercado como p.ex. Vionaro, Nova Pro e DWD-XP. Flexível (ajuste individual do revestimento).

Placa de Retenção

// N.º de art.: 0683 360 265

// Proteção ideal para prateleiras, contra o salpico e derrame de liquidos. A sua concepção esférica permite reter cerca de 6 litros por m2. Flexível e de fácil ajuste.

Suportes para Prateleiras

Suporte de Prateleira MediaBlock

// N.º de art.: 0683 242 05x

// Suporte para prateleira. Material: zinco fundido sob pressão. Modelos: niquelado ou zincado a preto.

Suporte de Prateleira c/ Freio

// N.º de art.: 0683 242 07x

// Apoio de prateleira Würth para prateleiras com espessura de 16 e 19 mm, vários modelos para soluções simples.

Apoios de Prateleira

// N.º de art.: vários

// Material: Apoio em zinco fundido, niquelado. Elevada estabilidade. Superfície de excelente acabamento.

Suportes para Prateleiras de Vidro

// N.º de art.: vários

// Suportes para Prateleiras de Vidro. Fácil montagem para um melhor encaixe e segurança dos vidros.

Nivelar, Furar e Fixar

Nível de Bolha Magnético

// N.º de art.: 0714 644 3xx

// Nível em liga leve. Perfil retangular de elevada resistência sem torção. Bolha em vidro acrílico de alta qualidade.

Nível Laser Linhas Cruzadas CLL11

// N.º de art.: 5709 300 020

// Nível laser autonivelante de feixe contínuo, leve e compacto. Excelente visibilidade das linhas laser. Operação só com um botão.

Escadote Profissional 4 / 5 Degraus

// N.º de art.: 0962 974 xx

// Leve, compacto e robusto. Estrutura totalmente em alumínio. Pés anti-derrapantes. Tabuleiro de grandes dimensões para colocar ferramentas.

Broca de Percussão Plus DUO-S VARIO

// N.º de art.: 0648 55x xxx

// Broca com encaixe tipo SDS plus, robusta com cabeça agressiva de duas lâminas, ponta centradora e espiral de extração Vario com núcleo reforçado para uma maior velocidade de furação.

Bucha ZEBRA Shark® com ou sem Gola

// N.º de art.: 0906 0xx xx

// Aplicar com o maior diâmetro possível de parafuso em tijolos maciços e furados, assim conseguirá obter sempre excelentes valores de suporte.

Bucha ZEBRA Shark® W-ZX

// N.º de art.: 0906 2xx xx

// Adequado para betão, tijolo maciço, arenito calcário maciço, betão arejado, placas de gesso, placas Fermacel. Aplicação universal para cargas baixas e médias.

Berbequim de Percussão H 24-MLS

// N.º de art.: 5708 202 1

// Berbequim de percussão leve e prático. Aplicação universal através de bucha de rápida substituição e função de demolição.

Berbequim a Bateria BS 12-A

// N.º de art.: 5700 111 xx

// Berbequim extremamente compacto e potente com bateria de 12V de iões de lítio. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento.

Vedar

Vedante-Cola Híbrido STP Cristal

// N.º de art.: 0892 412 90

// Vedante-Cola monocomponente neutral cristal com a tecnologia STP-E. Excelente poder de aderência e devido à sua cor é especialmente indicado para superfícies vidradas

Silicone Neutral TOP A7

// N.º de art.: 0892 850 xxx

// Vedante universal para juntas em interiores e exteriores, sujeito a esforços médios. Vedante de Silicone monocomponente de reticulação neutra, de baixo módulo, com excelente aderência.

Silicone Neutral A9

// N.º de art.: 0892 859 3xx

// Vedante monocomponente de base neutral alcoxi para juntas interiores e exteriores. Boa capacidade de aderência. Efeito de estanquidade das juntas.

Silicone Neutral para Sanitários A9

// N.º de art.: 0892 861 3x

// Vedante de primeira qualidade sem ácido acético. Base química neutral. Alto poder fungicída. Excelente aderência.

Limpeza

Produto de Limpeza para Aço INOX 5L / 500ml

// N.º de art.: 0893 121 2xx

// Líquido especial para o pré-tratamento de superfícies metálicas. Remoção poderosa de óleo e gordura. Testado para utilização na indústria alimentar.

Toalhetes de Limpeza de Aço INOX

// N.º de art.: 0893 121 30

// Para uma limpeza e polimento simples e rápida de superfícies metálicas. Excelente performance de limpeza na maioria dos metais. Estrutura especial do pano.

Pano Microfibras PRO

// N.º de art.: 0899 900 13x

// Pano multiusos de elevado poder de limpeza. Limpa sem o uso de detergentes. Fibras finas e de alta densidade.

Pano Anti-Pó

// N.º de art.: 0899 700 001

// Pano anti-pó de elevado desempenho. Gaze densa de rayon impregnada. Impregnação inofensiva. Não seca.