Cozinhas
Trabalhar Placas (Cortar, Orlar e Fresar)
Discos de Corte para Madeira
// N.º de art.: vários
// Discos com qualidade de corte perfeita para qualquer tipo de aplicação de madeiras.
Cola Granulada Termofusível 15 / 25 Kg
// N.º de art.: 0892 100 035
// Cola termofusível com base EVA para uso universal. Boa fluidez, baixa viscosidade e elevada estabilidade térmica. Excelente humedecimento das juntas.
Cola Granulada ACRIMELT
// N.º de art.: 0892 100 027
// Cola granulada transparente de elevadas prestações. Excelente capacidade de adesão. Boa fluidez, baixa viscosidade e elevada estabilidade térmica.
Unir Placas
Parafusos ASSY® 3.0
// N.º de art.: 0170 xxx xxx
// Aço galvanizado, passivado a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW.
Parafusos WÜPOFAST®
// N.º de art.: 01981x xx
// Aço galvanizado, azul, rosca parcial, cabeça de embeber, fenda Phillips PZ. Conformidade ROHS: Sim.
Bucha de Madeira Estriada
// N.º de art.: 090700 xxx
// Modelo faia-europeia ou faia vermelha. Com arredondamento nas pontas. 8 - 10% humidade da madeira.
Cola Branca para Madeira D2
// N.º de art.: 0892 10x xxx
// Para colar todo o tipo de madeiras, aglomerado, contraplacado, etc. Excelente transparência e resistência a altas temperaturas e variações bruscas.
Cola Branca para Madeira D3/D4
// N.º de art.: 0892 100 1x
// Ideal para portas, janelas e escadas assim como para a colagem no exterior. Excelente transparência e alta resistência a temperaturas.
Cola PU Multifibras
// N.º de art.: 0893 100 115
// O reforço integrado de fibras de vidro garante um alto poder de adesão mesmo em colagens sujeitas a grandes cargas. Translúcido após endurecimento.
Aplicação de Ferragens e Acessórios
Gama VIONARO
// N.º de art.: vários
// Sistemas de ilhargas, corrediças e acessórios, matriz de perfuração e tapetes de encaixe interior de armário.
Gama DYNAPRO
// N.º de art.: vários
// Molas para pavimento, matriz de perfuração, calhas para gavetas e sistema de ilhargas.
Gama TIOMOS
// N.º de art.: vários
// Caços, matriz para punção, ferragens para portas de correr e dobradiças e acessórios.
Batente Autocolante para Porta
// N.º de art.: 0683 135
// Batente para portas com fecho automático ou dobradiças de mola. Elasticidade duradoura, abaulado e com boa aderência. Material: Poliuretano transparente.
Pé Regulável Tipo B para Móveis
// N.º de art.: 0683 360 xxx
// Material: Poliestireno de elevada resistência. Regulação simples manual ou com chave de fenda.
Placa Antiderrapante
// N.º de art.: 0683 363 20x
// A cor da placa condiz com os sistemas de ilhargas existentes no mercado como p.ex. Vionaro, Nova Pro e DWD-XP. Flexível (ajuste individual do revestimento).
Suportes para Prateleiras
Suporte de Prateleira MediaBlock
// N.º de art.: 0683 242 05x
// Suporte para prateleira. Material: zinco fundido sob pressão. Modelos: niquelado ou zincado a preto.
Suporte de Prateleira c/ Freio
// N.º de art.: 0683 242 07x
// Apoio de prateleira Würth para prateleiras com espessura de 16 e 19 mm, vários modelos para soluções simples.
Apoios de Prateleira
// N.º de art.: vários
// Material: Apoio em zinco fundido, niquelado. Elevada estabilidade. Superfície de excelente acabamento.
Nivelar, Furar e Fixar
Nível de Bolha Magnético
// N.º de art.: 0714 644 3xx
// Nível em liga leve. Perfil retangular de elevada resistência sem torção. Bolha em vidro acrílico de alta qualidade.
Nível Laser Linhas Cruzadas CLL11
// N.º de art.: 5709 300 020
// Nível laser autonivelante de feixe contínuo, leve e compacto. Excelente visibilidade das linhas laser. Operação só com um botão.
Escadote Profissional 4 / 5 Degraus
// N.º de art.: 0962 974 xx
// Leve, compacto e robusto. Estrutura totalmente em alumínio. Pés anti-derrapantes. Tabuleiro de grandes dimensões para colocar ferramentas.
Bucha ZEBRA Shark® com ou sem Gola
// N.º de art.: 0906 0xx xx
// Aplicar com o maior diâmetro possível de parafuso em tijolos maciços e furados, assim conseguirá obter sempre excelentes valores de suporte.
Bucha ZEBRA Shark® W-ZX
// N.º de art.: 0906 2xx xx
// Adequado para betão, tijolo maciço, arenito calcário maciço, betão arejado, placas de gesso, placas Fermacel. Aplicação universal para cargas baixas e médias.
Berbequim de Percussão H 24-MLS
// N.º de art.: 5708 202 1
// Berbequim de percussão leve e prático. Aplicação universal através de bucha de rápida substituição e função de demolição.
Vedar
Vedante-Cola Híbrido STP Cristal
// N.º de art.: 0892 412 90
// Vedante-Cola monocomponente neutral cristal com a tecnologia STP-E. Excelente poder de aderência e devido à sua cor é especialmente indicado para superfícies vidradas
Silicone Neutral TOP A7
// N.º de art.: 0892 850 xxx
// Vedante universal para juntas em interiores e exteriores, sujeito a esforços médios. Vedante de Silicone monocomponente de reticulação neutra, de baixo módulo, com excelente aderência.
Silicone Neutral A9
// N.º de art.: 0892 859 3xx
// Vedante monocomponente de base neutral alcoxi para juntas interiores e exteriores. Boa capacidade de aderência. Efeito de estanquidade das juntas.
Limpeza
Produto de Limpeza para Aço INOX 5L / 500ml
// N.º de art.: 0893 121 2xx
// Líquido especial para o pré-tratamento de superfícies metálicas. Remoção poderosa de óleo e gordura. Testado para utilização na indústria alimentar.
Toalhetes de Limpeza de Aço INOX
// N.º de art.: 0893 121 30
// Para uma limpeza e polimento simples e rápida de superfícies metálicas. Excelente performance de limpeza na maioria dos metais. Estrutura especial do pano.
Pano Microfibras PRO
// N.º de art.: 0899 900 13x
// Pano multiusos de elevado poder de limpeza. Limpa sem o uso de detergentes. Fibras finas e de alta densidade.