Construção de Máquinas

Receção e preparação do trabalho

Luvas tiger flex plus

// N.º de art.: 0899 411 0xx

// Revestimento de espuma de nitrilo na palma e dedos.

Protetores Auriculares c/ Cordão

// N.º de art.: 0899 300 338

// Protetores auriculares reutilizáveis com cordão de segurança.

X-acto 2 componentes 18mm

// N.º de art.: 0715 66 275

// Inclui 3 lâminas de 18 mm, extremamente afiadas.

Tesoura corte à direita

// N.º de art.: 0713 03 100

// Tesoura standard de corte longo contínuo à direita.

Produção

Soldadura

Máquina soldar esi 160

// N.º de art.: 5952 000 160

// O seu aparelho de iniciação perfeito com visor digital.

Spray para bicos de soldadura perfect 400ml

// N.º de art.: 0893 102 100

// Spray ecológico para soldadura em alumínio, aço inoxidável, etc.

Máscara de soldar automática wsh ii 3/11

// N.º de art.: 0984 650 100

// Viseira embutida para evitar riscos no visor. Forma ergonómica.

Elétrodos würth

// N.º de art.: vários

// Para soldadura por arco elétrico.

Corte

Rebarbadora universal EWS 14-125-eq

// N.º de art.: 5707 005 2

// Para trabalhos de desbaste e corte extremos de uso contínuo.

Discos de corte speed plus

// N.º de art.: 0664 131/2 xxx

// Especialmente para tubos e perfis finos, chapas de metal finas, chapas de carroçaria de viaturas a motor, etc.

Serra sabre sbs 1300-ves

// N.º de art.: 0702 695 1

// Altamente equipada com curso pendular, sistema antivibração e embraiagem de segurança.

Folha serra sabre metal 100-305mm

// N.º de art.: 0615 9xx xxx

// Para serrar chapas metálicas, metais não ferrosos, aço e alumínio.

Furar, roscar e escarear

Berbequim bs 18-a ec compact

// N.º de art.: 5700 507 01

// Berbequim leve e potente com bateria de iões de lítio para trabalhos moderados de furação e aparafusamento. Não inclui bateria.

Adaptador para machos 1/4"

// N.º de art.: 0715 42 001/2

// Desandador de machos para ferramentas com encaixe de 13 mm e 1/4".

Macho para máquina hss-e (Furo de passagem forma b)

// N.º de art.: 0653 xx

// Ranhura para furo de passagem forma B até M10 DIN 371 a partir de M12 DIN 376.

Macho para máquina hss-e (Furo cego forma c)

// N.º de art.: 0653 0xx

// Ranhura para furo cego forma C até M10 DIN 371, a partir de M12 DIN 376.

Conj. Escareadores hss (Anel Azul)

// N.º de art.: 0694 017 01

// Afiamento especial do escareador garantindo um trabalho sem vibrações, superfícies lisas, elimina ressaltos, maior durabilidade do escareador. Para aço.

BROCA ESPIRAL DIN 338 HSS TIPO RN

// N.º de art.: 0625 xx

// Broca temperada a frio para aplicação em aço, ângulo da ponta 118º.

BROCA ESPIRAL HSS DIN 1897 TIPO RN

// N.º de art.: 0624 xxx xxx

// Broca de precisão para aço, ângulo da ponta 130°.

Fresar

Retificadora pneumática angular DSW 22

// N.º de art.: 0703 231 0

// Retificadora prática de longa duração com controlo de velocidade sem ferramenta e punho revestido a borracha para maior conforto.

Conj. limas rotativas, afiamento MX

// N.º de art.: 0616 100

// Semelhante a DIN 8032/8033 - Afiamento cruzado. Aço, INOX e metais não ferrosos.

Óculos wega® - Modelo Claro

// N.º de art.: 0899 102 115

// Altamente versáteis e modernos. Excelente proteção e conforto. EPI CAT. II EN 166 / EN 170

Spray de ar comprimido 200ml

// N.º de art.: 0893 620 200

// Remove sem esforço pó em áreas inacessíveis. Não necessita de compressor, eletricidade ou mangueiras de pressão.

Rebarbar

Rebarbadora ews 10-125 Compact

// N.º de art.: 5707 003 0

// Rebarbadora compacta de 1.000 Watt com o corpo mais estreito da sua classe de potência para um trabalho ergonómico perfeito sem cansaço.

Disco de lixa de lamelas - Top line

// N.º de art.: 0578 xxx xxx

// Retificação de superfícies, costuras de soldadura, remoção de vernizes, tintas e ferrugem.

Prato de borracha para disco de lixa

// N.º de art.: 0586 580 1xx

// Altamente versáteis e modernos. Excelente proteção e conforto. EPI CAT. II EN 166 / EN 170

Disco fibra cerâmico Cubriton® II

// N.º de art.: 0580 71x xxx

// Elevado desbaste combinado com corte frio. Requer pouca pressão.

Colar

Pistola de aplicação a bateria akp 18-a-600

// N.º de art.: 5700 600 1

// Pistola de aplicação potente de 18V utilizável com colas e vedantes de média e alta viscosidade em cartuchos de 310ml e sacos de 400ml e 600ml. Ideal para colas de para-brisas.

Fixit (Preto, Branco e Cinzento) 300ml

// N.º de art.: 0892 300 1xx

// Vedante cola monocomponente à base de MS Polímero de elevadas prestações. Não corroi os metais, nem ataca substratos alcalinos.

Frenador rolamentos 50Kg

// N.º de art.: 0893 603 050

// Para uma fixação de grande resistência de buchas, cavilhas, ligações de veios e costuras, sujeitas a grandes cargas.

Klebfix 20Kg

// N.º de art.: 0893 09

// Remove sem esforço pó em áreas inacessíveis. Não necessita de compressor, eletricidade ou mangueiras de pressão.

Tratamento das Superfícies

Limpeza

Spray conservação para aço inox 400ml

// N.º de art.: 0893 121

// Produto para limpeza de superfícies metálicas. Remove eficazmente sujidade, marcas de limpeza e impressões digitais gordurosas.

Silicone em spray 500ml

// N.º de art.: 0893 221

// Proteção, preservação, lubrificação e isolamento duradouro de plásticos, borrachas e peças metálicas. Repele o pó das peças.

Liquid green 500ml

// N.º de art.: 0893 474

// Produto de limpeza universal com elevado poder dissolvente de lubrificantes e resina. Ótima compatibilidade com o material.

Revestimento da superfície

Rost protetor spray anticorrosão 300ml

// N.º de art.: 0893 15

// Óleo especial, transparente com capacidade de fluência. Boa compatibilidade com a maioria dos materiais.

Spray tratamento de superfícies 400ml

// N.º de art.: 0893 114 11x

// Excelente proteção de longa duração e ótimos resultados de acabamento final. Grande resistência à abrasão.

Spray quattro 400ml

// N.º de art.: 0893 39x xxx

// Spray versátil, de camada espessa e acabamento brilhante, com excelente cobertura e propriedades antiferrugem. Disponível em várias cores.

Polimento

Polidora elétrica pm 200-E

// N.º de art.: 0702 453 0

// Polidora e máquina de acetinar potente, pequena e fácil de manusear. Mínimo dispêndio de força em superfícies laterias.

Pasta sólida de polimento Branca

// N.º de art.: 0673 05 1

// Pasta à base de lubrificantes, ceras e óxido de alumínio. Para utilização com cinta, bandas e discos de polir.

Pasta sólida de polimento Azul

// N.º de art.: 0673 05 3

// Pasta à base de lubrificantes, ceras e óxido de alumínio. Para utilização com cinta, bandas e discos de polir.

Discos flexíveis de polimento - Grão duro

// N.º de art.: 0673 03 xxx

// Polimento sem riscos devido à constante alteração da estrutura da superfície e a forma do disco. Leve para um trabalho cómodo.

Montagem

Montagem das Peças Elétricas

Conj. chaves de fenda + ph punho vde 2 componentes

// N.º de art.: 0613 963 25

// Para eletricistas, segundo normas DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900.

Rolo tubo retrátil Preto 5m

// N.º de art.: 0771 812 7

// Retração 2:1. Temperatura de retração a partir de 115°C. Temperatura da área de aplicação: 55°C até 135°C. Auto-extinguível.

Conj. de alicates vde iec 60900

// N.º de art.: 0714 01 580

// Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil dos mordentes e lâminas de precisão. Punho ergonómico de 2 componentes.

Montagem das Peças Mecânicas

Aparafusadora de impacto tangencial ass 18-a ec combi 0

// N.º de art.: 5700 510 01

// Com portaferramenta combinado, tripla regulação de potência e motor sem escovas, de fácil manutenção. Não inclui bateria.

Conjunto chaves Boca luneta. 17 Peças

// N.º de art.: 0713 30 141

// Boca e luneta cromadas e polidas. Luneta com inclinação de 15°, boca com desvio de 15°.

Conjunto parafusos DIN 7982

// N.º de art.: 5964 011 600

// Rosca de chapa. Cabeça de embeber. Encaixe ph. 1.400 Peças

Conjunto parafusos DIN 976

// N.º de art.: 5964 012 901

// Rosca de chapa. Cabeça sextavada. Sem/com anilha. 890Peças

Montagem das Peças Hidráulicas

Roquete ZEBRA 1/2" 72 dentes

// N.º de art.: 0712 012 0

// Mudança de direção simples através do seletor rotativo.

Alicate extensivo 250mm

// N.º de art.: 0715 02 23

// Cabeça ajustável. Temperado em óleo. Alicate com sistema de aperto por meio de botão e 11 posições de regulação.

Spray detetor de fugas 400ml

// N.º de art.: 0890 20

// Para descobrir com facilidade e rapidez pontos não estanques em sistemas de ar comprimido. Aplicação simples e rápida.

Montagem das Peças Pneumáticas

Pistola para ar comprimido 250Kg

// N.º de art.: 0714 92 13

// Ø 1,5 mm de furo do bocal. Alumínio fundido. Conector em latão com racord 1/4"

Unidade de manutenção 1/2" Ar Comprimido

// N.º de art.: 0699 003 12

// Fornecem ar limpo, regulado e lubrificado ao sistema de ar comprimido, aumentando o desempenho e a vida útil dos seus equipamentos pneumáticos.

Óleo Würth para ar comprimido 1L

// N.º de art.: 0893 050 5

// Para ferramenta pneumática. Excelente proteção contra corrosão e desgaste. Para lubrificadores em unidades de serviço.

Controlo de Qualidade Final

Multímetro digital mm 600 trms

// N.º de art.: 0715 53 415

// Multímetro digital moderno com medição do valor efetivo real, detetor de rutura de cabos e iluminação LED para uso profissional na indústria e comércio.

Chave dinamométrica 1/4"

// N.º de art.: 0714 71 20

// Regulação fácil e precisa do momento de aperto através do rodar do punho.

Relógio comparador DIN 878

// N.º de art.: 0715 762 01

// Marcadores de tolerância ajustáveis. Parafuso de ajuste. Ponta de contacto intercambiável.