Carpintaria
Organização e Arrumação na Oficina
Sistema de Prateleira para Caixas
// N.º de art.: 0962 200 010
// Armário de parede com 36 caixas de tamanho 4. Instalação simples, excelente acessibilidade e ótima arrumação e organização. Suporte em aço galvanizado.
Armários Empilhável para Malas ORSY
// N.º de art.: 5581 040 00x
// Sistema de armários empilháveis unidos com parafusos ideais para armazenar Malas ORSY. Laterais e traseira com furação quadrada para acessórios.
Malas de Sistema ORSY
// N.º de art.: 5581 02x xxx
// A ferramenta ideal de organização para um armazenamento variável de máquinas e ferramentas que utilizam materiais de consumo.
Transformar Madeira
Plaina Elétrica EH 4
// N.º de art.: 0702 816 1
// Plaina extremamente potente com saco de recolha de aparas para um trabalho limpo. Maior diâmetro do disco de corte.
Lâmina Reversível de Carboneto
// N.º de art.: 071364 2x
// Lâminas reversíveis de carboneto ideal para Plaina Elétrica EH 4.
Tupia OF 1100-E
// N.º de art.: 0702 755 1
// Tupia potente com 1100W da classe de 8mm com excelente precisão, grande conforto de trabalho e regulação eletrónica das rotações.
Disco de corte para madeira
// N.º de art.: 0610 122 111
// Disco de corte para madeira ideal para Serra Circular de Mergulho TKS 59-E.
Conjunto de Formões
// N.º de art.: 0715 653 xxx
// Punho ergonómico de 2 componentes para um trabalho confortável e sem fadiga. Lâmina polida de crómio-vanádio para um corte limpo e vida prolongada.
Ligar e Montar
Parafusos ASSY® 3.0
// N.º de art.: 0170 xxx xxx
// Aço galvanizado, passivado a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW.
Capas de Proteçao AW
// N.º de art.: 0590 72x xxx
// Capas de proteção AW para todos os parafusos com fenda TORX e AW. Forma plana em polietileno.
Bucha de Madeira Estriada
// N.º de art.: 090700 xxx
// Modelo faia-europeia ou faia vermelha. Com arredondamento nas pontas. 8 - 10% humidade da madeira.
LIGADOR ESPIRAL Ø35 MM
// N.º de art.: 0683 241 060
// Sistema de união excêntrica para uma fixação muito forte composta por ligador, perno, porca de embutir e tampa. Material: plástico/zamac.
Ligador Espiral Perno M8
// N.º de art.: 0683 241 070
// Para utilização com ligador espiral Ø35 mm e porca de embutir. Material: aço.
Porca de embutir SKD M8
// N.º de art.: 0376 028 15
// Para utilização com ligador espiral perno M8. Material: zamac.
Ligador SV 20
// N.º de art.: F069 073 441
// Com encaixe simples. Material: zinco fundido, niquelado. Maior cobertura do furo.
Cavilha para Ligador SV 20
// N.º de art.: 0683 220 001
// Para ligador SV 20. Material: aço, sem tratamento. Rosca para furo de 5mm. Montagem fácil no furo.
Guia de Furação para Ligadores VBL-2
// N.º de art.: 0683 800 460
// Guia de furação para ligadores de móveis Rastofix, SV 30, SV 20-16, SV 20-19, montagem de pés de suporte. Fácil de utilizar com um simples berbequim. Furação precisa com brocas HM.
Colar
Cola Branca para Madeira D2
// N.º de art.: 0892 10x xxx
// Para colar todo o tipo de madeiras, aglomerado, contraplacado, etc. Excelente transparência e resistência a altas temperaturas e variações bruscas.
Cola PU Multifibras
// N.º de art.: 0893 100 115
// O reforço integrado de fibras de vidro garante um alto poder de adesão mesmo em colagens sujeitas a grandes cargas. Translúcido após endurecimento.
Cola de Poliuretano D4
// N.º de art.: 0892 100 170
// Cola de um componente à base de poliuretano para colagens resistentes à água.
Ferragens e Acessórios para Portas Interiores
Dobradiça Invisível para Porta Spirit Plus 120
// N.º de art.: 0687 383 090
// Ângulo de abertura 180°. Acabamento cromo acetinado. Pinos em aço inox. Placa de cobertura em alumínio.
Mola Hidráulica para Porta STS 280
// N.º de art.: 0688 001 28x
// Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada. Versão de acessório de fixação: Com braço articulado. Material: Corpo e tampa em alumínio
Perfil de Borracha Autocolante 6m
// N.º de art.: 0801 500 120
// Para isolamento de portas e janelas contra correntes de ar, ruídos e frio. Material Termoplástico Elastômero.
Tratamento de Superfícies Interiores
Óleo de Proteção para Teca 5L
// N.º de art.: 0893 180 002
// Tratamento e proteção da madeira de Teca e tropicais. Líquido impregnante, nutritiva e protetor com filtros UV. Hidrofugante que mantém o aspeto natural da madeira.
Conjuntos de Cera para Retoques
// N.º de art.: vários
// Para pequenas reparações não sujeitas a grandes tensões. Diferentes tonalidades de branco, cinza e castanhos.
Plaina de Plástico
// N.º de art.: 0890 305 30
// Para manusear materiais de enchimento como massa de reparação 2K RSM, cera macia, dura e cera para retoques.