Declarações de Desempenho
A Marcação CE aplica-se a produtos abrangidos pelas Diretivas da Nova Abordagem que, definindo as exigências essenciais a satisfazer pelos produtos, visam fundamentalmente a segurança, a saúde e a proteção do ambiente, remetendo para especificações técnicas as características e requisitos a assegurar.
Produtos
Clique no produto para obter a declaração de desempenho do mesmo.| Referência | Descrição | Certificados |
|---|---|---|
| 0151 xxx xxx | Produtos ASSY | |
| 0153 xxx xxx | Produtos ASSY | |
| 0165 xxx xxx | Produtos ASSY | |
| 0198 3x | Parafusos WUPO (0171, 0172, 0714, 0176, 0183, 0186, 0195, 0196, 0198) | |
| 0681 000 004 | Tela de Barreira de Vapor Wütop DB2 | |
| 0681 001 014 | Tela Protetora para Subtelha Wütop S2K | |
| 0681 001 015 | Tela Protetora para Subtelha Wütop 95 | |
| 0890 100 90x | Vedante Cola KOLPUR | |
| 0892 100 090 | Cola para PVC Rígido 125ml | |
| 0892 100 094 | FASTGEL Cola em Gel para PVC | |
| 0892 100 095 | Cola para PVC 500ml | |
| 0892 100 097 | Cola para PVC 250ml | |
| 0892 160 500 | Vedante Acrílico Texturizado | |
| 0892 162 250 | Massa Enchimento Light Filler 5L | |
| 0892 162 310 | Massa Enchimento Light Filler 310ml | |
| 0892 165 | Vedante Acrílico | |
| 0892 215 64x | Würth MS60 | |
| 0892 300 1xx | Vedante Cola FIXIT | |
| 0892 300 50x | Vedante Cola UNIFILLO | |
| 0892 300 503 | UNIFILLO Transparente | |
| 0892 327 | Vedante MSP | |
| 0892 510 101 | Silicone Neutral HS40 Preto | |
| 0892 600 18 | Pasta WF para juntas | |
| 0892 845 3xx | Silicone Acetato | |
| 0892 846 3xx | Silicone Acetato Sanitários | |
| 0892 848 3xx | Silicone Acetato | |
| 0892 850 3xx | Silicone Neutral | |
| 0892 859 3xx | Silicone Neutral | |
| 0892 861 3xx | Silicone Neutral Sanitários | |
| 0893 226 100 | MS Instant | |
| 0893 226 101 | MS Instant Espelhos | |
| 0893 226 200 | MS Pool | |
| 0903 450 201 | Argamassa WIT-VM 250 | |
| 0903 480 001 | Argamassa WIT-PE 500 | |
| 0904 010 xxx | Bucha Metálica de Impacto Tornado W-ED/S | |
| 0904 411 xxx | Bucha Fix Anker W-FA/A4 | |
| 0905 2xx xxx | Bucha de Alta Capacidade W-HAZ SK/S | |
| 0905 361 008 | Ancoragem parar Prego W-NA | |
| 0905 363 001 | Ancoragem rápida para Tetos W-DS/S | |
| 0905 364 5 | Prego para Tetos W-DN | |
| 5915 1xx xxx | Varão Roscado W-VD-A/S | |
| 5918 242 300 | Argamassa WIT-PM 200 | |
| 5929 1xx xxx | Parafuso para concreto Würth W-BS | |
| 5932 0xx xxx | Bucha Fix Anker Rosca Comprimida W-FA/S |
| Contactos | |
|---|---|
| Departamento de Qualidade | Email: Qualidade@wurth.pt T.: +351 219 157 200 F.: +351 219 151 331 |