Perfection Line / Polimento
Produtos para
Tratamento Interior
Necessita do produto certo para todo o tipo de sujidade e todas as aplicações – qualidade perfeita para um tratamento simples mas eficaz!
Produtos para
Tratamento Exterior
Perfeição é uma questão de pormenores. A Würth Perfection Line oferece o produto perfeito para o tratamento do seu veículo!
Produtos para
Polimento
O esplendor da preparação - uma pintura perfeita. Vai redescobrir a sua paixão por resultados brilhantes!
N.º de art.: 0893 150 055
MASSA DE POLIR COMBINADA 1KG PLUS
Inovadora massa de polir combinada para resultados rápidos. Permite a preparação e selagem da pintura de uma só vez.
N.º de art.: 0585 195
Pêlo de borrego branco 200MM
Esponja de polir especial para polimento mecânico e limpeza de pintura automóvel.
N.º de art.: 0585 235
Pêlo de borrego branco 135MM
Esponja de polir especial para polimento mecânico e limpeza de pintura automóvel.
N.º de art.: 0893 150 010
MASSA DE POLIR PRO 1KG P10
Massa de polir rápida, extremamente abrasiva para a remoção imediata de riscos profundos na pintura.
N.º de art.: 0585 025 090
DISCO DE POLIR VERDE - 90MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0585 025 145
DISCO DE POLIR VERDE - 145MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0893 150 020
MASSA DE POLIR MEDIA PRO 1L
Massa de polir média de alto brilho para uma preparação eficiente da pintura.
N.º de art.: 0585 027 090
DISCO DE POLIR AZUL - 90MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0585 027 145
DISCO DE POLIR AZUL - 145MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0893 150 030
MASSA DE POLIR FINA PRO 1KG P30
Massa de acabamento de alto brilho para remover permanentemente sombras e hologramas em pinturas escuras.
N.º de art.: 0585 026 090
DISCO DE POLIR LARANJA - 90MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0585 026 145
DISCO DE POLIR LARANJA - 145MM
Esponja de polir em três modelos com abrasividades diferentes. Efeito máximo com desgaste mínimo.
N.º de art.: 0893 011 01
SELANTE PINTURA ROSA 1L
Selante sintético com nanopartículas de cera e protecção UV.
N.º de art.: 0585 126 130
Boina de polir cor de laranja 130X50MM
Solução manual para todos os polimentos: Boina de forma ergonómica perfeita em espuma sólida mas ao mesmo tempo de porosidade fina para aplicar manualmente todas as massas de polir.
N.º de art.: 0585 128 130
Boina de polir cor preta 130X50MM
Boina de forma ergonómica em espuma de porosidade muito fina para selar eficazmente superfícies pintadas e plásticas. Vantagem: Mesmo as áreas de difícil acesso podem ser tratadas!
N.º de art.: 0893 158
PROTETOR ESPECIAL POLIMERO 500ML
Proteção transparente de superfície para selar e conservar superfícies lisas e para eliminar marcas de polimento e efeito de holograma.
N.º de art.: 0703 233 0
MINI POLIDORA PNEUMATICA DMP 25 MASTER
Punho ergonómico revestido com borracha. Modelo curto e compacto que garante um trabalho sem fadiga e é excelente para espaços pequenos e de difícil acesso.
N.º de art.: 0586 585 075
PRATO PARA MINI POLIDORA
Prato aderente de diâmetro 75mm para MINI POLIDORA PNEUMATICA DMP 25 MASTER.