O início de uma nova era dos sistemas ORSY

A nova mala do sistema ORSY não cativa somente pelo sistema de união, mas também pela resistência, compatibilidade e design.

 

Necessita diariamente de peças pequenas, máquinas e ferramentas para o seu trabalho? A nova mala ORSY é a sua ferramenta de organização. Com ela tem uma visão geral do material, tem sempre tudo o que precisa e está sempre operacional.

 

Organize a mala ORSY de acordo com as suas necessidades e aposte no princípio de organização do futuro. O nosso sistema é prático, versátil e funcional - ganhe tempo, dinheiro e competência.

Medidas de grelha ORSY

A medida da grelha garante que todos os elementos do sistema ORSY são coordenados e compatíveis entre si.

Tudo encaixa neste sistema, tudo tem o seu lugar: peças pequenas, ferramentas, máquinas e muito mais.

A medida mais pequena é 1.1.1 (uma unidade para a largura, uma unidade para a profundidade, uma unidade para a altura). Ela corresponde à caixa mais pequena para a mala ORSY e é praticamente a medida base.

Malas ORSY

N.º de art.: 5581 020 000

MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

370 x 270 x 87 mm

 

N.º de art.: 5581 021 000

MALA SISTEMA ORSY 4.4.2

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

370 x 270 x 140 mm

 

N.º de art.: 5581 010 000

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

500 x 380x 87 mm

 

N.º de art.: 5581 011 000

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

500 x 380x 140 mm

 

N.º de art.: 5581 020 500

MALA SISTEMA ORSY 4.4.1 Transparente

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

370 x 270 x 87 mm

 

N.º de art.: 5581 021 500

MALA SISTEMA ORSY 4.4.2 Transparente

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

370 x 270 x 140 mm

 

N.º de art.: 5581 010 500

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1 Transparente

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

500 x 380x 87 mm

 

N.º de art.: 5581 011 500

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2 Transparente

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

500 x 380x 140 mm

 

N.º de art.: 5581 001 020

TAMPA PRETA ORSY 8.4

A vedação elastómera protege contra salpicos de água.

 

N.º de art.: 5581 001 021

TAMPA TRANSP. ORSY 8.4

Ótima visibilidade e armazenagem. A estrutura da tampa evita a mistura das peças pequenas nas caixas do sistema.

 

N.º de art.: 5581 001 010

TAMPA PRETA ORSY 4.4

A vedação elastómera protege contra salpicos de água.

 

N.º de art.: 5581 001 011

TAMPA TRANSP. ORSY 4.4

Ótima visibilidade e armazenagem. A estrutura da tampa evita a mistura das peças pequenas nas caixas do sistema.

 

N.º de art.: 5581 001 000

FECHO PARA MALA SISTEMA ORSY

Com cavidade para um abrir e fechar fácil.

 

N.º de art.: 5581 001 002

UNIÃO PARA MALA SISTEMA ORSY

Sistema de segurança para as malas empilhadas.

 

N.º de art.: 5581 001 001

PEGA PARA MALA SISTEMA ORSY

Elevado conforto durante o transporte. Pega extra larga com cantos arredondados e componentes macios.

 

Divisórias e Componentes

N.º de art.: 5581 003 100

INTERIOR 4 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.2

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 108 mm

 

N.º de art.: 5581 003 101

INTERIOR 8 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.2

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 108 mm

 

N.º de art.: 5581 003 000

INTERIOR 4 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 54 mm

 

N.º de art.: 5581 003 011

INTERIOR 5 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 54 mm

 

N.º de art.: 5581 003 001

INTERIOR 8 DIVISÓRIAS para MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 54 mm

 

N.º de art.: 5581 003 003

INTERIOR 12 DIVISÓRIAS MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 54 mm

 

N.º de art.: 5581 003 021

INTERIOR 20 DIVISÓRIAS MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Larg. x Prof. x Altura (Med. exterior)

335 x 231,25 x 54 mm

 

N.º de art.: 5581 035 001

SYSBOX 1.1.1 VERMELHO

Medida do sistema 1.1.1

82 x 57 x 55 mm

 

N.º de art.: 5581 035 002

SYSBOX 2.1.1. VERMELHO

Medida do sistema 2.1.1

114 x 82 x 55 mm

 

N.º de art.: 5581 035 003

SYSBOX 2.2.1. VERMELHO

Medida do sistema 2.2.1

114 x 167 x 55 mm

 

N.º de art.: 5581 035 011

SYSBOX 8.1.1. VERMELHO

Medida do sistema 8.1.1

462 x 82 x 55 mm

 

N.º de art.: 5581 035 012

SYSBOX 2.4.1. VERMELHO

Medida do sistema 2.4.1

114 x 334 x 55 mm

 

N.º de art.: 5581 036 002

SYSBOX 2.1.2. VERMELHO

Medida do sistema 2.1.2

114 x 82 x 110 mm

 

N.º de art.: 5581 036 003

SYSBOX 2.2.2. VERMELHO

Medida do sistema 2.2.2

114 x 167 x 110 mm

 

N.º de art.: 5581 036 011

SYSBOX 8.1.2. VERMELHO

Medida do sistema 8.1.2

462 x 82 x 110 mm

 

N.º de art.: 5581 036 012

SYSBOX 2.4.2. VERMELHO

Medida do sistema 2.4.2

114 x 334 x 110 mm

 

N.º de art.: 5581 035 020

DIVISÓRIA SYSBOX 1.1

Medida do sistema x.1.1

70 x 8 x 45 mm

 

N.º de art.: 5581 035 021

DIVISÓRIA SYSBOX 2.1

Medida do sistema 2.x.1

110 x 8 x 45 mm

 

N.º de art.: 5581 036 020

DIVISÓRIA SYSBOX 1.2

Medida do sistema x.1.2

70 x 8 x 98 mm

 

N.º de art.: 5581 036 021

DIVISÓRIA SYSBOX 2.2

Medida do sistema 2.x.2

110 x 8 x 98 mm