Bem-vindo à Würth Portugal

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências


Tem a viatura parada há muito tempo?Se sim, aqui encontra algumas dicas para cuidar do seu carro!


Parquear na garagem ou usar capa de proteção

Limpar e secar bem, para evitar corrosão na carroçaria. A garagem, quando possível, é mais seguro e limpo. A capa também o protege mas é necessário que a viatura esteja seca e sem .



Limpar o interior antes de parquear

Remover toda a sujidade interior. Os resíduos provocam odor e atraem roedores, que danificam alcatifas, estofos e até cabos eléctricos. Aplique um hidratante de pele e proteção de borrachas. Pulverize com ambientador aromático.



Evite o travão de mão acionado por longo período

Evita pastilhas e calços de travão, colados, quando o puser em marcha. Uma boa ideia é colocar travamentos nas rodas, em madeira ou outro material, engatando a viatura na 1ª velocidade.



Cuidado a ter com as velas de ignição

Aplicar Rost-off no cachimbo da vela, anula a corrosão e melhora o contacto na hora de arrancar. É também boa ideia colocar aditivos no combustível, que providencie membranas de proteção no motor.



Ateste o depósito de combustível

Para evitar corrosão no depósito de combustivel, deve atestá-lo e colocar um aditivo de proteção. Esta ação serve para evitar corrosão e prevenir que algum tipo de contaminação se instale no depósito.



Evitar pneus achatados

Para evitar que o pneu achate e deforme, deve colocar mais 20/30% de pressão. Ex.: 2 bar normal, passará a 2,6 bar máx. Verificar mensalmente a pressão dos pneus. Verificar se as válvulas de pressão dos pneus e as tampas das válvulas de pressão dos pneus, não perdem pressão.



Manutenção de baterias do veículo

As baterias em repouso perdem a sua carga. Se puder, coloque o motor do carro a trabalhar, de 5 em 5 dias, num período = 15 minutos (continuos). Para manter a sua bateria impecável, é importante ter os componentes mecânicos bem lubrificados.



Manter qualidade saudável do ar condicionado

Para manter a qualidade do ar interior da sua viatura saudável e o seu ar condicionado sem avaria, deverá colocá-lo em funcionamento.