Lojas Würth

A Würth está presente em todas as regiões portuguesas. Com várias lojas espalhadas por Portugal continental e ilhas, cerca de 500 vendedores, uma Loja Online e aplicação móvel WürthAPP que cobrem todo o território, proporcionando o melhor apoio e aconselhamento. Temos 7 boas razões para visitar as nossas lojas.

1. Uma ampla gama de produtos

Cada ponto de venda Würth tem à sua disposição cerca de 3.000 referências diferentes, imediatamente disponíveis e destinadas para o seu trabalho do dia-a-dia. Se o produto que precisa não se encontrar na loja, o vendedor interno pedi-lo-à ao armazém central e poderá levantá-lo no dia seguinte.

2. Assistência profissional

Os nossos vendedores, com a sua experiência, podem aconselhar e responder às suas questões sobre os produtos e o seu uso adequado. No caso de produtos químicos é necessário prestar atenção à sua aplicação de maneira a evitar erros.

3. Um ponto de referência no território

As Lojas Würth têm uma forte presença em todo o território nacional. Não corre assim, o risco de ficar sem os produtos necessários para o seu trabalho diário. Também pode usar a nossa WürthAPP e localizar a loja mais próxima de si.

4. Encomende na WürthAPP e levante o seu pedido numa loja à sua escolha

Pode encomendar o produto com a WürthAPP e recolher o material em apenas 1 hora. O responsável de loja terá o material preparado para si.

5. Qualidade Würth

Nas nossas lojas pode verificar a qualidade dos produtos Würth. Encontre qualquer uma das nossas gamas de parafusos, produtos químicos, segurança no trabalho, máquinas-ferramentas, etc. Nada será um problema e com a ajuda dos nossos vendedores internos poderá encontrar, facilmente o produto certo para as suas necessidades.

6. Lojas Móvel e Dias de Porta Aberta

Nas lojas da Würth não há tempo para ficar entediado. São organizados vários eventos por ano, convidando os nossos clientes. Nestes eventos vai encontrar promoções especiais, sorteios e vai desfrutar de um grande dia. Também apresentamos novos produtos e novas gamas.

7. Promoções exclusivas

Todos os meses apresentamos destaques exclusivos, assim como, ações do mês disponíveis nas nossas lojas onde poderá ganhar ofertas especiais. Veja aqui os destaque e promoções deste mês

Loja Código Postal Localidade GPS
Guimarães 4835-407 Silvares N41° 26' 56.1"
W8° 20' 41.7"
Santarém 2005-174 Santarém N39° 14' 29.6"
W8° 41' 19.0"
Seixal 2845-381 Amora 38° 37' 05.7"
9° 06' 56.1"
Ponta Delgada 9500-702 Ponta Delgada, Açores N37°46’34.5"
W25°37'22.0"
Portimão 8500-483 Portimão N37º 09' 06"
W8º 32' 57"
Telheiras 1600-604 Lisboa N38º 45' 54"
W9º 10' 59"
Alenquer 2580-374 Alenquer N39º 02' 58"
W8º 59' 52"
Aveiro 3800-587 Cacia N40° 39' 48"
W8° 36' 39"
Quarteira 8125-204 Quarteira N37º 05' 58"
W8º 03' 26"
Montijo 2870-500 Montijo N38º 41' 28"
W8º 56' 52"
Leiria 2400-316 Leiria N39º 45' 47"
W8º 47' 12"
Coimbra 3020-323 Coimbra N40º 14' 48"
W8º 26' 27"
Viseu 3510-197 Viseu N40º 40' 53"
W7º 55' 16"
Gaia 4410-272 Vila Nova de Gaia N41º 05' 23"
W8º 36' 16"
Paredes 4580-705 Vilela - Paredes N41º 14' 54"
W8º 22' 52"
Braga 4715-214 Braga N41º 31' 42"
W8º 25' 04"
Maia 4470-211 Maia N41º 14' 44"
W8º 37' 42"
Funchal 9125-086 Caniço, Madeira N32°38’53.2"
W16°51'29.0"
Vila Real 5000-101 Folhadela Vila Real N41º 16' 29"
W7º 42' 47"
Torres Vedras 2560-629 Torres Vedras N39º 04' 12"
W9º 14' 40"
Loures 2660-001 Santo Antão do Tojal N38° 51' 48"
W9° 09' 08"
Sintra (Sede) 2710-089 Sintra N38º 46' 15"
W9º 21' 05"